カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • SAMTEC(124)
  • ホンダ(26)
  • SMC(10)
  • ニチアス(10)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • NEUTRIK(6)
  • ネグロス電工(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • INFINEON(5)
  • イチグチ(4)
  • 三菱電機(4)
  • 東洋バルヴ(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • アラム(4)
  • Vesrah(4)
  • ケープ(4)
  • ブリストワ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf80」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RF形ローラチェーン 椿本チエイン

    RF形ローラチェーン

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    159税込175
    1リンクほか
    当日出荷から37日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ラムダRFローラチェーン 椿本チエイン

    ラムダRFローラチェーン

    椿本チエイン
    45,980税込50,578
    1ユニット(120リンク)
    4日以内出荷
  • ラムダRF形ローラチェーン 椿本チエイン

    ラムダRF形ローラチェーン

    椿本チエイン
    389税込428
    1リンクほか
    5日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ラムダチェーン
  • 椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V) 椿本チエイン

    椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V)

    椿本チエイン
    159,800税込175,780
    1個
    21日以内出荷から36日以内出荷
    ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。・。。逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。。。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)。・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。。。ハイパワー&軽量・コンパクト。・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。。高い効率・省エネルギー。・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。。。静粛かつ滑らかな運転。・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。。。独自の新オイルシール構造を採用。・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。。。静電粉体焼付塗装。・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。。。【SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ】。。軸上・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用し、スペースセービングとコストセービングの両方を可能とするシリーズ。。。最適な設計とパワーロックやテーパーブシュ軸も用意し装置のシンプル化に貢献します。 。。能力と効率&コストのハイバランス。。。出力中実&出力中空の2タイプ。。。小形~中形サイズ(25~200)
    極数4保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)減速機一段減速
  • 椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド SWJMK・SWMK 椿本チエイン

    椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド SWJMK・SWMK

    椿本チエイン
    249,800税込274,780
    1個
    36日以内出荷
    【ウォームギヤヘッド】。。直交軸タイプで高強度・静粛運転。。。汎用ギヤヘッドをサーボ化し、高い経済性と短納期を両立。。。エコノミー。・汎用ギヤヘッドをサーボ用途化することで、エコノミーかつ短納期で製品をお届けできます。。。低騒音・低振動。・ウォームギヤを採用していますので、他の歯車伝達とは異なり、滑り接触により振動・騒音が極めて小さくなります。。。スペースセービング。・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用、装置全体のコンパクト化に貢献します。。。【サーボモータ用減速機 TERVOシリーズの特長】。。サーボモータによる高度モーションコントロールに最適なサーボモータ用減速機TERVO(テルボ)は、ハイポイド・ヘルカル・ウォームの3種類のギヤ、出力軸も直交軸と平行軸、中空タイプと中実タイプが選択可能で、幅広い用途・レイアウトに最適な製品をお選びいただけます。。。各社サーボモータに対応するとともに、汎用ギヤヘッドをサーボ用ギヤヘッド化することで、高い経済性と短納期を両立しました。