カテゴリ
- メカニカル部品(153)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- RS PRO(4,505)
- BIGM(丸山製作所)(242)
- PMC(165)
- SKF(日本エスケイエフ)(156)
- ATEN(106)
- SMC(103)
- コガネイ(50)
- VISHAY(47)
- StarTech.com(46)
- DAYTONA(デイトナ)(40)
- omron(オムロン)(37)
- brembo(35)
- POSH Faith(34)
- MOXA(34)
- 常磐精工(33)
- HEADS(ヘッズ)(32)
- ADVANTEC(30)
- ダイヤトレンド(26)
- ブランドをもっと見る
「rs-001」の検索結果

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(54件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ
椿本チエイン(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準チェーンピッチ(mm)25.4ローラ径(Φmm)15.88
RS標準スプロケットRS40 1Aタイプ
椿本チエイン(2件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3タイプ標準品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状A形
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RS標準スプロケットRS50 1Aタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)15.875タイプ標準品ローラ径(Φmm)10.16
RS標準スプロケットRS100 1Bタイプ
椿本チエイン¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
スプロケット RS120-1B
椿本チエイン¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から27日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)24軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS120
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
RS標準スプロケットRS80 1Aタイプ
椿本チエイン¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)25.4歯幅(mm)15タイプ標準品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RS80スプロケット形状A形
スプロケット RS160-1B
椿本チエイン¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から27日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)30軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS160
スプロケット RS140-1B
椿本チエイン¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷から27日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)24軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS140
スプロケット RS60-1C
椿本チエイン¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷スプロケット形状C形材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1塗装なしチェーンNo.RS60
スプロケット RS100-1C
椿本チエイン¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から22日以内出荷スプロケット形状C形材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)18種類スプロケット列数1チェーンNo.RS100
RS標準スプロケットRS100 1Aタイプ
椿本チエイン¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)31.75タイプ標準品ローラ径(Φmm)19.05
RS標準スプロケットRS60 1Aタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個翌々日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)19.05タイプ標準品ローラ径(Φmm)11.91
スプロケット RS50-1C
椿本チエイン¥8,098~税込¥8,908~1個5日以内出荷から8日以内出荷スプロケット形状C形材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1チェーンNo.RS50
スプロケット RS160-1C
椿本チエイン¥55,980~税込¥61,578~1個6日以内出荷から32日以内出荷スプロケット形状C形材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)30種類スプロケット列数1チェーンNo.RS160下穴径d(Φmm)38
スプロケット RS140-1A
椿本チエイン¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から42日以内出荷スプロケット形状A形材質機械構造用炭素鋼軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)24種類スプロケット列数1チェーンNo.RS140
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥8~税込¥9~1リンク3日以内出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
RS15 スプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化なし材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)4.7625タイプ標準品ローラ径(Φmm)2.48
RS35 スプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から17日以内出荷材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08ハブ長さL(mm)25
BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(2件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RS40 スプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から17日以内出荷仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7タイプストロング品ローラ径(Φmm)7.92ハブ長さL(mm)32
RS100 スプロケット 1Aタイプ
椿本チエイン¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷から22日以内出荷材質機械構造用炭素鋼材形状1A軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状A形
RS50 スプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷から17日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理品形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875タイプストロング品ローラ径(Φmm)10.16