カテゴリ
- メカニカル部品(29)
- チェーン(26)
- スプロケット・アイドラー(3)
絞り込み
ピッチ(mm)
- 50.8(26)
ユニットリンク数
- 60(2)
- -(3)
リンク内幅(mm)
- 31.75(26)
ブランド
- 椿本チエイン
- ユニット(1)
- audio-technica(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- brembo(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- RS PRO(27)
- Vesrah(2)
- VISHAY(45)
- アソー(1)
- イスカル(2)
- オーハウス(1)
- ケナメタル(8)
- タンガロイ(1)
- 住まいスタイル(3)
- 岩田製作所(2)
- 日研工作所(2)
- 淡路技建(2)
- ブランドをもっと見る
「rs160」の検索結果

スプロケット RS160-1B
椿本チエイン¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から27日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)30種類スプロケット列数1チェーンNo.RS160スプロケット形状B形
スプロケット RS160-1C
椿本チエイン¥55,980~税込¥61,578~1個6日以内出荷から32日以内出荷材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)30種類スプロケット列数1チェーンNo.RS160下穴径d(Φmm)38スプロケット形状C形
アタッチメント付 RS160形チェーン
椿本チエイン¥1,698~税込¥1,868~1リンク9日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75列数1概略質量(kg/m)10.1ローラ径(Φmm)28.58チェーンNo.RS160プレート厚(mm)6.4最大許容張力(kN)53
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥939税込¥1,0331リンク翌々日出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
コーティングドライブチェーン(NEP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1リンクほか当日出荷から42日以内出荷RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)
椿本チエイン¥1,998~税込¥2,198~1リンクほか9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキ