カテゴリ

  • メカニカル部品(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • RS PRO(220)
  • SMC(48)
  • ウエストンローラー(32)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(16)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(13)
  • コガネイ(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • PICO TECHNOLOGY(7)
  • プロトブレンボ(6)
  • OWON(5)
  • CKD(4)
  • TOKO(東興化学研究所)(4)
  • KITACO(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • Siretta(4)
  • アズワン(3)
  • シャープ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs50-2」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプロケット RS50-2A 椿本チエインスプロケット RS50-2A椿本チエイン
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼/削出し仕様
スプロケット RS50-2B 椿本チエインスプロケット RS50-2B椿本チエイン(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から51日以内出荷
スプロケット RS50-2C 椿本チエインスプロケット RS50-2C椿本チエイン
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列椿本チエイン(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から71日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 2列椿本チエイン(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ椿本チエイン
889税込978
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数2
スプロケット 2Bタイプ 椿本チエインスプロケット 2Bタイプ椿本チエイン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から69日以内出荷
形状2BシリーズRS標準下穴
椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ椿本チエイン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ椿本チエイン
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(クリップ形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(クリップ形)・2列タイプ椿本チエイン
419税込461
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数2
RSローラーチェーン 2列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 2列(リンク単位)椿本チエイン(1件のレビュー)
78税込86
1リンク
3日以内出荷から81日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン
319税込351
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS50形チェーン椿本チエイン
69税込76
1リンクほか
翌日出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)1.04ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)27.5最大許容張力(kN)6.37
サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエインサイドローラ付 RS形チェーン椿本チエイン
93税込102
1リンクほか
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
トップローラ付 RS形チェーン 椿本チエイントップローラ付 RS形チェーン椿本チエイン
189税込208
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式トップローラ
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク椿本チエイン
209税込230
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
RS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) 椿本チエインRS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)椿本チエイン
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状SDチェーンピッチ(mm)15.875タイプストロング品ローラ径(Φmm)10.16ハブ長さL(mm)40
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から71日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレスドライブチェーン(SS仕様)椿本チエイン
249税込274
1リンクほか
翌日出荷から61日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NEP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
139税込153
1リンクほか
翌日出荷から41日以内出荷
RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手 椿本チエインラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手椿本チエイン
229税込252特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式ラムダチェーン
ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエインラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体椿本チエイン
139税込153特価
1リンク
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダチェーン
ラムダチェーン 椿本チエインラムダチェーン椿本チエイン
209税込230
1個
当日出荷から41日以内出荷
椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・1列タイプ椿本チエイン
619税込681
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 3列椿本チエイン
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数3
アタッチメント付 RS形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン椿本チエイン
199税込219
1リンク
5日以内出荷から41日以内出荷
アタッチ付チェーン 椿本チエインアタッチ付チェーン椿本チエイン
239税込263
1リンクほか
5日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダチェーン
スプロケット RS40-2A 椿本チエインスプロケット RS40-2A椿本チエイン
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼/削出し仕様
スプロケット RS60-2A 椿本チエインスプロケット RS60-2A椿本チエイン
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼/削出し仕様
スプロケット RS120-2A 椿本チエインスプロケット RS120-2A椿本チエイン
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数2チェーンNo.RS120
スプロケット RS100-2A 椿本チエインスプロケット RS100-2A椿本チエイン
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.RS100
スプロケット RS80-2A 椿本チエインスプロケット RS80-2A椿本チエイン
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.RS80
スプロケット RS40-2C 椿本チエインスプロケット RS40-2C椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様ハブ長さL(mm)70ハブ径DH(mm)93
スプロケット RS40-2B 椿本チエインスプロケット RS40-2B椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
スプロケット RS60-2B 椿本チエインスプロケット RS60-2B椿本チエイン
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
スプロケット RS100-2B 椿本チエインスプロケット RS100-2B椿本チエイン(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
スプロケット RS60-2C 椿本チエインスプロケット RS60-2C椿本チエイン
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状C形歯幅(mm)11.7軸穴種別下穴タイプ列数2チェーンNo.RS60材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
rs50- スプロケット特集