カテゴリ
- メカニカル部品(142)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(1)
- RS PRO(711)
- ERECTA(エレクター)(116)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- BXカネシン(16)
- ATEN(14)
- PISCO(ピスコ)(11)
- ENDO(遠藤照明)(9)
- 未来舎(9)
- omron(オムロン)(8)
- ホンダ(8)
- ウエストンローラー(8)
- コガネイ(7)
- TRUSCO(7)
- マルエム[理化学・容器](7)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7)
- 中発販売(7)
- Reelex(7)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- ブランドをもっと見る
「rs60」の検索結果
特価

RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状B形
RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)19.05ローラ径(Φmm)11.91
アタッチメント付 RS60形チェーン
椿本チエイン¥80~税込¥88~1リンクほか翌々日出荷から17日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1概略質量(kg/m)1.53ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60プレート厚(mm)2.4平均引張強度(kN)40.2最大許容張力(kN)8.83
RS標準スプロケットRS60 1Aタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個翌々日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)19.05タイプ標準品ローラ径(Φmm)11.91
スプロケット RS60-1C
椿本チエイン¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1塗装なしチェーンNo.RS60スプロケット形状C形
スプロケット RS60-2C
椿本チエイン¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から42日以内出荷材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.RS60スプロケット形状C形
RS60 スプロケット 1Aタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材形状1A軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9タイプストロング品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状A形
RS60 ロックスプロケット Sタイプ
椿本チエイン¥5,898~税込¥6,488~1個7日以内出荷から22日以内出荷軸穴種別面圧タイプ歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1チェーンNo.RS60スプロケット形状B形
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク
椿本チエイン(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から47日以内出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ステンレスオフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
ステンレスローラチェーンSS
椿本チエイン(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形チェーン形式ラムダチェーン
エンドボルト(RSローラチェーン用)
椿本チエイン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。仕様エンドボルト種類チェーンボルト・ターンバックル
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥51~税込¥56~1リンク翌々日出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
コーティングドライブチェーン(NP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥76~税込¥84~1リンクほか当日出荷から52日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ
椿本チエイン¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)
椿本チエイン¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から52日以内出荷プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
コーティングドライブチェーン(NEP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1リンクほか当日出荷から42日以内出荷RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(クリップ形)・1列タイプ
椿本チエイン¥289税込¥3181個当日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数1