カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(2)
  • ParkerTAIYO(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • MEAN WELL(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rsd60a」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • ローラチェーンラムダ 椿本チエイン

    ローラチェーンラムダ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列

    椿本チエイン(67件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
  • ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク 椿本チエイン

    ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
  • 長寿命ラムダチェーン 椿本チエイン

    長寿命ラムダチェーン

    椿本チエイン
    199税込219
    1リンクほか
    9日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
  • RSローラーチェーン 2列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 2列

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエイン

    ラムダチェーン 1列(1リンク単位)

    椿本チエイン
    57税込63
    1リンク
    3日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
  • ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク 椿本チエイン

    ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形チェーン形式ラムダチェーン
  • RS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) 椿本チエイン

    RS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

    椿本チエイン
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状SDチェーンピッチ(mm)15.875タイプストロング品ローラ径(Φmm)10.16ハブ長さL(mm)40
  • ラムダチェーン 椿本チエイン

    ラムダチェーン

    椿本チエイン
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)24.75列数1許容速度(m/min)50チェーン形式ラムダチェーンリンク内幅W(mm)24.75
  • RS40 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) 椿本チエイン

    RS40 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

    椿本チエイン
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状SD軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3タイプストロング品種類スプロケット列数2ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40ハブ長さL(mm)35スプロケット形状SD形
伝導部品カテゴリ