カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(1)
- ダイヤトレンド(12)
- 日研工作所(11)
- AFAM(アファム)(8)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- TRUSCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- brembo(5)
- 三菱電機(4)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4)
- RICHCO(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- 八光電機(3)
- ミヤナガ(3)
- セイキ製作所(3)
- 三興製作所[配管](3)
- KSフィルター(3)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
- 岡崎精工(2)
- ブランドをもっと見る
「s1201」の検索結果

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1リンク翌々日出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(割ピン形)・1列タイプ
椿本チエイン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数1![椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ 椿本チエイン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28705436-230602-02.jpg)
椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ
椿本チエイン¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から3日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数1
椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・1列タイプ
椿本チエイン¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数1
スプロケット RS120-1B
椿本チエイン¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から27日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)24種類スプロケット列数1チェーンNo.RS120スプロケット形状B形
アタッチメント付 RS120形チェーン
椿本チエイン¥799~税込¥879~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4列数1概略質量(kg/m)5.93ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RS120プレート厚(mm)4.8平均引張強度(kN)151最大許容張力(kN)30.4












![椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ 椿本チエイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28705436-230602-02.jpg)