カテゴリ

  • メカニカル部品(32)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(3)
  • SMC(3,970)
  • SUS(エスユーエス)(622)
  • NSK(日本精工)(126)
  • アイトス(103)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • マルゼン[厨房機器](60)
  • KHK(小原歯車工業)(41)
  • コノエ(38)
  • コーコス信岡(37)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(37)
  • KIYOHARA(清原)(37)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(36)
  • TRUSCO(30)
  • C’ultiva(カルティバ)(27)
  • LAMP(スガツネ工業)(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(25)
  • bitstrong(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-5」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイピッチチェーン 椿本チエインバイピッチチェーン椿本チエイン
269税込296
1個
当日出荷から40日以内出荷
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060椿本チエイン
459税込505
1リンク
翌日出荷から21日以内出荷
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080椿本チエイン
999税込1,099
1リンク
翌日出荷から51日以内出荷
ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.77
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040椿本チエイン
179税込197
1リンク
翌日出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンチェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)0.44
アタッチメント付 RS形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン椿本チエイン
91税込100
1リンク
5日以内出荷から41日以内出荷
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120椿本チエイン
5,198税込5,718
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)76.2リンク内幅W(mm)25.4材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)25.4チェーンNo.RF2120プレート厚(mm)6チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)28.05ピン長L2(mm)31.75ピン径D(mm)11.11プレート幅H(mm)34.4最大許容張力(kN)3.82
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100椿本チエイン
2,498税込2,748
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)63.5リンク内幅W(mm)19.05材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)19.05チェーンNo.RF2100プレート厚(mm)5チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)22.3ピン長L2(mm)24.9ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)28.6最大許容張力(kN)2.55
プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエインプラローラバイピッチチェーン(SS仕様)椿本チエイン
209税込230
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形椿本チエイン
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形椿本チエイン
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーBF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形椿本チエイン
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形椿本チエイン
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)40材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)15材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)60材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)60種類PXロックプーリ締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ)椿本チエイン
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)40材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ)椿本チエイン
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)25材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P14M形椿本チエイン
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼種類PXロックプーリ締付トルク(N・m)8.3歯形P14MプーリーAF
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2160 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2160椿本チエイン
9,698税込10,668
1リンク
31日以内出荷
ピッチ(mm)101.6リンク内幅W(mm)31.75材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)57.15チェーンNo.RF2160プレート厚(mm)8チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)35.7ピン長L2(mm)41.1ピン径D(mm)14.29プレート幅H(mm)48.2最大許容張力(kN)6.37
ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) 椿本チエインニードルブシュチェーン(ステンレス仕様)椿本チエイン
5,698税込6,268
1リンク
31日以内出荷
種別ステンレス仕様材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~60チェーン形式ニードルブシュチェーン
パワーロック RE-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック RE-SSシリーズ椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(ハブ)ステンレス
パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-SSシリーズ椿本チエイン
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形椿本チエイン
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形椿本チエイン
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M形椿本チエイン
29,980税込32,978
1個
40日以内出荷
歯形P8M
パワーロック REシリーズ 椿本チエインパワーロック REシリーズ椿本チエイン
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P14M形椿本チエイン
28,980税込31,878
1個
40日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼歯形P14M
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形椿本チエイン
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
呼び幅(mm)10材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形椿本チエイン
9,598税込10,558
1個
8日以内出荷
呼び幅(mm)10材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式BF-S(標準取付)締付トルク(N・m)8.3歯形P5MプーリーBFスラスト荷重(kN[kgf])18.6締付ボルト(本数)4締付ボルト(サイズ)M5×20ハブ側面圧(MPa)73スリーブタイプS4
PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形(アルミ)椿本チエイン
9,698税込10,668
1個
8日以内出荷
呼び幅(mm)10材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式BF-S(標準取付)締付トルク(N・m)8.3歯形P5MプーリーBF締付ボルト(本数)3締付ボルト(サイズ)M5×20スリーブタイプS4
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ)椿本チエイン
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
呼び幅(mm)15材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)椿本チエイン
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷
呼び幅(mm)25材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ)椿本チエイン
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
呼び幅(mm)10材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ