カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- BIGM(丸山製作所)(47)
- ホンダ(35)
- 東洋技研(22)
- 三菱電機(16)
- SMC(8)
- 住友電工ハードメタル(7)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 修理(5)
- エスコ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- U-TOOLS (埼玉精機)(4)
- 摂津金属工業(4)
- ニッサン(4)
- VISHAY(4)
- ミツビシ(3)
- KSフィルター(3)
- ユーボン(3)
- CKD(2)
- ブランドをもっと見る
「u-0102」の検索結果

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
アタッチメント付 RS40形チェーン
椿本チエイン¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から27日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1概略質量(kg/m)0.64ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40プレート厚(mm)1.5平均引張強度(kN)16.7最大許容張力(kN)3.63