カテゴリ
- メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- ニッサン(70)
- MAZDA(マツダ)(38)
- MIWA(28)
- 東洋技研(24)
- 第一計器(19)
- テラウチ(寺内製作所)(17)
- Hydrangea(15)
- PISCO(ピスコ)(12)
- コイズミ照明(12)
- 三鈴工機(11)
- ツガミ(10)
- cotta(9)
- ネグロス電工(8)
- セントラルコンベヤー(8)
- キャンブロ(8)
- 伊東電機(8)
- SMC(7)
- ブランドをもっと見る
「u-38」の検索結果

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)
椿本チエイン(2件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から40日以内出荷長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
椿本チエイン¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷から10日以内出荷ブレーキブレーキ付種類トップランナーモータ
ギヤモートル TAシリーズ 両軸形(モータ無)
椿本チエイン¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷から15日以内出荷平行軸形のヘリカルギヤ減速機です。 全機種において、静音ブレーキを採用。 小形・軽量・静粛運転
椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR
椿本チエイン¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷ヘリカルギヤ。・低騒音・高効率で取付が容易な平行軸ギヤモータ。・軽量・小型化を実現し、機能も充実。もちろん、静粛性および高効率・イージーメンテナンスには、つばきの最先端テクノロジーが随所に活かされています。。。低騒音・長寿命。・つばきギヤモートルは、長年の実績が物語る低騒音設計と加工技術による低騒音・長寿命の減速部を継承しました。。。小形・軽量。・アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量化を実現しました。。。ワイドバリエーション。・幅広いモータ出力と、減速比1/5~1/200までをラインナップし、様々なアプリケーションにフィットします。。。環境にフィット。・静電粉体焼付塗装を採用し塗装品質を向上させると共に、シンナーを使わないので揮発性有機化合物の排出量を削減しました(三相0.75kW-1/75以下)。・製品梱包についても環境面への配慮より木材・ボルト類を廃止し段ボールとフィルム巻き付け方式としてお客様での産業廃棄物処理の削減を実現しました。(質量30kg以下の製品に適用)。。。使いやすさ。・形番に枠番を表示しました。・出力軸端には標準でタップ加工をしています。・ギヤケース取付面のネジ穴を用い出力軸側からボルトで容易に固定できるフェイスマウントも標準で用意しています。。。インバータモータ付(オプション:0.1kW~0.4kWのみ)。・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。・低速域(6Hz~)でも100%定トルクの連続運転が可能です。・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です。。。豊富なオプション対応。・つばき独自の様々なオプションを取り揃え、環境対応・食品・製パンなど多くの業界に対応します。極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)
椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル
椿本チエイン¥149,800~税込¥164,780~1個16日以内出荷DCブラシレスモータとは。・「DCブラシレスモータ」は、ロータに永久磁石を採用し、コンパクトで高効率を実現したモータです。・専用のドライバから電源供給と回転指令を受けてモータを駆動する仕組みとなっており、モータの回転速度をセンサで検知してフィードバック制御をしているため、速度制御に優れています。・変速範囲が広くコンパクトで、高トルク、省エネ。さらに制御やメンテナンスも簡単で低コスト。・インバータ駆動とサーボモータのメリットを両立した、信頼性のあるモータです。。。多彩な運転を実現する専用ドライバ。・従来のインダクションモータとは異なり、DCブラシレスハイポイドモートルには端子箱がありません。・DCブラシレスハイポイドモータのケーブルをドライバに接続することで、電源供給、運転制御を行う仕組みです。。。優れた速度制御。・モータに内蔵したホールICにより、回転速度を検出し、ドライバへフィードバックをすることで負荷変動時も安定した運転速度を実現します。。。ねばり強いトルク。・つばきのハイポイドギヤと組み合わせることで、モータ本来の脱調しないねばり強いトルクを最大限に発揮します。。。広い可変速範囲。・モータ回転速度範囲100~2500r/min。・低速から高速まで幅広い変速が可能なため、回転速度によって減速比を変更していた装置もこれ1台で対応が可能です。。。コンパクト。・高効率なため損失が少なく、モータの小形化、冷却ファンをなくすことが可能となり、よりコンパクト化を実現します。・インダクションモータと比較して、モータ部全長38%コンパクト化。。。高効率。・DCブラシレスモータはロータに永久磁石を使用しており、インダクションモータのようにステータに誘導電流を流す必要がなく、摺動部がないことから、モータ単体レベルではIE4相当の効率を実現しています。。。モータ内部に温度センサを搭載し、焼損防止。・モータ内部に温度センサを内蔵し、巻線温度の常時監視により、モータの焼損保護を実現。・起動頻度が多い用途でも、安心してご使用いただけます。。。通信機能による予知保全、遠隔監視を実現。・通信機能を搭載しており、モータの過熱、過負荷などを素早く検知し、モータを停止させることが可能です。極数10周波数(Hz)0~250電圧(V)0~240定格S1(連続)冷却方式自力形(IC411)相数三相耐熱クラス130(B)定格回転速度(min-1[r.p.m])2500