カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 標準ローラーチェーン(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(1)
- ZEXUS(ゼクサス)(13)
- ゼクサスチェン(2)
- マキタ(1)
- 冨士灯器(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- ルートアール(1)
「zexus」の検索結果

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1