放射線の影響を特に受けやすい体幹部(背骨・生殖器)の遮蔽に特化したタイプです。
軽量で体型を問わず簡単に着用ができます。
遮蔽素材部は取り外し・洗浄が可能です。
ワイドタイプのアンダープロテクターにより下腹部を保護します。
線量管理下作業者向けに線量計挿入用ポケットを胸部内外に取り付けています。
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に
色ブラック
質量(kg)3.4
着丈(cm)上:50/下(長さ)72
靴底に挿入するだけで地表からの放射線を簡単に低減できます。
X線を92%以上、γ線(Cs137)を含むミックス線を最大約50%遮蔽します。
使用される靴の形状に合わせてハサミなどで容易にカットができます。
表面に施した特殊処理加工により洗浄が容易にできます。
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に
色ブラック
仕様【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽
材質重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン
質量(kg)0.3
関連キーワード