アラミド材(ケブラー(R))の加工において良好な加工を実現しました。
高性能切れ刃により加工時のほつれを軽減します。
刃数2
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材アラミド材(ケブラー(R))
表面処理ノンコーティング
CFRP等、複合材の加工における良好な仕上げを実現しました。弱ねじれ角によりスラスト方向への切削抵抗が低く、バリや層間剥離を軽減できます。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃数4
被削材CFRPなど、複合材
表面処理HC619ダイヤモンドコーティング
ねじれ角(°)12.5
CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。左ねじれ仕様により切粉は下方へ下がります。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃数8
被削材CFRPなど、複合材
表面処理HC619ダイヤモンドコーティング
ねじれ角(°)左ねじれ/8
CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。右ねじれ仕様により切粉は上方へ上がります。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃数8
被削材CFRPなど、複合材
表面処理HC619ダイヤモンドコーティング
ねじれ角(°)右ねじれ/8
面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金
表面処理HP214コーティング
刃数4
被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金
刃先形状片刃
センター穴角(°)90
1本の工具で、荒から中仕上げまでを兼ねる「ラフ&フィニッシュ」デザインです。刃先は剛性を求めたチャンファー処理仕様(Φ6は除く)です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス
表面処理HP214コーティング
ねじれ角(°)45
輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。
不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。
低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
刃数4
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
仕様ショート刃長
被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属
表面処理HP213コーティング
ねじれ角(°)36/38
様々なハニカム材に対応が可能です。
極めてシャープな切刃とセレーションが安定加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材ハニカム材
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)15
関連キーワード