カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(2)
  • 切削工具・研磨材(339)
  • 測定・測量用品(5)
  • 作業工具/電動・空圧工具(5)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(200,910)
  • メカニカル部品/機構部品(6,450)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(401)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
  • 農業資材・園芸用品(6)
  • 医療・介護用品(1)
  • その他(300)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ツボサン
  • モノタロウ(5,906)
  • ホンダ(316,107)
  • MAZDA(マツダ)(217,132)
  • 三菱ふそう(209,573)
  • トヨタ(140,372)
  • ミツビシ(138,025)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,907)
  • ニッサン(88,071)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,318)
  • スズキ(68,821)
  • BIGM(丸山製作所)(66,165)
  • スバル(61,756)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,561)
  • いすゞ自動車(43,269)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4,871)
商品レビュー
  • 以上(484)
  • 以上(534)
  • 以上(551)
  • 以上(564)
価格
  • 1,500円以下(2,885)
  • 1,500-10,000円(38,353)
  • 10,000-50,000円(128,480)
  • 50,000-100,000円(55,853)
  • 100,000円以上(21,700)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
208,120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(13件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブカッター SMCチューブカッターSMC(25件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
機能ロック付適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
399税込439特価
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
ヤスリ 木柄 ツボサンヤスリ 木柄ツボサン(54件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
材質雑木材形状鉄工ヤスリ木柄
鉄工ヤスリ 平型 ツボサン鉄工ヤスリ 平型ツボサン(34件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート KQ2H ミリサイズ SMCストレート KQ2H ミリサイズSMC(7件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
879税込967
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
圧力計 SMC圧力計SMC(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
組ヤスリセット ツボサン組ヤスリセットツボサン(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(5種類)ほか
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ 平 ツボサン組ヤスリ 平ツボサン(14件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
2,690税込2,959特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
5,547税込6,102特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMCメンテナンス用エレメント AFM□P-060ASSMC(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセットSMC(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
その他(EH~) SMCその他(EH~)SMC(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)SMC(4件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプSMC(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)ツボサン(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
スイッチ(D-A~) SMCスイッチ(D-A~)SMC(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から15日以内出荷
プラグ KQ2 Series SMCプラグ KQ2 SeriesSMC
99税込109
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
チェーンソーヤスリ ツボサンチェーンソーヤスリツボサン(38件のレビュー)
539税込593
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
チェーンソー専用ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。 原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。 チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。 持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC異径ストレート KQ2H ミリサイズSMC(1件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
サイレンサ SMCサイレンサSMC(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
スペーサ・ブラケット付きスペーサ SMCスペーサ・ブラケット付きスペーサSMC
469税込516
1個
当日出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~) SMCミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)SMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
...