絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
367件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドヤスリ K-5 平 ツボサンダイヤモンドヤスリ K-5 平ツボサン
5,998税込6,598
1本
当日出荷
NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。形状全長(mm)215刃長(mm)100刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5
両刃ヤスリ     75mm ツボサン両刃ヤスリ 75mmツボサン(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)75目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】28CUT/cm
細工用5本型  丸 中目 ツボサン細工用5本型 丸 中目ツボサン
639税込703
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
細工用10本型 平  細目 ツボサン細工用10本型 平 細目ツボサン
799税込879
1本
当日出荷
細部の加工に適した細工用ヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状刃長(mm)85目の粗さ細目目数【ヤスリ】32CUT/cm
細工用5本型 丸 荒目 ツボサン細工用5本型 丸 荒目ツボサン
649税込714
1本
当日出荷
市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)【丸】5.5タイプ【目種】荒目
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400ツボサン
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150ツボサン
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
組ヤスリ シノギ 単品 ツボサン組ヤスリ シノギ 単品ツボサン
929税込1,022
1本
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状シノギ適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
アルミカットヤスリ ツボサンアルミカットヤスリツボサン(1件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から4日以内出荷
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。適合材アルミ、真鍮、銅、プラスチック形状
検定ヤスリ ツボサン検定ヤスリツボサン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
業界初の両端テーパーをヤスリ面に施し、被削物平衡度を確保し易くしました。目詰りの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切粉の剥離性を向上させました。
タイプ
クイックカット ヴァリト ツボサンクイックカット ヴァリトツボサン(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。ヤスリの表面に特殊な化学処理を施しております。これにより、ヤスリの刃先が刃物の様に鈍角に尖り、ヤスリは被切削物に吸い付くような素晴らしい切れ味を実現しています。
用途バリ取り作業
軽量ボードヤスリ ツボサン軽量ボードヤスリツボサン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
材質をアルミニウムに変えることによって、従来品に比べて大幅に軽量化しました。片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
用途石膏ボードの荒仕上げ用全長(mm)190刃幅(mm)35厚さ(mm)6適合材石膏ボード
電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) ツボサン電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)ツボサン
1,398税込1,538
1セット(3本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
精密ヤスリ(三角) ツボサン精密ヤスリ(三角)ツボサン
6,498税込7,148
1セット(5本)ほか
当日出荷
材質炭素工具鋼(SK-2)
チタンダイヤヤスリ215 丸 ツボサンチタンダイヤヤスリ215 丸ツボサン
869税込956
1本
当日出荷
通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(丸)相当粒度【ダイヤモンド】150相当全長(mm)215
ボードヤスリ   350mm ツボサンボードヤスリ 350mmツボサン
2,598税込2,858
1本
当日出荷
石膏ボード切削加工用のヤスリです。石膏ボードの荒仕上げに使用します。
用途石膏ボード切削加工用のヤスリ。幅(mm)36厚さ(mm)6全長(mm)350ヤスリの長さ(mm)350目の粗さヤスリ目/鬼目適合材石膏ボード切削加工用
細工用ヤスリ 5本組中目三角 ツボサン細工用ヤスリ 5本組中目三角ツボサン
879税込967
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状三角タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
ライン丸ヤスリ BP入り ツボサンライン丸ヤスリ BP入りツボサン
1,398税込1,538
1本
当日出荷
小さい丸穴の研削に最適です。
形状目の粗さ精密目刃長(mm)50全長(mm)100刃径(Φmm)0.8
技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズツボサン
9,298税込10,228
1本
当日出荷から4日以内出荷
技能五輪に必要なミクロン単位の超高精度加工に対応する為に、バローべ社がスイス自社工場で製作した、まさに世界最高水準のヤスリです。 ツボサン独自技術のクイックカット+を表面に施し、更に切れ味を増し、今までにない最高の切れ味を実現しました。 更に特筆すべきは、その錆びにくさです。 ハードなヤスリ掛けの検定作業や過酷な条件でも錆びにくく、理想の環境を持続します。
ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサンブライト900 スーパーソーヤスリツボサン
2,198税込2,418
1本
当日出荷
水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
軸径(Φmm)5形状柄径(Φmm)5.0全長(mm)105タイプ刃長(mm)60刃幅(mm)7刃厚(mm)3適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
ダイヤモンド 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付き ツボサンダイヤモンド 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付きツボサン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
鉄工・平200mm材にダイヤ電着し、広い平面の作業に対応します。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能がUPしました。 握り易いグリップ付きです。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど形状幅(mm)21厚さ(mm)5全長(mm)300質量(g)200電着長180mm
ダイヤモンドディスクシャープナー ツボサンダイヤモンドディスクシャープナーツボサン(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
草刈用チップソー・刃物の再研磨、レンガ・タイルの面取りに最適です。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ幅(mm)20粒度#200
ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラッパー) ツボサンダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラッパー)ツボサン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
クランク型になっているので、溝やリベットなどの突起部にも最適。
全長(mm)200電着長50mm幅(mm)10厚さ(mm)3対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ステンレス(切削用)ヤスリ ツボサンステンレス(切削用)ヤスリツボサン
5,698税込6,268
1セット(5本)
当日出荷
素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さトリカット形状適合材ステンレス鋼など
スタビーヤスリ 3種セット 中目 ツボサンスタビーヤスリ 3種セット 中目ツボサン
1,898税込2,088
1セット(3本)
4日以内出荷
短いので狭い所でも邪魔にならずに作業ができる。使用頻度の多い、平、半丸、丸の3本セット手のひらサイズなので持ち運びに便利。手のひらサイズなので手の感触そのままで作業ができる。ポケットに楽々入る。
セット内容平、半丸、丸全長(mm)125質量(g)150ヤスリの長さ(mm)60目の粗さ中目幅×厚さ(mm)11×3.5(平)、12×3.8(半丸)、Φ5.5(丸)
チタンDヤスリ215 3本組 ツボサンチタンDヤスリ215 3本組ツボサン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性をアップしました。幅広い研磨に使用できます。普通ヤスリで売れ筋の215mmのサイズを使用しています。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。チタンコーティングメッキによりダイヤの保持力・寿命を向上しました。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材が加工出来ます。
用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップセット内容細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当粒度【ダイヤモンド】150相当全長(mm)215組数3本
両刃ヤスリ    100mm ツボサン両刃ヤスリ 100mmツボサン(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)100目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】26CUT/cm
鉄工ヤスリ     細目 平 ツボサン鉄工ヤスリ 細目 平ツボサン
1,398税込1,538
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。形状タイプ【目種】複目
細工用12本型  平 中目 ツボサン細工用12本型 平 中目ツボサン
519税込571
1本
当日出荷
小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状タイプ【目種】複目刃長(mm)70目数【ヤスリ】26CUT/cm
万能用ヤスリ (大荒目) ツボサン万能用ヤスリ (大荒目)ツボサン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
従来の荒目より粗い大荒目のヤスリです。 目が粗い為、高い切削力があります。 あらゆるワークに対応します。
用途鉄、軟鉄材、アルミ、樹脂、ワックス、木材などの粗削りに。目の粗さ大荒目
鉄工ヤスリ 木柄付き ツボサン鉄工ヤスリ 木柄付きツボサン
1,898税込2,088
1本
当日出荷から6日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。木柄付きですぐにご使用になれます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。仕様木柄付BP入り
検定ヤスリ 組タイプ ツボサン検定ヤスリ 組タイプツボサン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途技能検定試験に。
鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ) ツボサン鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ)ツボサン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
全面が鬼目(荒削り)になっています。
用途木もしくはソフトメタルに加工に最適です。粒度鬼目適合材木、ソフトメタル形状材質炭素工具鋼
ダイヤモンドヤスリ 平 BP入り ツボサンダイヤモンドヤスリ 平 BP入りツボサン
969税込1,066
1個
当日出荷
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなどトラスコ品番852-8871
木彫用ヤスリCP 極細目 ツボサン木彫用ヤスリCP 極細目ツボサン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃物のような切れ味で、ノミ、カンナとはまったく違った感覚で削れます。ヤスリ表面の凹凸の現象により、削りクズのはく離性が大きくなりました。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい全長(mm)200刃長(mm)100刃幅(mm)10目の粗さ木彫目適合材木、ソフトメタル
精密ヤスリ 丸 #3 ツボサン精密ヤスリ 丸 #3ツボサン
5,298税込5,828
1セット(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。適合材鉄などの金属全般
共柄木工用ヤスリ ツボサン共柄木工用ヤスリツボサン(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。手になじみやすいグリップ付きです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい全長(mm)220刃長(mm)150目の粗さ鬼目適合材木、ソフトメタル
5インチダイヤモンドヤスリ ツボサン5インチダイヤモンドヤスリツボサン
6,298税込6,928
1本
当日出荷
K-5タイプに比べて幅厚にし、200mmサイズより全長・電着長とも短くしておりますので切削用途が広がりました。 工具箱に入る手軽な大きさのダイヤモンドヤスリです。刃部とグリップが一体型になり、使いやすくなりました。
用途修正用全長L(mm)215ヤスリの長さ(mm)80幅(mm)16.0粒度#200対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ボードヤスリ ツボサンボードヤスリツボサン
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
用途石膏ボードの荒仕上げ、レンガ、木材、樹脂、軽量コンクリートなどの加工に。
ブライト900 精密タイプ #3(#6より少し粗い) ツボサンブライト900 精密タイプ #3(#6より少し粗い)ツボサン
13,980税込15,378
1セット(5本)
当日出荷
標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。形状セット(平・半丸・丸・角・三角)全長(mm)200刃長(mm)100目の粗さ精密目(#3)