絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ツボサンのロゴ

ツボサン

1928年の創業以来、ヤスリを代表とする切削手工具の製造・販売を続けて参りました。近年は被切削物も広い分野に渡り多様化しておりますが、そうしたニーズにお応えし、製品を通してお客様に役立つ会社となることを目指して参ります。

会社情報
会社名ツボサン株式会社
設立1928/03/01
所在地〒737-0154 広島県呉市仁方桟橋通1511番地26号
367件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤスリ 木柄 ツボサン

    ヤスリ 木柄

    ツボサン(55件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    一般的に使用される鉄工ヤスリ用のの木製ハンドルです。 ヤスリのサイズ、形状に合わせて5種類のヤスリ柄をそろえました。 ヤスリに応じて最適なものをご使用下さい。
    用途鉄工ヤスリ等のハンドルに。材質雑木材形状鉄工ヤスリ木柄
  • 鉄工ヤスリ 平型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 平型

    ツボサン(34件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703適合品です。 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組ヤスリ 平 ツボサン

    組ヤスリ 平

    ツボサン(14件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組ヤスリセット ツボサン

    組ヤスリセット

    ツボサン(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(5種類)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)

    ツボサン(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • 鉄工ヤスリ 半丸型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 半丸型

    ツボサン(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用形状半丸
  • 組ヤスリ 半丸 ツボサン

    組ヤスリ 半丸

    ツボサン(12件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極細ヤスリ ツボサン

    極細ヤスリ

    ツボサン(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。 狭い箇所の研削に適しています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)150刃長(mm)40目の粗さ細目
  • チェーンソーヤスリ ツボサン

    チェーンソーヤスリ

    ツボサン(39件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソー専用ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。 原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。 チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。 持ち運びに便利な収納袋入りです。
    用途チェーンソー刃の目立再生。
  • Extreme(エクストリーム) ツボサン

    Extreme(エクストリーム)

    ツボサン(9件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏の目の粗さが違うので、粗削り~仕上げまで1本で行えます。 表で荒削り裏返して仕上げと、作業性が向上します。 一般金属用で焼入れ前の金属なら何でも削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
  • のこやすり(両刃ヤスリ) ツボサン

    のこやすり(両刃ヤスリ)

    ツボサン(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
    用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
  • ブライト900 組タイプ ツボサン

    ブライト900 組タイプ

    ツボサン(8件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット(5本組)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
    用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平

    ツボサン(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼形状平型対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • プラスチック用ヤスリ(GRIP付) ツボサン

    プラスチック用ヤスリ(GRIP付)

    ツボサン(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)135目の粗さ単目(中目)適合材プラスチック、ソフトメタル
  • 精密ヤスリ(平) ツボサン

    精密ヤスリ(平)

    ツボサン(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
    材質炭素工具鋼(SK-2)形状粒度#6(精密目)
  • ブライト900 鉄工タイプ ツボサン

    ブライト900 鉄工タイプ

    ツボサン(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
    用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
  • バリ取りナイフ ツボサン

    バリ取りナイフ

    ツボサン(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
    材質炭素工具鋼全長(mm)162刃長(mm)37適合材プラスチック、金属など
  • 組ヤスリ 丸 ツボサン

    組ヤスリ 丸

    ツボサン(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン

    ブライト900 Extreme(エクストリーム)

    ツボサン(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏で目の粗さが違うので、表で荒削り、裏返して仕上げと、作業性が向上します。 表面に硬質クロム(ブライト900)を施す事により高耐久性と信じられないほどの切り粉のはく離性を実現しました。 アルミ、鉛、プラスチックなどの目の詰まり易いワークに最適です。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
  • ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)

    ツボサン(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
  • 鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目 ツボサン

    鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目

    ツボサン
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)150目の粗さ中目適合材鉄などの金属全般
  • ネジ山修正ヤスリ ツボサン

    ネジ山修正ヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    1本で8種類のピッチに使用できます。 つぶれたねじ山が修正できます。
    用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。材質炭素鋼(SK材)全長(mm)230寸法A(mm)20シャンク径(mm)10mm角
  • ネジ山修正工具 ツボサン

    ネジ山修正工具

    ツボサン(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷
    1本に8種類のピッチ(外ネジのみ)。収納に便利なケース付。脱着式グリップで手が痛くなりにくい。
    用途つぶれたネジ山の復元に。幅(mm)11全長(mm)215
  • ライン丸ヤスリ パック入り ツボサン

    ライン丸ヤスリ パック入り

    ツボサン(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    一般的な丸ヤスリも非常に細く、繊細な部位の研削加工に適しています。 細かい研削が可能な精密目が施されており、滑らかに仕上げられます。 針のような形状のヤスリで小さい丸穴の研削、狭小箇所の最適です。
    用途精密小細工用に。全長(mm)100刃長(mm)50目の粗さ精密目
  • 精密用ヤスリ 140mm グリップ付き ツボサン

    精密用ヤスリ 140mm グリップ付き

    ツボサン(1件のレビュー)
    609税込670
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一般金属加工用のヤスリです。 精密仕上げ用の切削加工に適しています。 柄部には樹脂グリップ加工が施されており作業性を高めます。
    用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工に。仕様ソフトグリップ付材質SK材全長(mm)140刃長(mm)65目の粗さ精密目包装ブリスターパック適合材一般金属
  • 精密ヤスリ(セット) ツボサン

    精密ヤスリ(セット)

    ツボサン(9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
    材質炭素工具鋼(SK-2)形状セット粒度#6(精密目)
  • 精密ヤスリ(ポイントヤスリ) ツボサン

    精密ヤスリ(ポイントヤスリ)

    ツボサン(9件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    薄い(厚み=1.0mm)ので狭い部分や溝加工に最適。
    幅(mm)8厚さ(mm)1材質/仕上炭素工具鋼質量(g)10
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ ツボサン

    ダイヤモンドテーパーヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別金型用材質炭素工具鋼ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • 鉄工ヤスリ 丸型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 丸型

    ツボサン(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサン

    ブライト900 ヴァリト-M クランク型

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
    用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
  • ハンドル(ネジ式タイプ) ツボサン

    ハンドル(ネジ式タイプ)

    ツボサン(4件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    ヤスリのコミ部にねじりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。滑りにくい設計で使いやすいです。
    用途鉄工ヤスリの柄にご使用ください。
  • ハンドラッパー ツボサン

    ハンドラッパー

    ツボサン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
    用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め) 超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。全長(mm)175砥石寸法(mm)45×12×5適合材超硬金属工具・ガラス・セラミックス等
  • 鉄工ヤスリ 平 (単目S-cut) ツボサン

    鉄工ヤスリ 平 (単目S-cut)

    ツボサン(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。 仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
  • ステンレス用ヤスリ 5型 ツボサン

    ステンレス用ヤスリ 5型

    ツボサン(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
    用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。材質合金工具鋼(SKS-8)形状厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)110目の粗さトリカット刃幅(mm)11適合材ステンレス鋼など
  • ステンレス(切削用)ヤスリ ツボサン

    ステンレス(切削用)ヤスリ

    ツボサン(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
    用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。形状平形目の粗さトリカット適合材ステンレス鋼など
  • 鉄工ヤスリ 角型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 角型

    ツボサン(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブライト900 ヴァリト ツボサン

    ブライト900 ヴァリト

    ツボサン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。 ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。
    用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
  • チタンダイヤヤスリ215 平 ツボサン

    チタンダイヤヤスリ215 平

    ツボサン
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
    用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(平)相当粒度150相当全長(mm)215
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000

    ツボサン
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#1000全長(mm)170
  • 木工用クラフトヤスリ ツボサン

    木工用クラフトヤスリ

    ツボサン(9件のレビュー)
    929税込1,022
    1本ほか
    当日出荷
    両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
    用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)