絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
367件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックカットヤスリ ツボサンクイックカットヤスリツボサン
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼形状RoHS指令(10物質対応)対応
共柄鉄工ヤスリ ツボサン共柄鉄工ヤスリツボサン
1,098税込1,208
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状タイプ【目種】複目刃長(mm)135ヤスリ目12-16CUT/cm
細工用8本型 半丸 中目 ツボサン細工用8本型 半丸 中目ツボサン
969税込1,066
1本
当日出荷
小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)100目数【ヤスリ】20CUT/cm
細工用ヤスリ10本組中目刀刃 ツボサン細工用ヤスリ10本組中目刀刃ツボサン
1,498税込1,648
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状刀刃タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
チェンソーヤスリ 収納袋付 ツボサンチェンソーヤスリ 収納袋付ツボサン
599税込659
1本
当日出荷
チェンソー刃の刃研ぎ修正に使用する、持ち運び便利な収納袋付きのヤスリです。持ち運びに便利な収納袋入りのチェンソー用ヤスリです。
用途チェンソー刃の切味の回復。仕様オレゴン刃:34LG・91S・91SG・90SG・90PX材質グリップ:樹脂製直径(Φmm)4.5
Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ ツボサンΦ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリツボサン
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
硬い材質や、仕上がり面重視に。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
ハンドラッパー 半丸型 ツボサンハンドラッパー 半丸型ツボサン
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
半丸型なので、R面での研磨修正に最適です。粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。適合材焼入れ鋼、超硬金属、ガラス、セラミックス等長さ(mm)175形状半丸砥石寸法(mm)45×12×4.6
エアーファイル ボディ ツボサンエアーファイル ボディツボサン
39,980税込43,978
1台
当日出荷
用途金型および精密部品の研磨加工に空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4セット内容専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12)使用空気圧力(MPa)0.6取付最大軸径(Φmm)6(5使用可能)
ヤスリ 収納帯 ツボサンヤスリ 収納帯ツボサン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
ヤスリの刃先を保護する目的で、綿の厚織地を採用し地球環境と防水(シルケット加工)に配慮しました。8種類のヤスリと2種類の木柄を収納できます。
ブライト900 エアーファイル 半丸 ツボサンブライト900 エアーファイル 半丸ツボサン
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
スタンダード エアーファイル 平 ツボサンスタンダード エアーファイル 平ツボサン(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から4日以内出荷
世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
精密ヤスリ 角 #3 ツボサン精密ヤスリ 角 #3ツボサン
8,698税込9,568
1セット(5本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。適合材鉄などの金属全般
五徳万能ヤスリ ツボサン五徳万能ヤスリツボサン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
1本で5役。鉄工用中目、鉄工用荒目、木工用、プラスチック用、コバ(横面)。表面を静電塗装してありますので、錆びにくく、長持ちします。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)220刃幅(mm)21厚さ(mm)5適合材鉄などの金属全般
プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサンプロヤスリ(コテヤスリ)舟型ツボサン
4,898税込5,388
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
のこヤスリ(製材ヤスリ・平-端丸) ツボサンのこヤスリ(製材ヤスリ・平-端丸)ツボサン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
丸味のついた小刃面は大型製材用の切り込み刃を修正し、平面はナイフ状の刃面を修正し、削ります
ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサンブライト900 スーパーソーヤスリツボサン
2,198税込2,418
1本
当日出荷
水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
用途金型および精密部品の研磨加工目の粗さ中目全長(mm)105刃長(mm)60柄径(Φmm)5.0適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
チタンコーティングスーパーソーヤスリ ツボサンチタンコーティングスーパーソーヤスリツボサン
3,298税込3,628
1本
当日出荷
全長(mm)150刃長(mm)100柄径(Φmm)5.0目の粗さ中目
組ヤスリ(単目ヤスリ) 半丸 ツボサン組ヤスリ(単目ヤスリ) 半丸ツボサン
7,998税込8,798
1セット(5本)ほか
4日以内出荷
切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。
用途銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに。形状半丸
ブライト900 ヴァリト 4種類セット ツボサンブライト900 ヴァリト 4種類セットツボサン
7,898税込8,688
1セット(4本)
4日以内出荷
バリ取り専用ヤスリ、VARIT(ヴァリト)シリーズの4種類のヤスリが入ったセットです。錆取り、粘着テープの剥がしから曲所の研削まで、様々な場面でバリ取りできます。表面に硬質クロムを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 ヤスリ断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
用途バリ取り。 鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。セット内容ブライト900 ヴァリト215mm、ヴァリトM 舟型185mm、ヴァリトM クランク型185mm、ヴァリト+S155mm
ダイヤシャープナー ツボサンダイヤシャープナーツボサン
839税込923
1本
4日以内出荷
水を使わずサッとなぞるだけで切れ味が復活します。一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、簡単に出来ます。
用途チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。形状粒度#300全長(mm)200刃長(mm)80刃幅(mm)4
プラスチックヤスリ ツボサンプラスチックヤスリツボサン
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
ヤスリ目は単目で目詰まりしやすい材質の加工に適しています。標準の複目より仕上がり面がきれいです。仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。
用途プラスチック、木材、アルミニウムの加工をするのに最適です。
組ヤスリ シノギ ツボサン組ヤスリ シノギツボサン
6,998税込7,698
1セット(8本)
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8756材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)全長(mm)200タイプ8本組中目刃長(mm)100目の粗さ02(中目) 1cm当たり16cutの目が刻まれています。刃幅(mm)9.5刃厚(mm)3
鉄工ヤスリ 楕円 ツボサン鉄工ヤスリ 楕円ツボサン
2,198税込2,418
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
形状ダ円適合材
クイックカットヤスリ 5本組 ツボサンクイックカットヤスリ 5本組ツボサン
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼全長(mm)215刃長(mm)110
クイックカットヤスリ 10本組 ツボサンクイックカットヤスリ 10本組ツボサン
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8630セット内容平(QHI0102)・半丸(QHA0102)・丸(QMA0102)・角(QKA0102)・三角(QSA0102) 各1本材質炭素工具鋼形状5種セット全長(mm)185タイプ10本組中目刃長(mm)85適合材鉄、ステンレス
アルミカットヤスリ 平型(刃長150・200・250mm) ツボサンアルミカットヤスリ 平型(刃長150・200・250mm)ツボサン
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。材質SKS-8(合金工具鋼)形状全長(mm)310刃長(mm)250刃幅(mm)25刃厚(mm)6
ハンドラッパー 三角 ツボサンハンドラッパー 三角ツボサン
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。長さ(mm)45幅(mm)12全長(mm)175タイプ三角
鉄工ヤスリ 角 ツボサン鉄工ヤスリ 角ツボサン
6,398税込7,038
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8241材質炭素工具鋼(SK-2)形状全長(mm)490タイプ中目刃長(mm)400刃幅(mm)18刃厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
エクストリーム 平 中/油 ツボサンエクストリーム 平 中/油ツボサン
939税込1,033
1本
当日出荷
表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。
用途鉄等、一般金属の研削。材質炭素工具鋼形状ヤスリ目中目・油目
Qエクストリーム 平 中/油 ツボサンQエクストリーム 平 中/油ツボサン
1,398税込1,538
1本
当日出荷
表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。
用途一般金属の研削。材質炭素工具鋼形状ヤスリ目中目・油目
細工用ヤスリ 5本型平荒細目 ツボサン細工用ヤスリ 5本型平荒細目ツボサン
819税込901
1本
当日出荷
1本で2種類の目種(荒目・細目)を付け、1本で荒仕上が可能です(一般用)。2種類の目(荒目・細目)が付いているので、1本で荒仕上が可能です(一般用)。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック研削作業。仕様手になじみ易い樹脂製グリップ材質SKS8種相当、グリップ:樹脂形状タイプ【目種】(表)荒目・(裏)細目サイズ(mm)215
鉄工ヤスリ     中目 平 ツボサン鉄工ヤスリ 中目 平ツボサン
1,398税込1,538
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。材質本体:SK材形状タイプ【目種】複目刃長(mm)250目数【ヤスリ】12CUT/cm
鉄工ヤスリ     細目半丸 ツボサン鉄工ヤスリ 細目半丸ツボサン
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】22CUT/cm
細工用8本型  平 細目 ツボサン細工用8本型 平 細目ツボサン
779税込857
1本
当日出荷
小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状タイプ【目種】複目
細工用12本型 半丸 中目 ツボサン細工用12本型 半丸 中目ツボサン
869税込956
1本
当日出荷
小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)70目数【ヤスリ】26CUT/cm
鉄工ヤスリ     荒目 丸 ツボサン鉄工ヤスリ 荒目 丸ツボサン
990税込1,089
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】10CUT/cm
細工用ヤスリ 5本組中目四角 ツボサン細工用ヤスリ 5本組中目四角ツボサン
809税込890
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状四角タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
鉄工ヤスリ     荒目 平 ツボサン鉄工ヤスリ 荒目 平ツボサン
1,098税込1,208
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。形状タイプ【目種】複目
細工用ヤスリ10本組中目四角 ツボサン細工用ヤスリ10本組中目四角ツボサン
719税込791
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状四角タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
細工ヤスリ 5本組3本セット ツボサン細工ヤスリ 5本組3本セットツボサン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様3本組・ソフトグリップ付セット内容K-101/K-102/K-103材質本体;SK材、柄部:樹脂グリップ形状平/半丸/丸タイプ【目種】複目刃長(mm)85