絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
367件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細工用8本型  平 中目 ツボサン細工用8本型 平 中目ツボサン
629税込692
1本
当日出荷
小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状タイプ【目種】複目刃長(mm)100目数【ヤスリ】20CUT/cm
細工用10本型 半丸 荒目 ツボサン細工用10本型 半丸 荒目ツボサン
969税込1,066
1本
当日出荷
市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様185MMサイズ(10本組)相当材質SK材相当形状半丸寸法(mm)【半丸】7.3×2.5タイプ【目種】荒目
細工用5本型 丸 細目 ツボサン細工用5本型 丸 細目ツボサン
889税込978
1本
当日出荷
市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状タイプ【目種】細目
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100 ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100ツボサン
1,798税込1,978
1本ほか
4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
硬度チェック 単品 ツボサン硬度チェック 単品ツボサン
9,798税込10,778
1セット(6本)
4日以内出荷
硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターの先端部に曲げ加工を行っておりますので、平面、曲面、内径面の硬度チェックが可能です。被験材をテスターで押してこすったり、対象物に傷が付く場合、そのテスターに表示してある硬度以下の硬さとなります。
全長(mm)175刃長(mm)65刃径(Φmm)4.3
組ヤスリ 両甲 単品 ツボサン組ヤスリ 両甲 単品ツボサン
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状両甲幅(mm)4厚さ(mm)2.2全長(mm)170タイプ12本型ヤスリの長さ(mm)70適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
組ヤスリ 腹丸(ハラマル) 単品 ツボサン組ヤスリ 腹丸(ハラマル) 単品ツボサン
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品 ツボサン組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品ツボサン
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状楕円適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
木工ヤスリ 木柄付き ツボサン木工ヤスリ 木柄付きツボサン
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木柄付きですぐにご使用になれます。
用途木材、鉛、塩ビ、石膏などの軟質材の加工に。仕様木柄付BP入り
検定ヤスリセット 2級用 ツボサン検定ヤスリセット 2級用ツボサン
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
技能検定仕上げ2級試験に対応するヤスリセットです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。検定試験などに。セット内容検定ヤスリ平250mm中目(HI250KT2)、検定ヤスリ平200mm細目(HI200KT3)、5本組平中目(HI00502)、5本組平細目(HI00503)、8本組シノギ中目(SI00802)、検定用木柄大(ME900KTL)、検定用木柄中(ME900KTM)、ヤスリ収納帯(POUCH-KT) 各1本
糸ノコ刃 ツボサン糸ノコ刃ツボサン
2,898税込3,188
1本
当日出荷
130mm用の糸ノコ刃フレームです。
ノコ刃サイズ(mm)130
糸ノコ刃 ツボサン糸ノコ刃ツボサン
1,598税込1,758
1セット(72本)
当日出荷
ドイツで製造された高度な柔軟性、精密性を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です。厚刃6種類(各12本)のセットです。保管に便利な専用ケース付です。
用途柔らかい金属全般(1mm程度の薄板切断加工に)、ワックス(ロウ)、精密機械部品、貴金属、銅、ニッケル、真鍮、アルミなど。セット内容NOKO-1、2、3、4、5、6全長(mm)130
検定ヤスリ 鉄工タイプ 角 ツボサン検定ヤスリ 鉄工タイプ 角ツボサン
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から43日以内出荷
用途技能検定試験に。
ハンドル(ネジ式タイプ) ツボサンハンドル(ネジ式タイプ)ツボサン(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ヤスリのコミ部に捻じりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。
CBN エアーファイル 半丸 ツボサンCBN エアーファイル 半丸ツボサン
3,798税込4,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
CBN エアーファイル 平 ツボサンCBN エアーファイル 平ツボサン
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
ブライト900 エアーファイル 平 ツボサンブライト900 エアーファイル 平ツボサン
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
木工用ヤスリ 250mm 平 鬼目/ヤスリ目 ツボサン木工用ヤスリ 250mm 平 鬼目/ヤスリ目ツボサン
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合材木工トラスコ品番852-8143
波目ヤスリ 平 350mm 中目 ツボサン波目ヤスリ 平 350mm 中目ツボサン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番852-8158
ウス平 組ヤスリ ツボサンウス平 組ヤスリツボサン
8,198税込9,018
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
標準の平ヤスリより厚みが薄いヤスリです。 薄手の平ヤスリは、先端のしなりがきいて小気味よい工作ができます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状
ダイヤモンドヤスリ 半丸 BP入り ツボサンダイヤモンドヤスリ 半丸 BP入りツボサン
969税込1,066
1個
欠品中
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなどトラスコ品番852-8872形状半丸
ダイヤモンドヤスリ K-12 平テーパー  #150 ツボサンダイヤモンドヤスリ K-12 平テーパー #150ツボサン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
全長(mm)170ヤスリ部寸法(mm)50粒度150トラスコ品番852-8849形状対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
精密ヤスリ 半丸 #3 ツボサン精密ヤスリ 半丸 #3ツボサン
8,398税込9,238
1セット(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。適合材鉄などの金属全般
精密ヤスリ 三角 #3 ツボサン精密ヤスリ 三角 #3ツボサン
7,898税込8,688
1セット(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。適合材鉄などの金属全般
精密ヤスリ セット #3 ツボサン精密ヤスリ セット #3ツボサン
7,898税込8,688
1セット(5種類)ほか
当日出荷から4日以内出荷
標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。目の粗さ#3粒度3適合材鉄などの金属全般
もろ手ヤスリ ツボサンもろ手ヤスリツボサン
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
大きな面幅の平面仕上げに。
用途切削キズのキズ取り、面取り。サンダ掛け後の平面ならし。
ツボサン 木工用ヤスリ ツボサンツボサン 木工用ヤスリツボサン
1,198税込1,318
1本
当日出荷
チッブブレーカーを採用することにより、切粉が詰まりにくくなり、快適な作業性を実現しました。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さ波目適合材木、ソフトメタル
組ヤスリ(シャープカットヤスリ) ツボサン組ヤスリ(シャープカットヤスリ)ツボサン
3,998税込4,398
1セット(5本)ほか
4日以内出荷
素材は特殊高級鋼材SKS-10種を使用単目の仕上がり感に、細かい下目が切削性を向上。
用途金型製作など仕上がり面の精度が要求される箇所へ、特にお使いください。
精密ヤスリ(ベンディングヤスリ) ツボサン精密ヤスリ(ベンディングヤスリ)ツボサン
14,980税込16,478
1セット(6本)
当日出荷から4日以内出荷
手で自由に曲げてご希望のRが作れます。
用途亜鉛金型・放電加工用電極等、複雑な形状の型修正に。
細工用ヤスリセット 荒仕上用 ツボサン細工用ヤスリセット 荒仕上用ツボサン
2,498税込2,748
1セット(3本)ほか
4日以内出荷
一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ荒目
細工用ヤスリセット ツボサン細工用ヤスリセットツボサン
2,398税込2,638
1セット(3本)ほか
4日以内出荷
一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。全長(mm)170タイプ12本型刃長(mm)70目の粗さ中目
細工用ヤスリセット 仕上げ用 ツボサン細工用ヤスリセット 仕上げ用ツボサン
3,298税込3,628
1セット(3本)ほか
4日以内出荷
一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ細目
チェーンソーヤスリ ツボサンチェーンソーヤスリツボサン
669税込736
1本
5日以内出荷
チェーンソー専用ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。全長(mm)220刃長(mm)150刃径(mm)6.3
検定ヤスリ 鉄工タイプ  角 ツボサン検定ヤスリ 鉄工タイプ 角ツボサン
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。長いストロークを最大限生かすために、ヤスリ目をコミ(柄の差し込み部)近くまで目立てをすることにより切削力を高めています。目詰まりの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切り粉のハク離性を向上させました。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験などに。形状タイプ粗さ:荒目刃長(mm)350刃幅(mm)15刃厚(mm)15
ブライト900 精密タイプ #3 (#6より少し粗い) ツボサンブライト900 精密タイプ #3 (#6より少し粗い)ツボサン
10,980税込12,078
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。 金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。全長(mm)200刃長(mm)100目の粗さ精密目(#3)
鉄工ヤスリ  三角 ツボサン鉄工ヤスリ 三角ツボサン
5,198税込5,718
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS-B4703適合品です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番493-1521材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角全長(mm)430タイプ中目刃長(mm)350刃幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ  シノギ ツボサン組ヤスリ シノギツボサン
8,998税込9,898
1セット(10本)
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8761材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。全長(mm)185タイプ10本組中目刃長(mm)85刃幅(mm)7.3刃厚(mm)2.5
組ヤスリ 両甲 ツボサン組ヤスリ 両甲ツボサン
26,980税込29,678
1セット(12本)
3日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8683材質炭素工具鋼(SK-2)形状両甲粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。全長(mm)170タイプ12本組中目刃長(mm)70刃幅(mm)4刃厚(mm)2.2
組ヤスリ 刀刃 ツボサン組ヤスリ 刀刃ツボサン
19,980税込21,978
1セット(12本)
3日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8271材質炭素工具鋼(SK-2)形状刀刃粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。厚さ(mm)1全長(mm)170タイプ12本組中目刃長(mm)70刃幅(mm)4.5刃厚(mm)2
細工用ヤスリ 5本型 ツボサン細工用ヤスリ 5本型ツボサン
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。