絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
367件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIA両刃ヤスリ(木柄付)#300 ツボサンDIA両刃ヤスリ(木柄付)#300ツボサン
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。すぐにご使用になれる木柄付きです。
用途のこ刃再生・ガラス切り・焼入れ鋼・超硬金属・セラミックス等の研削に。形状菱形粒度#300全長(mm)235刃長(mm)120刃幅(mm)25刃厚(mm)3.7
ダイヤモンド単石ドレッサー ツボサンダイヤモンド単石ドレッサーツボサン
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
砥石のドレッシングに最適です。先端のダイヤモンドのサイズは6種類をラインナップ。
用途砥石の修正に。全長(mm)100
キャビネットヤスリ ツボサンキャビネットヤスリツボサン
1,498税込1,648
1本
当日出荷
片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
用途木もしくはソフトメタルの加工に。トラスコ品番852-8045材質炭素工具鋼形状半丸全長(mm)220タイプ鬼目刃長(mm)100刃幅(mm)19.5刃厚(mm)3.5
クイックカットヤスリ 組 ツボサンクイックカットヤスリ 組ツボサン
4,698税込5,168
1セット(5本)
当日出荷
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼
組ヤスリ  先細 ツボサン組ヤスリ 先細ツボサン
6,198税込6,818
1セット(5本)
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8733材質炭素工具鋼(SK-2)形状先細全長(mm)215タイプ5本組中目刃長(mm)110目の粗さ02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5
極細ヤスリ ツボサン極細ヤスリツボサン
13,980税込15,378
1箱(12本)
当日出荷
狭い箇所の研削に適しています。
用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)150タイプ細目刃長(mm)40
組ヤスリ ツボサン組ヤスリツボサン
14,980税込16,478
1セット(5本)
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8205材質炭素工具鋼(SK-2)形状腹丸全長(mm)215タイプ5本組細目刃長(mm)110目の粗さ03(細目) 1cm当たり27cutの目が刻まれています。刃幅(mm)12刃厚(mm)3.5
組ヤスリ  シノギ ツボサン組ヤスリ シノギツボサン
9,798税込10,778
1セット(12本)
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8766材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)全長(mm)170タイプ12本組中目刃長(mm)70目の粗さ02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。刃幅(mm)4.2刃厚(mm)2
ハンドラッパー 三角 ツボサンハンドラッパー 三角ツボサン
1,998税込2,198
1本
当日出荷
C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。長さ(mm)45形状三角幅(mm)12全長(mm)175適合材超硬金属工具・ガラス・セラミック等
スーパーソー 平 ツボサンスーパーソー 平ツボサン
999税込1,099
1本
当日出荷
コストパフォーマンスに優れています。電動工具、空圧工具に装着することにより、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
用途電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。金型および精密部品の研磨加工。トラスコ品番852-3144材質SKS-8形状全長(mm)105タイプ大荒目刃長(mm)60柄径(Φmm)5刃幅(mm)7刃厚(mm)3
クイックカットヤスリ 12本組 ツボサンクイックカットヤスリ 12本組ツボサン
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8591材質炭素工具鋼形状半丸全長(mm)170タイプ12本組中目刃長(mm)70刃幅(mm)4.2刃厚(mm)2適合材鉄、ステンレス
プラスチックヤスリ ツボサンプラスチックヤスリツボサン
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。
用途プラスチックの加工に。材質炭素工具鋼全長(mm)235刃幅(mm)21刃厚(mm)3.5
ソフトワーク 平 ツボサンソフトワーク 平ツボサン
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから、目詰まりを起こしやすいワークの加工に最適です。
用途アルミ、プラスチック、石膏ボード、硬質ゴムなどの軟質材の加工に。トラスコ品番147-8663形状全長(mm)370タイプ荒目刃長(mm)250刃幅(mm)30刃厚(mm)7.5
キャビネットヤスリ ツボサンキャビネットヤスリツボサン
1,398税込1,538
1本
当日出荷
片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
用途木もしくはソフトメタルの加工に。トラスコ品番852-8136材質炭素工具鋼形状全長(mm)220タイプ鬼目刃長(mm)100刃幅(mm)15.5刃厚(mm)3.8
ソフトワーク 半丸 ツボサンソフトワーク 半丸ツボサン
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから、目詰まりを起こしやすいワークの加工に最適です。
用途アルミ、プラスチック、石膏ボード、硬質ゴムなどの軟質材の加工に。トラスコ品番147-8643形状半丸全長(mm)370タイプ荒目刃長(mm)300刃幅(mm)26刃厚(mm)8
ダイヤモンド単石ドレッサー ツボサンダイヤモンド単石ドレッサーツボサン
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
砥石のドレッシングに最適です。先端のダイヤモンドのサイズは6種類をラインナップしました。
用途砥石の修正に。全長(mm)100
チェーンソーヤスリ ツボサンチェーンソーヤスリツボサン
1,198税込1,318
1本
当日出荷
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです
用途チェーンソー刃の目立再生。トラスコ品番540-7894材質炭素工具鋼(SK-2)形状全長(mm)250刃長(mm)150刃厚(mm)8刃径(mm)8
ネジ式木柄 ツボサンネジ式木柄ツボサン
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ヤスリのコミ部に捻りながら差し込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。
用途鉄工ヤスリのハンドルに。トラスコ品番108-1249材質雑木材全長(mm)115サイズ【柄】S
組ヤスリ  5本組三角  荒目 形状:三角 ツボサン組ヤスリ 5本組三角 荒目 形状:三角ツボサン
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角
組ヤスリ シノギ ツボサン組ヤスリ シノギツボサン
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8752材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)粒度02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。全長(mm)215タイプ5本組中目刃長(mm)110刃幅(mm)12刃厚(mm)3.5
組ヤスリ  シノギ ツボサン組ヤスリ シノギツボサン
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8762材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)粒度03(細目) 1cm当たり32cutの目が刻まれています。全長(mm)185タイプ10本組細目刃長(mm)85刃幅(mm)7.3刃厚(mm)2.5
組ヤスリ  刀刃 ツボサン組ヤスリ 刀刃ツボサン
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。3面に刃が刻まれています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8262材質炭素工具鋼(SK-2)形状刀刃粒度02(中目) 1cm当たり20cutの目が刻まれています。厚さ(mm)(小厚)1.5全長(mm)200タイプ8本組中目刃長(mm)100刃幅(mm)11刃厚(mm)3
組ヤスリ 楕円 ツボサン組ヤスリ 楕円ツボサン
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-7987材質炭素工具鋼(SK-2)形状楕円粒度02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。全長(mm)215タイプ5本組中目刃長(mm)110刃幅(mm)11刃厚(mm)6.5
軸径アタッチメント 5.0mm用(エアーファイルS用) ツボサン軸径アタッチメント 5.0mm用(エアーファイルS用)ツボサン
899税込989
1個
3日以内出荷
Φ5のヤスリを使用する場合、初期設定で取り付けてある軸径アタッチメントΦ6のままでも使用可ですが、Φ5用の軸径アタッチメント(TAF52DA)を使用することにより、更に安定して使用できます。
用途TAF-7500-S専用の軸径アタッチメント。仕様軸径アタッチメント5.0mm用(エアーファイル ボディ S用)トラスコ品番107-3828
極細ヤスリ ツボサン極細ヤスリツボサン
13,980税込15,378
1箱(12本)
3日以内出荷
狭い箇所の研削に適しています。
用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8024材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角全長(mm)150タイプ細目刃長(mm)40刃幅(mm)3刃厚(mm)3
DIAシャープナー 半丸タイプ ツボサンDIAシャープナー 半丸タイプツボサン
1,398税込1,538
1本
当日出荷
一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、水なしで簡単に出来ます。
用途チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。トラスコ品番852-9046形状半丸粒度(#)200全長(mm)215刃長(mm)80刃幅(mm)16
クイックヴァリト 平 中目 ツボサンクイックヴァリト 平 中目ツボサン
1,198税込1,318
1本
当日出荷
スタンダードより切味鋭く、バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】中目
BREX 平 荒/細 ツボサンBREX 平 荒/細ツボサン
2,398税込2,638
1本
当日出荷
目詰まりしないツボサンオリジナル製品で従来のヤスリには無い、削る手応えと、切削粉の剥離性の良さが売りです。特殊硬質クロムメッキにより、切削粉の剥離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり減少が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切味が持続します。耐久力は同メーカー従来品に比べ3~6倍にアップしました(被切削材により異なります)。耐錆、耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。HV900(HRC67)の表面硬度があり、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
用途木・蝋・プラスチック・アルミ・銅・鋼・ステンレス・陶器等の軟質材から硬質材の切削。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当・特殊硬質クロム鍍金形状寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】荒目/細目
エクストリーム 平 荒/細 ツボサンエクストリーム 平 荒/細ツボサン
939税込1,033
1本
当日出荷
粗削り~仕上げまで1本で行えます。表と裏の目の粗さが違います。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】荒目/細目
QEX 平 単荒/単中 ツボサンQEX 平 単荒/単中ツボサン
2,098税込2,308
1本
当日出荷
スタンダードより切味鋭く、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。エクストリームシリーズよりも、更に切れ味を重視する方向けの商品です。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様235MMサイズ(鉄工150MM)相当材質SK材相当形状寸法(mm)16×4タイプ【目種】単目荒目/単目中目
BRエクストリーム平 中/油 ツボサンBRエクストリーム平 中/油ツボサン
2,398税込2,638
1本
当日出荷
表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。
用途アルミ等軽金属からステンレス等硬い材料の研削。材質炭素工具鋼形状ヤスリ目中目・油目
Qエクストリーム 平 荒/細 ツボサンQエクストリーム 平 荒/細ツボサン
1,398税込1,538
1本
当日出荷
スタンダードより切味鋭く、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。エクストリームシリーズよりも、更に切れ味を重視する方向けの商品です。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】荒目/細目
エクストリーム平 単荒/単中 ツボサンエクストリーム平 単荒/単中ツボサン
1,298税込1,428
1本
当日出荷
粗削り~仕上げまで1本で行えます。表と裏の目の粗さが違います。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様235MMサイズ(鉄工150MM)相当材質SK材相当形状寸法(mm)16×4タイプ【目種】単目荒目/単目中目
クイックヴァリト 平 荒目 ツボサンクイックヴァリト 平 荒目ツボサン
1,198税込1,318
1本
当日出荷
スタンダードより切味鋭く、バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】荒目
細工用ヤスリ 5本型平中油目 ツボサン細工用ヤスリ 5本型平中油目ツボサン
990税込1,089
1本
当日出荷
1本で2種類の目種(中目・油目)を付け、1本で荒仕上が可能です(職人用)。1本で2種類の目種(中目・油目)を付け、1本で荒仕上が可能です(職人用)。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック研削作業。仕様手になじみ易い樹脂製グリップ材質SKS8種相当、グリップ:樹脂形状タイプ【目種】(表)中目・(裏)油目サイズ(mm)215
鉄工ヤスリ     中目三角 ツボサン鉄工ヤスリ 中目三角ツボサン
1,698税込1,868
1本
当日出荷
鉄製品の内側の角を削るのに適しています。市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック。仕様中目形状三角タイプ【目種】中目母材SKS8種相当サイズ(mm)200
両刃ヤスリ    125mm ツボサン両刃ヤスリ 125mmツボサン
990税込1,089
1本
当日出荷
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)125目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】22CUT/cm
両刃ヤスリ    150mm ツボサン両刃ヤスリ 150mmツボサン
1,198税込1,318
1本
当日出荷
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)150目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】20CUT/cm
ポイントヤスリ 平135mm ツボサンポイントヤスリ 平135mmツボサン
719税込791
1本
3日以内出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付、45CUT/cm材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状全長(mm)135刃長(mm)70目の粗さ複目
鉄工ヤスリ     中目 丸 ツボサン鉄工ヤスリ 中目 丸ツボサン
990税込1,089
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】14CUT/cm