45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組ヤスリ 半丸 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)70 目数【ヤスリ】26CUT/cm
1本
869 税込956
当日出荷

鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
形状半丸 種別鉄工用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 全長(mm)235 刃長(mm)150 目の粗さ中目 適合材鉄などの金属全般
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 材質本体:SK材 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)250 目数【ヤスリ】12CUT/cm
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

一般金属等の切削加工に最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 材質SK材 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)200 目数【ヤスリ】14CUT/cm
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

全長(mm)215 幅(mm)12 厚さ(mm)3.8 形状半丸 粒度中目
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

全長(mm)185 幅(mm)7.3 厚さ(mm)2.5 トラスコ品番852-8079 形状半丸 粒度中目
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)110 目数【ヤスリ】17CUT/cm
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

全長(mm)185 幅(mm)7.3 厚さ(mm)2.5 形状半丸 粒度中目
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)85 目数【ヤスリ】23CUT/cm
1本
749 税込824
当日出荷

小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)100 目数【ヤスリ】20CUT/cm
1本
969 税込1,066
翌々日出荷

切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。
用途銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに。 形状半丸
1セット(5本)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5種類)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160 ヤスリの長さ(mm)100 対応材質鉄系
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160 ヤスリの長さ(mm)100 適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 全長(mm)235 刃長(mm)135 目の粗さ単目(中目) 適合材プラスチック、ソフトメタル
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、ワークにあった作業が出来ます。プロの職人さんのためのヤスリです。
用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。 厚さ(mm)2.5
1セット(5本)
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、ワークにあった作業が出来ます。プロの職人さんのためのヤスリです。
用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。 全長(mm)215 刃長(mm)110 幅(mm)12 厚さ(mm)3.8
1セット(5本)
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いわゆるコテヤスリでヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、ワークにあった作業が出来ます。プロの職人さんのためのヤスリです。
用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
1セット(5本)
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 全長(mm)190 刃長(mm)100 目の粗さ中目 適合材鉄などの一般金属
1本
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。 目の粗さトリカット 形状半丸 適合材ステンレス鋼など
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番107-7079 セット内容平・半丸・丸・角・三角 各1本入り 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状5種セット 全長(mm)215 タイプ5本組中目 刃長(mm)110
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。 適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など 刃幅(mm)10 刃長(mm)40 全長(mm)130
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平、半丸、丸の3本セットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ツボサン単目ヤスリ
切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。
用途銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに。 材質合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸
1組
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 形状
1本
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 材質炭素工具鋼
1セット(5本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。木柄付きですぐにご使用になれます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 仕様木柄付BP入り
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。 適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具 全長(mm)85 軸径Φ3 刃長(mm)45
1セット(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

全長(mm)150 刃長(mm)100 柄径(Φmm)5.0 目の粗さ中目
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
用途金型および精密部品の研磨加工 目の粗さ中目 全長(mm)105 刃長(mm)60 柄径(Φmm)5.0 適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 目の粗さ中目
1セット(3本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8630 セット内容平(QHI0102)・半丸(QHA0102)・丸(QMA0102)・角(QKA0102)・三角(QSA0102) 各1本 材質炭素工具鋼 形状5種セット 全長(mm)185 タイプ10本組中目 刃長(mm)85 適合材鉄、ステンレス
1セット
4,598 税込5,058
翌々日出荷

最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 材質炭素工具鋼 全長(mm)215 刃長(mm)110
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8591 材質炭素工具鋼 形状半丸 全長(mm)170 タイプ12本組中目 刃長(mm)70 刃幅(mm)4.2 刃厚(mm)2 適合材鉄、ステンレス
1セット
5,398 税込5,938
翌々日出荷

切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。 適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具 全長(mm)85 軸径Φ3 刃長(mm)45
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)