46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組ヤスリ 半丸 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
形状半丸 種別鉄工用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。 仕様215MMサイズ(5本組)相当 材質SK材相当 形状半丸 寸法(mm)【半丸】12×3.8 タイプ【目種】荒目
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。 仕様185MMサイズ(10本組)相当 材質SK材相当 形状半丸 寸法(mm)【半丸】7.3×2.5 タイプ【目種】荒目
1本
969 税込1,066
当日出荷

鉄工ヤスリ ツボサン 動画あり
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 材質SK材 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)200 目数【ヤスリ】10CUT/cm
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別鉄工用 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160 ヤスリの長さ(mm)100 対応材質鉄系
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから、目詰まりを起こしやすいワークの加工に最適です。
用途アルミ、プラスチック、石膏ボード、硬質ゴムなどの軟質材の加工に。 トラスコ品番147-8643 形状半丸 全長(mm)370 タイプ荒目 刃長(mm)300 刃幅(mm)26 刃厚(mm)8
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160 ヤスリの長さ(mm)100 適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 形状半丸
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まさに刃物の切味で、ノミ・カンナ等とは全く違った感覚で削れるヤスリです。ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くような研削作業を行うことが出来ます。
用途木等の軟質材切削加工。 材質SK材相当 形状弓型 寸法(mm)15×5.5 タイプ150MMサイズ(鉄工ヤスリ)相当 目の粗さ【木柄付/目種】木彫極細目
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 適合材鉄などの金属全般
1セット(5本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の精密仕上げ用の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ 形状半丸 全長(mm)140 刃長(mm)65 目の粗さ複目 適合材一般金属加工用 目数【ヤスリ】44CUT/cm
1本
679 税込747
当日出荷

切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。
用途銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに。 形状半丸
1セット(5本)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来の荒目より粗い大荒目を採用することにより、あらゆるワークに対応します。
用途軟鉄材、アルミ、樹脂、ワックス、木材などの粗削りに。 目の粗さ大荒目
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5種類)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

平、半丸、丸の3本セットです。両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 全長(mm)190(CM-1、CM-2、CM-3) 刃長(mm)100(CM-1、CM-2、CM-3) 刃幅(mm)10(CM-1、CM-2)、Φ4(CM-3) 厚さ(mm)4(CM-1、CM-2、CM-3) 目の粗さ鬼目(CM-1、CM-2、CM-3) 形状平(CM-1)、半丸(CM-2)、丸(CM-3) セット内容CM-1、CM-2、CM-3 適合材木、ソフトメタル
1セット(3本)
2,398 税込2,638
当日出荷

平、半丸、丸の3本セットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

使用頻度の高い組ヤスリの形状(平・半丸・丸・角・三角)5種類だけをパッケージしたセットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
1セット(5本)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150 刃長(mm)40 目の粗さ細目
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 全長(mm)235 刃長(mm)135 目の粗さ単目(中目) 適合材プラスチック、ソフトメタル
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブライト900 組タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1セット(5本組)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など 全長(mm)215 刃長(mm)110 目の粗さ中目 材質炭素工具鋼(SK-2) 適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 全長(mm)235 刃長(mm)150 目の粗さ中目 適合材鉄などの金属全般
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 厚さ(mm)4
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーティングヤスリ(ブライト - 900 精密タイプ) ツボサン 動画あり
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1セット(5本組)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 形状
1本
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。 目の粗さ鬼目/ヤスリ目 適合材木材、ソフトメタル、石膏など
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。 目の粗さトリカット 形状半丸 適合材ステンレス鋼など
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 目の粗さ中目
1セット(3本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。 適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など 刃幅(mm)10 刃長(mm)40 全長(mm)130
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切削粉のはく離が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。耐久力は従来品に比べて3~6倍にアップします
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。 全長(mm)215 刃長(mm)110 目の粗さ細目
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面が鬼目(荒削り)になっています
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。 目の粗さ鬼目 適合材木材、ソフトメタル、石膏など
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 全長(mm)190 刃長(mm)100 目の粗さ中目 適合材鉄などの一般金属
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。 ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。 ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。
用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。 木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。 適合材木材、竹、プラスチックなど
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いわゆるコテヤスリでヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、ワークにあった作業が出来ます。プロの職人さんのためのヤスリです。
用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
1セット(5本)
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。 適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具 全長(mm)85 軸径Φ3 刃長(mm)45
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。 適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具 全長(mm)85 軸径Φ3 刃長(mm)45
1セット(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。木柄付きですぐにご使用になれます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 仕様木柄付BP入り
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連カテゴリ