79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工ヤスリ 平型 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 形状半丸 種別鉄工用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
形状 刃厚(mm)5
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブライト900 組タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1セット(5本組)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 全長(mm)235 刃長(mm)135 目の粗さ単目(中目) 適合材プラスチック、ソフトメタル
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。 仕様185MMサイズ(10本組)相当 材質SK材相当 形状 寸法(mm)【丸】3.2 タイプ【目種】荒目
1本
589 税込648
当日出荷

一般金属加工用のヤスリです。柄部には樹脂グリップ加工が施されており作業性を高めます。
用途金型および精密部品の研磨加工用。 セット内容平(SN-1)、半丸(SN-2)、丸(SN-3) 形状3種セット 全長(mm)140 刃長(mm)65
1セット(3本)
1,498 税込1,648
当日出荷

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。 仕様185MMサイズ(10本組)相当 材質SK材相当 形状半丸 寸法(mm)【半丸】7.3×2.5 タイプ【目種】細目
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別鉄工用 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。 仕様215MMサイズ(5本組)相当 材質SK材相当 形状半丸 寸法(mm)【半丸】12×3.8 タイプ【目種】細目
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。 仕様215MMサイズ(5本組)相当 材質SK材相当 形状 寸法(mm)【丸】5.5 タイプ【目種】荒目
1本
649 税込714
当日出荷

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。 仕様215MMサイズ(5本組)相当 材質SK材相当 形状半丸 寸法(mm)【半丸】12×3.8 タイプ【目種】荒目
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
形状 刃厚(mm)6
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。 形状平形 単目 種類単目(S-cut) 適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工。 材質SK材相当 形状三角 全長(mm)140 目の粗さ精密目 適合材鉄、軽金属、プラスチック
1本
609 税込670
当日出荷

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。 仕様185MMサイズ(10本組)相当 材質SK材相当 形状 寸法(mm)【丸】3.2 タイプ【目種】細目
1本
779 税込857
当日出荷

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。 仕様185MMサイズ(10本組)相当 材質SK材相当 形状半丸 寸法(mm)【半丸】7.3×2.5 タイプ【目種】荒目
1本
969 税込1,066
当日出荷

耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。 全長(mm)215 刃長(mm)110
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来の荒目より粗い大荒目を採用することにより、あらゆるワークに対応します。
用途軟鉄材、アルミ、樹脂、ワックス、木材などの粗削りに。 目の粗さ大荒目
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。 適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具 全長(mm)85 軸径Φ3 刃長(mm)45
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホルダー(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます。普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼 適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄工ヤスリ 角型 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,088 税込1,197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。 仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ 材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金 形状細工用ヤスリ(平)相当 粒度【ダイヤモンド】150相当 全長(mm)215
1本
869 税込956
当日出荷

目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160 ヤスリの長さ(mm)100 適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160 ヤスリの長さ(mm)100 適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ・鉛・プラスチックなど目の詰まりやすい物ようです。 表面に硬質クロムを施す事により高耐久性と、信じられないほどの切り粉の剥離性を実現。 表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。
用途アルミ、鉛、プラスチックなどの目のつまりやすいワークに最適 全長(mm)235 刃長(mm)120 ヤスリ部幅W(mm)16 ヤスリ部厚T(mm)4 形状平形 適合材アルミ、鉛、プラスチックなど
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーティングヤスリ(ブライト - 900 精密タイプ) ツボサン 動画あり
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1セット(5本組)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)110 目数【ヤスリ】17CUT/cm
1本
1,098 税込1,208
欠品中

通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。 仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ 材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金 形状細工用ヤスリ(半丸)相当 粒度【ダイヤモンド】150相当 全長(mm)215
1本
869 税込956
当日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ 形状 タイプ【目種】複目 刃長(mm)85 目数【ヤスリ】23CUT/cm
1本
569 税込626
当日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)85 目数【ヤスリ】23CUT/cm
1本
749 税込824
当日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の精密仕上げ用の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ 形状半丸 全長(mm)140 刃長(mm)65 目の粗さ複目 適合材一般金属加工用 目数【ヤスリ】44CUT/cm
1本
679 税込747
当日出荷

切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。 適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
1セット(5本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

替刃(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。片面(片側のみ)も刃が刻まれています。
全長(mm)215 刃長(mm)110 刃幅(mm)11 厚さ(mm)3.5 目の粗さ単目(中目) 適合材プラスチック、ソフトメタル
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
軸径(Φmm)5 形状 柄径(Φmm)5.0 全長(mm)105 タイプ 刃長(mm)60 刃幅(mm)7 刃厚(mm)3 適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。 適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など 刃幅(mm)10 刃長(mm)40 全長(mm)130
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ 形状 タイプ【目種】複目 刃長(mm)110 目数【ヤスリ】17CUT/cm
1本
639 税込703
当日出荷