5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般金属加工用のヤスリです。柄部には樹脂グリップ加工が施されており作業性を高めます。
用途金型および精密部品の研磨加工用。 セット内容平(SN-1)、半丸(SN-2)、丸(SN-3) 形状3種セット 全長(mm)140 刃長(mm)65
1セット(3本)
1,498 税込1,648
当日出荷

水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
用途金型および精密部品の研磨加工 目の粗さ中目 全長(mm)105 刃長(mm)60 柄径(Φmm)5.0 適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途金型および精密部品の研磨加工に 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口Rc1/4 セット内容専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12) 使用空気圧力(MPa)0.6 取付最大軸径(Φmm)6(5使用可能)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基板材に真鍮を使用しているため、従来品に比べ、軟らかいので作業に応じて切りやすく、貼り付けやすいです。 裏面が粘着の接着シートになっていますので、使いやすい大きさにカットして簡単に接着できます。
用途刃物(ナイフ・ハサミ・のみ・カマなど)の刃研ぎ修正、スキー・スケートのエッジ、工具、金型、彫刻刀・ポンチ、釣針などの研磨、マイナスドライバーの先端に貼り付けて狭い場所の研磨になど。 長さ(mm)100 幅(mm)50 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れています。電動工具、空圧工具に装着することにより、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
用途電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。金型および精密部品の研磨加工。 トラスコ品番852-3144 材質SKS-8 形状 全長(mm)105 タイプ大荒目 刃長(mm)60 柄径(Φmm)5 刃幅(mm)7 刃厚(mm)3
1本
899 税込989
翌々日出荷