「害虫駆除 ヤスデ」の検索結果
本製品は徘徊性不快害虫用の駆除剤です。
特にヤスデに対して優れた効果を発揮します。
有機リン酸系の駆除剤に比べて即効性に優れています。
接触効果が高い粉剤タイプですので、建物周囲に帯状散布することによりヤスデなどの侵入を防ぎます。
適合害虫クロアリ・ヤスデ・ワラジムシ・ダンゴムシ・ムカデ・ゲジゲジ等
散布量20~50g/m2
利用場所屋外
効果【ノックダウンダスター】クロアリ:4分、ヤスデ:7分、ワラジムシ:20分、ダンゴ虫:25分
1袋(10kg)
¥8,190
税込¥9,009
当日出荷
ヤスデやムカデ、ゲジ、ワラジムシなど多足類の不快害虫に卓越した効果があります。また、クロアリやハサミムシ、コオロギなどの昆虫にも優れた効果があります。
カーバメート系の成分を有しており害虫に対し速効性があり、直接散布以外にも生息場所への散布、建物周辺に帯状散布することで防除効果も得られます。
飛散しにくい微粒剤のため作業性および安全性が高い剤型となっています。
対象害虫ヤスデ、ムカデ、ゲジ、ワラジムシ、ダンゴムシ、クロアリ、コオロギ、ハサムムシ、シミ
使用方法駆除の場合:生息場所に散布する侵入防止の場合:建物と土の接している部分に10cm程度の帯状に散布する
RoHS指令(10物質対応)対応
散布量駆除/20~50g(ヤスデ・ムカデ・ゲジ・ワラジムシ・ダンゴムシ)、20~30g(クロアリ・コオロギ・ハサムムシ・シミ)、予防/200~500g
1袋(10kg)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
本品は徘徊性不快害虫用の駆除剤で、特にヤスデに対して優れた効果を発揮します。有機リン系の駆除剤に比べて速効性が優れています。接触効果が高い粉剤タイプですので、建物周辺に帯状散布することによりヤスデ等の侵入を防止することができます。対象害虫:ワラジムシ、ダンゴムシ、ヤスデ、ムカデ、クロアリ、ゲジ、ダンゴムシ等
仕様●内容量:10kg
アズワン品番65-3908-18
1袋
¥8,890
税込¥9,779
10日以内出荷
天然でんねんは、天然物由来のジョチュウギクエキスを有効成分とするAL剤です。
ジョチュウギクエキスは、迅速なノックダウン、優れたフラッシングを特徴とした、幅広い種類の害虫に優れた効果を示すピレスロイド系の殺虫成分です。
有効成分のジョチュウギクエキスは天然物由来
長年にわたる使用実績があります。
使いやすいAL剤
希釈せずそのまま使用できるAL剤なので、希釈倍率の計算や希釈用の水の確保は不要です。
多様な害虫への効力
ヤケヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、 ヒアリ、クモ、 クロバネキノコバエ、ニセケバエ、チョウバエ、ユスリカなどへの駆除効果が確認されています。
使用方法適用害虫に対して25cmの距離から原液で1g(20mL/m2)を目安に適宜直接噴霧する。クロアリ、 ヒアリの生息および発生場所に対して処理面が十分に濡れる程度に原液を適宜噴霧する。
有効成分ジョチュウギクエキス
適合害虫直接噴霧:ヤケヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、 ヒアリ、クモ、 クロバネキノコバエ、ニセケバエ、チョウバエ、ユスリカなど、生息域噴霧:クロアリ、 ヒアリ
性状さらさらとした白色の液体