屋外での楽しいひと時を守る!アウトドア用ブユ・虫シールド。マットタイプで確実な効き目。有効成分プラレトリンを加熱・揮散します。ブユ・虫シールドの仕組み:1.スイッチを入れる。2.ブタンガスカートリッジが燃料を供給します。3.マットが加熱されることで、有効成分を揮散し、シールドを形成します。簡単な使い方:1.本体にマットを入れる。2.ブタンガスカートリッジを入れる。3.スイッチをONにスライドする。4.10秒後にスタートボタンを3~5回押す。【特徴】肌に薬剤をつけず簡単虫よけ:空間に薬剤を揮散させるので、肌に薬剤をつける必要がありません。【特徴】最大12時間持続:虫よけマットは1枚あたり最大4時間、ブタンガスカートリッジは1本あたり最大12時間持続します。【特徴】持ち運び簡単:軽量で握りやすい形状のため、簡単に持ち運びすることができます。Thermasellとは:アウトドア用ブユ・虫シールドはアメリカThermacell社の開発した屋外用途の虫よけです。Thermacell社の虫よけは20年以上にわたり販売されており、世界中の29ヶ国。で販売・使用されている実績があります。
用途アウトドア、屋外の虫よけに。
色ブラック
直径(Φmm)ブユ/直径1~2、ユスリカ/直径4~5
1個
¥6,780
税込¥7,458
3日以内出荷
関連キーワード