「ツーバイフォー金物」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)
寸法L(mm)70
寸法W1(mm)51
寸法W2(mm)38
使用接合具8-ZN40
最大荷重(kg)785(F2)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適
2×2取付用
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
寸法柱/2×ジョイスト/2×
使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
用途2×4または2×6の棚、手すり用
材質溶融亜鉛メッキ(Z27)
厚さ(mm)1.0
寸法部材/2×4
寸法H(mm)86
寸法B(mm)19
寸法W(mm)40
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴数釘/13
幅×長さ(mm)46×127
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)
寸法L(mm)35
寸法W1(mm)51
寸法W2(mm)38
使用接合具4-ZN40
最大荷重(kg)240(F2)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
関連キーワード