カテゴリ
- 建築金物(9)
絞り込み
ブランド
- シンプソン
- 八幡ねじ(2)
- fort(2)
- ノーブランド(1)
- 平安伸銅工業(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 栗山百造(1)
- カナイ(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「simpson rtc2z」の検索結果

シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け)
シンプソン(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。用途家屋建築に最適 2×2取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×ジョイスト/2×使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
シンプソン金具 A23(2バイ材向け)
シンプソン(33件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
シンプソン金具 RT F2(2バイ材向け)
シンプソン(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷フラットと"T"は2×サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。 "T"はさらに部材を表面と側面の両方から覆って補強します。材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×ジョイスト/2×使用接合具柱/4-SD8×1.25ジョイスト/8-SD8×1.25
シンプソン金具 A21(2バイ材向け)
シンプソン(17件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)寸法L(mm)35寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具4-ZN40最大荷重(kg)240(F2)
シンプソン金具 FB24(2×4用)
シンプソン(4件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。用途2×4または2×6の棚、手すり用材質溶融亜鉛メッキ(Z27)厚さ(mm)1.0寸法部材/2×4寸法H(mm)86寸法B(mm)19寸法W(mm)40
シンプソン金具 GA1(補強アングル)
シンプソン(11件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。用途ガゼッドアングル材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)45(F1、F2)穴径(Φmm)4.3寸法L(mm)70使用接合具4-ZN65最大荷重(kg)鉛直/270
シンプソン金具 RR(2×6用)
シンプソン(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷垂木を棟木に固定するコネクターです。 金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。用途2×6幅垂木用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)90寸法ジョイスト/2×6使用接合具受材/4-ZN40ジョイスト/4-ZN40最大荷重(kg)555
シンプソン金具 A34(2バイ材向け)
シンプソン(8件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷A34は2×3と2×4のフレームミングに使います、仮留めのつめにより施工が簡単に早くできます。用途2×3および2×4の枠組用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)130(F1)、105(F2)方向(荷重)F1、F2使用接合具太め釘(ZN40)8本