カテゴリ

  • 建築金物(8)
絞り込み
ブランド
  • シンプソン
  • 八幡ねじ(3)
  • fort(2)
  • 平安伸銅工業(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • カナイ(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「simpson rtc2z」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け)

    シンプソン(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
    用途家屋建築に最適 2×2取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×ジョイスト/2×使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
  • シンプソン金具 A23(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 A23(2バイ材向け)

    シンプソン(33件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
    材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
  • シンプソン金具 RTR(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 RTR(2バイ材向け)

    シンプソン(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    多目的のブランケット。2幅手すりの柱への取付けに最適。
    材質鉄 亜鉛メッキ
  • シンプソン金具 A21(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 A21(2バイ材向け)

    シンプソン(17件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
    用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)寸法L(mm)35寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具4-ZN40最大荷重(kg)240(F2)
  • シンプソン金具 FB24(2×4用) シンプソン

    シンプソン金具 FB24(2×4用)

    シンプソン(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
    用途2×4または2×6の棚、手すり用材質溶融亜鉛メッキ(Z27)厚さ(mm)1.0寸法部材/2×4寸法H(mm)86寸法B(mm)19寸法W(mm)40
  • シンプソン金具 GA1(補強アングル) シンプソン

    シンプソン金具 GA1(補強アングル)

    シンプソン(11件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
    用途ガゼッドアングル材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)45(F1、F2)穴径(Φmm)4.3寸法L(mm)70使用接合具4-ZN65最大荷重(kg)鉛直/270
  • シンプソン金具 RR(2×6用) シンプソン

    シンプソン金具 RR(2×6用)

    シンプソン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    垂木を棟木に固定するコネクターです。 金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
    用途2×6幅垂木用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)90寸法ジョイスト/2×6使用接合具受材/4-ZN40ジョイスト/4-ZN40最大荷重(kg)555
  • シンプソン金具 A34(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 A34(2バイ材向け)

    シンプソン(8件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    A34は2×3と2×4のフレームミングに使います、仮留めのつめにより施工が簡単に早くできます。
    用途2×3および2×4の枠組用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)130(F1)、105(F2)方向(荷重)F1、F2使用接合具太め釘(ZN40)8本
木造住宅接合金物カテゴリ