カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- シンプソン
- SMC(30)
- ホンダ(12)
- シンコー(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- タナカ(4)
- ノーブランド(3)
- EKチェーン(3)
- KAZEN(3)
- 南電機(2)
- JTC(1)
- カナイ(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 八幡ねじ(1)
- ニムラ(1)
- Vesrah(1)
- フォレストリンク(1)
- OVER TIME(1)
「zn-90」の検索結果

シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具)
シンプソン(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。用途4幅取付け用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/220鉛直/230寸法L1(mm)73寸法L2(mm)73寸法H1(mm)76寸法H2(mm)76寸法W1(mm)90寸法W2(mm)90使用接合具A面/3-ZN90B面/3-ZN90最大荷重(kg)浮き上がり/1350
シンプソン金具 DJT14(2バイ材向け)
シンプソン(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷デッキの2×サイズ(38mm)の床根太を支柱に固定するコネクターです。用途2幅の大梁と柱の接続材質2.0mm厚 Z-max溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z45)許容荷重(kg)釘使用時/335ボルト使用時/350使用接合具釘/8-ZN90ボルト/2-M16最大荷重(kg)2020