絞り込み
ブランド
- エスケー化研
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(563,011)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,262)
- トヨタ(140,047)
- ミツビシ(138,034)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,705)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,218)
- スズキ(67,604)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,587)
- 日野自動車(47,243)
- Kawasaki(43,757)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,757)
- Panasonic(パナソニック)(29,396)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
7ページ目: エスケー化研のすべての商品

SK#8000プライマー
エスケー化研¥48,980税込¥53,8781缶(15kg)5日以内出荷亜鉛の効果により優れた防食性を示します。下地との優れた付着性を示します。耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。用途各種鉄鋼構造物のプライマー(1種ケレン)色グレー塗り面積(m2)65~75主成分特殊エポキシ樹脂、亜鉛末希釈剤SK#8000プライマー シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL油性 or 水性油性一般的名称有機ジンクリッチプライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔16時間以上
アーキUシンナー
エスケー化研¥5,398~税込¥5,938~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷アーキフロアーUT用シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
アクリルシンナー E200
エスケー化研¥5,998税込¥6,5981缶(16L)5日以内出荷油性アクリル系塗料の希釈や塗装用品の洗浄に使用します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ウレタンシンナー
エスケー化研¥5,598~税込¥6,158~1缶(4L)ほか5日以内出荷ウレタンカラー専用の希釈剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
SK#8000プライマー シンナー
エスケー化研¥16,980税込¥18,6781缶(16L)5日以内出荷SK#8000プライマーの希釈用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
SK#1000プライマー シンナー
エスケー化研¥5,898~税込¥6,488~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷SK#1000プライマーの希釈用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
SK#2000プライマー シンナー
エスケー化研¥6,298~税込¥6,928~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷SK#2000プライマーの希釈用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
水性コンポアクリル
エスケー化研¥5,998~税込¥6,598~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形アクリル樹脂塗料です。用途内外装色白主成分アクリル樹脂エマルション希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など光沢艶あり油性 or 水性水性一般的名称水性反応硬化形アクリル樹脂塗料塗装間隔2時間以上
水性セラタイトF 中塗材
エスケー化研¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷独自のセラミック複合技術により、これまで水性塗料では困難とされてきた超低汚染化に業界で初めて成功しました。ベースに、ふっ素樹脂を採用することにより、。耐久性の高い塗膜を提供します。用途内外装主成分ふっ素樹脂希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、各種旧塗膜など油性 or 水性水性一般的名称超低汚染型水性ふっ素樹脂塗料塗装間隔2時間以上
バイオタイト10
エスケー化研¥8,198~税込¥9,018~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷防かび、防藻性に優れた水性合成樹脂エマルションペイントです。下塗材に防かび、防藻性を有する水性ミラクシーラーエコを用いることで、微生物の発生を。ダブルで抑制します。また防火認定材料であり安心して屋内に塗装することができます。(艶有りタイプのみ)用途かびや藻による汚染箇所の塗り替え、工場、病院内・外装、研究所内装など主成分アクリル樹脂エマルション希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、 各種旧塗(活膜)など油性 or 水性水性一般的名称防かび・防藻型水性塗料塗装間隔3時間以上
アーキタイトエコ
エスケー化研¥27,980税込¥30,7781缶(18kg)5日以内出荷・特殊珪酸(Si-O)化合物がコンクリートに深く浸透し、コンクリートやモルタル成分と反応して、緻密で強固な表面に改質します。・コンクリートとの化学反応で改質された表面は、摩耗、劣化による粉塵の発生を抑制します。・緻密な表面層は、汚れ成分の付着、浸透、固着を抑制し、優れた耐汚染性を付与します。・緻密な表面層は、コンクリートやモルタルの中性化防止に大きく貢献します。・完全水系で臭いもなく、ホルムアルデヒドなどの有害物質を含まない安全に配慮した設計です。用途工場、倉庫、物流センター、駐車場などの内部のコンクリート床面※但し、薬品工場(酸、アルカリなどの薬品が流れるところ)、食品工場・食堂の厨房(酢、塩、砂糖などが流れるところ)、魚介類の解凍場(海水が流れるところ)、防水を要求されるところなどには適用できません。色クリヤー塗り面積(m2)180~300(新築)、72~180(改修)希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタルなど油性 or 水性水性一般的名称水性ハイソリッド型コンクリート表面強化材塗装間隔1時間
水性ソフトサーフエポ
エスケー化研¥8,998税込¥9,8981缶(16kg)5日以内出荷架橋タイプのアクリルシリコン樹脂を採用しているため、過酷な環境下の屋根においても十分な耐久性を発揮します。さらに、上塗材としてアクリルシリコン樹脂系の水性ヤネフレッシュシリコン艶消しを使用することにより、より耐候性に優れた塗膜を形成します。塗膜は柔軟性を示し、柔軟なアスファルトシングル屋根に追従します。架橋タイプのアクリルシリコン樹脂の採用により、下地への優れた付着性を示します。上塗材として艶消しタイプの水性ヤネフレッシュシリコン艶消しを使用することで落ち着いた仕上り感を提供します。用途旧塗膜の塗り替え塗り面積(m2)10~53主成分エポキシ樹脂希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地エマルションペイント、リシン、スキン、スタッコ、吹付タイル(硬質・弾性)、単層弾性塗材などの活膜(付着強度が0.7N/mm2以上)油性 or 水性水性一般的名称一液水性反応硬化形微弾性サーフェーサー塗装間隔3時間以上
GPペイント
エスケー化研¥6,898~税込¥7,588~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷高性能エマルションは耐久性の高い塗膜を形成し、水性材料で構成されているため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく安全です。従来の合成樹脂エマルションペイント(EP)に比べ、密着性、耐水性、耐アルカリ性、耐汚染性、防かび性などに優れ、溶剤形ビニル塗料(VP)と同等の性能があります。高光沢の優れた耐久性塗膜は、光沢保持性に優れ、刷毛さばき性、ローラー施工性も良好です。非危険物のため、取り扱いや保管が容易です。用途建築一般内外壁色白希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、せっこうボードなど光沢艶あり油性 or 水性水性一般的名称水性艶有り塗料塗装間隔4時間
SKバリヤーコート
エスケー化研¥22,980税込¥25,2781缶(18kg)5日以内出荷特殊けい酸塩を主成分とする浸透硬化型コンクリート表面強化材です。コンクリートやモルタル内部に浸透し、床表面を硬く緻密に改質することで粉塵の発生を抑制します。工場・倉庫、物流施設などの新築・改修下地や、新設のOAフロア下地の防塵用としてもご使用いただけます。用途コンクリート床の工場、倉庫、物流施設、駐車場など。セメント系硬質床材(カラコン、フェロコン)の改修。OAフロア(二重床下地)の防塵。塗り面積(m2)72~180(改修)、180~300(新築)主成分特殊けい酸塩希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、カラコン、フェロコンなど油性 or 水性水性一般的名称浸透硬化型コンクリート表面強化材
ツーキコートローラー主材
エスケー化研¥9,298税込¥10,2281缶(20kg)5日以内出荷特殊変性樹脂の応用で水蒸気を効率よく外部に逃がすことにより、内部結露を防ぎながらも雨水は通さない防水性を発揮するローラー用塗材です。上塗材により幅広い色調に仕上げることができます。通気・防水性に優れ、建物内部の結露、塗膜の膨れ・剥がれを防止します。ガスバリヤー性に優れ、炭酸ガスなどの躯体内部への浸入を防ぎ、コンクリートの中性化を防止します用途住宅・マンションなどの内外装、店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装、学校など公共施設の内外装塗り面積(m2)12~20主成分特殊変性アクリル樹脂エマルション希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など油性 or 水性水性一般的名称通気性仕上塗材塗装間隔2時間以上
水性弾性コンポシリコン
エスケー化研¥14,980~税込¥16,478~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形弾性アクリルシリコン樹脂塗料です。用途内外装色白主成分アクリルシリコン樹脂エマルション希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など光沢艶あり油性 or 水性水性一般的名称水性反応硬化形弾性アクリルシリコン樹脂塗料塗装間隔2時間以上
弾性カラーエナメル
エスケー化研¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)6日以内出荷溶剤形一液タイプのアクリル系機を結合材として用いた弾性仕上材です。特に防水形複層仕上材の上塗材として最適です。1.耐水性、耐アルカリ性に優れています。2.乾燥が早く、一液形で作業性に優れています。用途各種防水形複層仕上塗材の上塗り、各種改装工事、各種建材の表面仕上げ塗り面積(m2)13~16希釈剤エナメル用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL光沢艶あり油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性塗装間隔3時間以上
アクリルカラー
エスケー化研¥7,298~税込¥8,028~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷溶剤形一夜タイプのアクリル系脂を結合材として用いた仕上材です。優れた耐候性、耐アルカリ性を有し、長期間に亘り建物を保護します。特に複層仕上塗材の上塗材として最適です。 優れた光沢性を有し、耐水・耐アルカリ性・耐候性に優れています。各種複層仕上塗材の主材やモルタルとの密着性が良好です。用途各種複層仕上塗材の上塗り、各種改装工事、各種建材の表面仕上げ主成分アクリル樹脂希釈剤エナメル用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパ ネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など油性 or 水性油性一般的名称溶剤形アクリル樹脂塗料危険物の性状非水溶性塗装間隔3時間以上
SKフッソクリヤーW
エスケー化研¥29,980~税込¥32,978~1缶(4.06kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷ふっ素樹脂を結合材とした水性クリヤー塗料です。強靭なC-F結合を構造内に持つことにより、従来のポリウレタン樹脂系やアクリルシリコン樹脂系の。塗料を上回る耐久性を実現しました。石材調塗材や多彩模様塗料などのクリヤートップコートとして最適です。用途石材調塗材などの上塗り主成分ふっ素樹脂希釈剤水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性一般的名称水性ふっ素樹脂クリヤー塗料塗装間隔3時間以上
水性コンポシリコン
エスケー化研¥14,980~税込¥16,478~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料です。用途内外装主成分アクリルシリコン樹脂エマルション希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など油性 or 水性水性一般的名称水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料塗装間隔2時間以上
SKフッソクリヤーW中塗材
エスケー化研¥15,980~税込¥17,578~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷ふっ素樹脂を結合材とした水性クリヤー塗料です。強靭なC-F結合を構造内に持つことにより、従来のポリウレタン樹脂系やアクリルシリコン樹脂系の。塗料を上回る耐久性を実現しました。石材調塗材や多彩模様塗料などのクリヤートップコートとして最適です。用途石材調塗材などの上塗り主成分ふっ素樹脂希釈剤水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性一般的名称水性ふっ素樹脂クリヤー塗料塗装間隔3時間以上
バイオファイン
エスケー化研¥7,898~税込¥8,688~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷耐水・耐アルカリ性・耐溶剤性に優れた塗膜は、内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。反応硬化型塗膜は、塗膜表面が緻密で強じんであり、傷つきにくく、汚れを簡単に拭き取ることができます。特殊設計により、かびや藻等による微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。低臭性のため、塗装中・塗装後も臭いがほとんど気にならず、快適な環境を維持することができます。隠ぺいが良く、塗り継ぎや、刷毛・ローラー塗装に優れた作業性を示します。水性塗料のため、室内での取り扱いが簡単で、火災や有機溶剤中毒の心配がありません。用途内外装色艶消し白主成分アクリル樹脂エマルション希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、各種ボード、各種旧塗膜など光沢艶消し油性 or 水性水性一般的名称高性能水性反応硬化形フラット塗料(AEP-R)塗装間隔2時間以上
レナクイックローラー用
エスケー化研¥12,980税込¥14,2781缶(16kg)5日以内出荷主材にアクリル樹脂エマルションを結合材として用いたローラー用塗材です。上塗材により幅広い色調に仕上げることができます。下地への密着性、耐久性に優れています。施工が非常に簡単で安定した仕上がりが得られます。用途内外装塗り面積(m2)11~20主成分アクリル樹脂エマルション希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など油性 or 水性水性一般的名称アクリルタイル塗装間隔2時間以上
ソフトロール
エスケー化研¥11,980税込¥13,1781缶(20kg)5日以内出荷特殊アクリルゴム系エマルションを結合材としたローラーコートタイプの弾性砂壁状塗材です。ローラー仕様のため作業性に優れ、コンクリート、モルタルなどの微細なひび割れに追従する伸長性を持ち、優れた防水性を示します。下地の微細なひび割れに追従し、雨水の侵入を防ぎます。長期間に亘り、変色や性能の低下がありません。耐水性・耐アルカリ性などに優れています。用途住宅・マンションなどの内外装、店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装、学校など公共施設の内外装色白塗り面積(m2)10~12主成分アクリル樹脂希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など光沢艶消し油性 or 水性水性一般的名称アクリル系砂壁状弾性ローラー用塗材塗装間隔4時間以上
ツーキコート上塗材
エスケー化研¥16,980税込¥18,6781缶(16kg)5日以内出荷ツーキコートの上塗り材用途住宅・マンションなどの内外装、店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装、学校など公共施設の内外装塗り面積(m2)45~64主成分特殊変性アクリル樹脂エマルション希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など油性 or 水性水性一般的名称通気性仕上塗材塗装間隔3時間以上
SKフレックスロール
エスケー化研¥15,980税込¥17,5781缶(16kg)5日以内出荷・防火材料の認定を取得しています。・強靭かつ柔軟なアクリルシリコン樹脂塗膜は下地の微細なひび割れに追従し、防水性を高めます。・紫外線エネルギーよりも高い結合エネルギーのシロキサン結合を持つアクリルシリコン樹脂塗膜は、優れた耐候性を示し、建物を長期に亘り保護します。・下塗り(1回)、主材塗り(2回)の3工程で仕上げが可能であり、複合型化粧用仕上(5工程)と比較して大幅な工期の短縮につながります。・特殊設計により長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染 を防ぎ、衛生的な環境を維持します。・水性のため、溶剤中毒や火災の心配がなく、作業環境の 向上に役立ちます。厚生労働省が指定するシックハウス対策物質を一切、含んでいません。そのため、集合住宅の共用部などにおいても安心してご使用いただけます。用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など色白塗り面積(m2)16~20主成分アクリルシリコン樹脂希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など光沢艶消し油性 or 水性水性一般的名称防火性可とう形外装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材塗装間隔3時間以上
シコクRP
エスケー化研¥17,980税込¥19,7781缶(20kg)5日以内出荷アクリル樹脂エマルションと骨材を適度に配合し、耐久性の高い塗膜を提供する塗り替え専用上塗材です。特に旧塗膜がリシンの場合に適します。リシンなどの粗面に対してもローラーによりワンコートでの仕上げが可能です。厚塗り(0.5kg/m2)でも乾燥後ひび割れを生じません。もちろん、トップコートも必要ありません。耐水性・耐アルカリ性・耐候性に優れ、長期に亘り美観を保ちます。従来のエマルションペイントやリシンに比べ、下地コンクリートの中性化を抑制する効果があります。ウールローラーによる作業性に優れ、ローラー運びが非常に軽やかです。使いやすい水性仕上げシステムです。安全、衛生的で引火の心配がありません。耐水性、耐アルカリ性、耐候性に優れています。コンクリートの中性化を抑制する効果があります。ローラーによる作業性に優れています。色白塗り面積(m2)40主成分アクリル樹脂希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート打放し、モルタル面、リシン面など光沢艶消し油性 or 水性水性一般的名称リフレッシュペイント塗装間隔24時間以上
水性コンポウレタン
エスケー化研¥8,398~税込¥9,238~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形ポリウレタン樹脂塗料です。用途内外装主成分ポリウレタン樹脂エマルション希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など油性 or 水性水性一般的名称水性反応硬化形ポリウレタン樹脂塗料塗装間隔2時間以上
寒水石
エスケー化研¥1,698税込¥1,8681袋(20kg)5日以内出荷意匠性壁塗料ベルアートシリーズ用の骨材です。ベルアートと混合することにより、多種多様な風合いを演出します。危険物の類別非危険物
水性弾性セラタイトF 中塗材
エスケー化研¥13,980~税込¥15,378~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷独自のセラミック複合技術により、これまで水性塗料では困難とされてきた超低汚染化に業界で初めて成功しました。ベースに、ふっ素樹脂を採用することにより、。耐久性の高い塗膜を提供します。用途内外装色白主成分ふっ素樹脂希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、各種旧塗膜など油性 or 水性水性一般的名称超低汚染型水性ふっ素樹脂塗料塗装間隔2時間以上
水性弾性コンポウレタン
エスケー化研¥9,198~税込¥10,118~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形弾性ポリウレタン樹脂塗料です。用途内外装主成分ポリウレタン樹脂エマルション希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など油性 or 水性水性一般的名称水性反応硬化形弾性ポリウレタン樹脂塗料塗装間隔2時間以上
シリコンクリヤーW
エスケー化研¥43,980税込¥48,3781缶(15kg)5日以内出荷アクリルシリコン樹脂エマルションを結合材とした水性クリヤー塗料です。強靭なシロキサン結合を構造内に持つことにより、従来の溶剤形ポリウレタン樹脂系塗料を上回る耐久性を実現しました。石材調塗材や多彩模様塗料などの保護用の上塗材に最適です。用途石材調塗材、多彩模様塗料の上塗り塗り面積(m2)42~50主成分アクリルシリコン樹脂希釈剤水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性一般的名称水性アクリルシリコン樹脂クリヤー塗料塗装間隔2時間以上
水性ELコート
エスケー化研¥6,998~税込¥7,698~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷特殊弾性樹脂エマルションをベースにした水性高弾性エナメルです。水で希釈するだけでローラー・刷毛・スプレーのいずれの塗装器具でも施工が可能で、作業効率がよく、経済的です。1. 架橋構造を有するため、優れた耐水・耐アルカリ性を示します。2. 強靭で伸長性の高い塗膜が壁面からの雨水の浸入を防止します。3. 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配が少なく、屋内外で安心して使用できます。用途各種弾性系複層仕上げの上塗り主成分アクリル樹脂エマルション希釈剤水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性一般的名称水性弾性アクリル樹脂塗料塗装間隔2時間以上
SKカビ除去剤#5
エスケー化研¥10,980~税込¥12,078~1缶(5kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷塩素による強力な殺菌効力により、幅広い微生物に対して殺菌効果を示します。建築物の殺菌・消毒・漂白等の種々の用途にご利用いただける殺菌剤です。用途建築物内外装表面の汚染物除去、漂白、殺菌油性 or 水性水性一般的名称水性塩素系殺菌剤
SKカビ除去剤#50
エスケー化研¥6,898~税込¥7,588~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷浸透性に優れたアルコール系殺菌剤です。殺菌成分が徐々に被塗物の内部に浸透し、内部に残存している微生物まで殺菌を行います。用途建築物内外装表面から内部の殺菌、金属下地等の水の使用できない所油性 or 水性油性一般的名称アルコール系殺菌剤
サビフィックス
エスケー化研¥23,980~税込¥26,378~1缶(4.5kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷キレート特殊変性樹脂と湿気反応硬化剤がさび層に深く浸透し、科学的に鉄と反応することで安定な無機/有機結合体(鉄のキレート化合物)を形成させ、さびを安定化させます。変性エポキシ樹脂がさび面に深く浸透しさび面を被覆するため、腐食性因子(塩素イオン、硫化物イオン、水、酸素)の浸入を防ぎます。キレート化剤の導入によりさびを安定化させることで、腐食抑制効果を高めます。鉄、亜鉛めっき鋼などの各種金属及びさび面と優れた密着性を示します。人体に有害な重金属クロム、鉛を含まない安全に配慮した設計です。用途経年劣化した建築物の鉄部(建屋鉄骨、鉄扉、門扉、手すり、架台、軽量鉄骨、金属屋根等)、亜鉛めっき鋼板面などの補修。色クリーム主成分エポキシ樹脂希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地鉄部の各種旧塗膜油性 or 水性油性一般的名称さび面浸透型プライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔16時間以上
水性ハイブリッドサーフ
エスケー化研¥9,998税込¥10,9981缶(16kg)5日以内出荷様々な既存塗膜に対して付着性に優れるため、広範囲にわたっての使用が可能です。特に、ふっ素樹脂塗料等の高耐候性樹脂塗料が既存塗膜の場合にも適用可能です。コンクリート躯体の保護性能を高め、中性化抑制効果を発揮します。旧塗膜に発生している微細なひび割れを充てんし、可とう性に優れた柔軟な塗膜がひび割れ追従性を高めます。塗装作業性に優れ、高層建築物の改修で懸念される塗料の飛散(スパッタ)を抑制します。従来、ふっ素が既存塗膜の場合の塗り替えには、溶剤形エポキシ樹脂プライマーを先行して塗装する必要がありましたが、この工程を省略し、直接サーフェーサーから塗装できるため工程短縮につながります。用途戸建て住宅・マンション・工場等の建築物の内外壁の改装色白塗り面積(m2)10~53主成分エポキシ樹脂希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地旧塗膜:高耐候性塗料(ふっ素・アクリルシリコン等)※エマルションペイント・リシン・スタッコ・吹付タイル、単層弾性・スキン(陶石リシン)などの活膜下地※光触媒や無機塗料の塗り替えには使用できません。油性 or 水性水性一般的名称広範囲適用型水性特殊合成樹脂エマルション系サーフェーサー塗装間隔3時間以上
ウッドフレッシュ サンディングシーラー
エスケー化研¥6,698~税込¥7,368~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷・内装の木部着色仕上げ用として、環境に配慮した水性シーラーです。・溶剤形塗料などに見られる中毒や火災の心配の少ない環境に優しい塗料です。また、ホルムアルデヒド放散等級は居室に無制限に使用できるF☆☆☆☆であり、厚生労働省でシックハウスの原因物質として考えられている室内環境指針 13 物質※を配合していません。・特殊設計により、かびなどの微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な室内環境を維持します。用途巾木、廻り縁、内壁、手摺り、内装ドア、ドア枠などの内装木部色白希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地新設木部:スギ、マツ、ツガ、ラワン、シナ等の針葉樹や広葉樹、旧塗膜:ラッカー、カシュー樹脂塗料、セラックニス、油性ステイン、水性クリヤー塗料、水性ステイン等(注:旧塗膜は研磨紙ずりが必要です。)油性 or 水性水性一般的名称水性内装木部用シーラー塗装間隔2時間以上
ツーキシーラーW
エスケー化研¥16,980税込¥18,6781缶(15kg)5日以内出荷ツーキコートの下塗り剤用途住宅・マンションなどの内外装、店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装、学校など公共施設の内外装塗り面積(m2)75~100希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など油性 or 水性水性塗装間隔1時間以上