絞り込み
ブランド
- エスケー化研
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(563,011)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,262)
- トヨタ(140,047)
- ミツビシ(138,034)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,705)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,218)
- スズキ(67,604)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,587)
- 日野自動車(47,243)
- Kawasaki(43,757)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,757)
- Panasonic(パナソニック)(29,396)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
8ページ目: エスケー化研のすべての商品

ミラクカチオンフィラー
エスケー化研¥5,698税込¥6,2681缶(20kg)5日以内出荷特殊アクリルカチオン系樹脂を採用することにより建築用下地 6916 A J 下地調整塗材C-2 調整塗材の性能を満足し優れた性能を有しています。また一材形であるため混和液と水を調合する手間も省け、さらに混和液の容器等の廃材も軽減できるため経済的で環境負荷の小さい製品です用途改装面(塗装面・磁器タイル面等)の下地補修、下地調整、各種建材の下地調整色グレー塗り面積(m2)16.7主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALC板など油性 or 水性水性一般的名称一材形アクリルカチオン系ポリマーセメント下地調整塗材塗装間隔6時間以上
GPシーラー
エスケー化研¥12,980税込¥14,2781缶(16kg)5日以内出荷GPペイント専用の下塗り剤用途建築一般内外壁塗り面積(m2)53~160希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、せっこうボードなど油性 or 水性水性塗装間隔5時間
アンダーサーフDS
エスケー化研¥9,498税込¥10,4481缶(20kg)5日以内出荷スタッコや意匠仕上など厚膜型弾性塗材の塗り替えで、既存のパターンを活かす仕上げを実現しました。旧塗膜表面に発生したひび割れやピンホールなどを補強し、優れたサーフェーサー機能を発揮します 。架橋技術を用いた強靭な塗膜は、旧塗膜に対して優れた付着性を示します。水性のため安全で、臭気が気にならず、良好なローラー作業を示します。有機系サーフェーサーをはじめ、汎用の下塗材(シーラー)と比較して高い水蒸気透過性を示しますので、塗膜の膨れを抑制します。用途厚膜型弾性塗材の塗り替え(ベルアート、ベルアートSi、ベルアートF、ソフトスタッコ、セラミソフトスタッコなど)。特に、軽量モルタル・サイディングボード・ALCパネル等、断熱性の高い下地に施工された厚膜型弾性塗材の塗り替えに最適です。(弾性エナメル等が施工されているサイディング下地等には使用できません)。色白塗り面積(m2)28~40危険物の類別非危険物油性 or 水性水性一般的名称一液水性架橋型サーフェーサー塗装間隔3時間以上
ダンツーシーラー
エスケー化研¥12,980税込¥14,2781缶(15kg)5日以内出荷ダンツーコートの専用下塗り剤用途1 住宅・マンションなどの内外装。2 店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装。3 学校など公共施設の内外装塗り面積(m2)75~100希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜など油性 or 水性水性塗装間隔2時間以上
シコクRPシーラー
エスケー化研¥16,980税込¥18,6781缶(15kg)5日以内出荷シコクRP用の下塗り塗り面積(m2)75~150主成分アクリル樹脂希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート打放し、モルタル面、リシン面など光沢艶消し油性 or 水性水性一般的名称リフレッシュペイント塗装間隔3時間以上
SFアンダー
エスケー化研¥5,698税込¥6,2681缶(20kg)5日以内出荷セメント系の問題点である乾燥性、耐エフロ性、作業性、仕上塗材との密着性を向上します。工期の短縮と安定した性能を発揮。シーラー工程を省略します。用途ALCパネルなどの内外壁面の防水強化と下地調整。コンクリート打放し面・セメントモルタルなどの好適な塗装下地作り。適用下地はコンクリート、セメントモルタル、ALCパネルなど。塗り面積(m2)13~25主成分アクリル系エマルション希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネルなど油性 or 水性水性一般的名称有機系フィラー塗装間隔2~3時間
SKフレックスロール 下塗材
エスケー化研¥12,980税込¥14,2781缶(15kg)5日以内出荷・防火材料の認定を取得しています。・強靭かつ柔軟なアクリルシリコン樹脂塗膜は下地の微細なひび割れに追従し、防水性を高めます。・紫外線エネルギーよりも高い結合エネルギーのシロキサン結合を持つアクリルシリコン樹脂塗膜は、優れた耐候性を示し、建物を長期に亘り保護します。・下塗り(1回)、主材塗り(2回)の3工程で仕上げが可能であり、複合型化粧用仕上(5工程)と比較して大幅な工期の短縮につながります。・特殊設計により長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染 を防ぎ、衛生的な環境を維持します。・水性のため、溶剤中毒や火災の心配がなく、作業環境の 向上に役立ちます。厚生労働省が指定するシックハウス対策物質を一切、含んでいません。そのため、集合住宅の共用部などにおいても安心してご使用いただけます。用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など塗り面積(m2)150~187希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など油性 or 水性水性塗装間隔2時間以上
SKスーパーシーラー
エスケー化研¥14,980税込¥16,4781缶(15kg)5日以内出荷下地の浸透性、固着性に優れています。既調合タイプですので、作業の簡略化が図れます。用途各種仕上塗材の下塗り(弾性系、溶剤形二液反応硬化タイプは使用不可)。各種新築下地の下塗り(コンクリート、セメントモルタルなど)塗り面積(m2)75~100主成分特殊変性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、各種旧塗膜など。油性 or 水性油性一般的名称溶剤形シーラー危険物の性状非水溶性塗装間隔1時間
ハクリタイトエコST
エスケー化研¥9,598~税込¥10,558~1缶(1.8kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷従来の非塩素系剥離剤と比較して旧塗膜への浸透効果に優れ、塗膜を効率良く膨潤、軟化させます。従来のブラスト等の塗膜除去に比べ、作業効率を高め、処理コストの低減にもつながります。塩素系有機溶剤を含有した剥離剤とは異なり、特定化学物質を含有しない水系剥離剤のため、臭気も少なく、安全に配慮した設計です。健康有害性の懸念される旧塗膜に含む有害物質(鉛・PCB・クロム等)の飛散拡散を抑制し、作業者の安全性を確保し、周辺環境への影響を低減します。土木鋼構造物用塗膜剥離剤ガイドライン(案)による生分解性、魚毒性等の安全性に関する性能試験の基準を大きく上回っています。引火性の高い溶剤系の場合、火災事故等の危険もありますが、引火点が93℃よりも大きく、火災安全性の基準も満足しています。ローラー、吹付け、刷毛による塗付において支障なく、塗装が可能です。また、たれにくく、垂直面に塗装しても均一な剥離効果が得られます。ブラスト処理の際に発生する産業廃棄物の量を軽減します。臭気が少ないため、従来タイプの剥離剤と比較して作業環境の向上に役立ちます。用途建築鉄部・橋梁等の塗膜剥離色白危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類一般的名称環境対応型水系剥離剤危険物の性状非水溶性
ハクリタイトソフト
エスケー化研¥35,980税込¥39,5781缶(16kg)5日以内出荷従来の塩素系有機溶剤(ジクロロメタン)やナフタレンを含有しておらず、有機溶剤中毒予防規則や特定化学物質障害予防規則の対象外の製品です。ローラー作業性に優れ、塗着量を十分確保することが可能です。(垂れにくい)また、剥離効果が長時間持続するため、作業工程の段取りがしやすくなります。乾燥に要する時間を長くし、塗膜への浸透性を高めることで剥離効果を向上させるため、軽い力で剥離が可能です。臭気がほとんどないため、従来タイプの剥離剤と比較して作業環境の向上に役立ちます。厚生労働省の「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」にも記載されているように、石綿含有建築仕上塗材の処理方法の一つとして取り上げられているのが、剥離剤を併用した各種ケレン方法です。その中でも非塩素系のタイプの使用が促されていますが、当製品はまさにこのタイプです。さらに、公共建築改修工事標準仕様書第4章外壁改修工事の材料にも該当します。用途既存塗膜の剥離効果向上色淡褐色ペースト主成分非塩素系極性溶剤危険物の類別非危険物適応下地各種旧塗膜油性 or 水性水性一般的名称非塩素系環境配慮型塗膜剥離材
SK木部用下塗材
エスケー化研¥8,898~税込¥9,788~1缶3日以内出荷から4日以内出荷肉持ちが良く、木の目止めにも有効です。上塗りの仕上がりにも影響のある下塗りとして、役割を十分発揮します。わずか3時間で弱溶剤の上塗りを塗り重ねることができ、工期短縮につながります。レオロジーコントロールによる塗りやすい粘性を実現し、作業効率を向上させます。塗り替えの場合、塗装されている木部に幅広い旧塗膜適性を示します用途住宅の破風等の木部主な用途木部塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地新設木部:スギ、マツ、ツゲ、ラワン、シナ等の針葉樹や広葉樹旧塗膜:合成樹脂調合ペイント、弱溶剤ウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料危険物の性状非水溶性適合上塗りエスケー一液NADウレタン、エスケープレミアムNADシリコン、エスケースマートシリコンW等
セラミクリーン
エスケー化研¥9,998税込¥10,9981缶(16kg)3日以内出荷高耐久・低汚染型水性セラミックシリコン単層弾性塗材。容量(kg)16色調SR-165危険物の類別非危険物特性高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
タイルクリーンNEO
エスケー化研¥22,980~税込¥25,278~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷強力洗浄 タイル表面や目地の頑固な汚れも効果的に除去できます。 安全性 タイル表面を傷めずに洗浄することができ、安全にご使用いただけます。 作業性 強力な洗浄力により、作業の効率化を図ることができます。用途ビル、マンション等の磁器タイル外壁の洗浄希釈剤清水塗布方法刷毛、ローラー適応下地磁器タイル(ラスタータイルには使用できません)
SKセラミフロアーシンナー
エスケー化研¥4,798税込¥5,2781缶(4L)4日以内出荷SKセラミフロアー用シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
SKセラミフロアーシンナー
エスケー化研¥11,980税込¥13,1781缶(16L)3日以内出荷SKセラミフロアー用シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
水性アーキフロアープライマー
エスケー化研¥14,980税込¥16,4781缶(15kg)3日以内出荷水性アーキフロアー用下塗り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L特性プライマー危険物の性状非水溶性
ミラクシーラーEPO
エスケー化研¥11,980~税込¥13,178~1セット(6kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷旧塗膜との密着性に優れています。 浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。 弾性塗材(高弾性塗材は除く)の下塗りとして良好な密着性を示します。用途外壁や屋根用下塗規格JASS 18 M-201適合品主成分特殊エポキシ樹脂主な用途屋根、外壁、モルタル、コンクリート希釈剤既調合塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、GRC板、PC部材、スレート板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)(押出成形セメント板、GRC板など)0.10~0.13、(コンクリート、セメントモルタルなど)0.15~0.20、(薄型塗装瓦、スレート屋根など)0.15~0.25、(モニエル瓦)0.20~0.40
アーキプライマー
エスケー化研¥22,980税込¥25,2781缶(16kg)3日以内出荷アーキフロアーUT用下塗り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L特性プライマー危険物の性状非水溶性
アーキフロアーEHプライマー
エスケー化研¥32,980税込¥36,2781セット(15kg)3日以内出荷アーキフロアーEH、アーキフロアーEH無溶剤、アーキフロアーUT用下塗り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L特性プライマー危険物の性状非水溶性
ノキフレッシュセラ
エスケー化研¥16,980税込¥18,6781缶(20kg)3日以内出荷中性化抑制:水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートの中性化を抑制します。 優れた透湿性:高い透湿性により、膨れなどを抑制します。 耐久性:水性アクリルシリコン樹脂の架橋により、優れた付着性、耐水性、耐アルカリ性と共に、長期に亘り高い耐久性を発揮します。 低汚染性:低帯電性と高い架橋密度により、汚れ物質が付着しにくく、固着しにくい塗膜を形成します。 ひび割れ追従性:厚塗りで可とう性をもつ塗膜は、微細なひび割れを隠ぺいし、優れたひび割れ追従性を示します。 安全設計:水性のため、臭気も少なく、作業環境にも優れ安全です。用途戸建て住宅、マンションなどの軒天、上げ裏、共通廊下の天井など色白主成分アクリルシリコン樹脂主な用途天井、コンクリート希釈剤清水塗布方法ローラー危険物の類別非危険物特性付着性、透湿、耐水、耐久、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8572、準不燃材料: QM-9812、難燃材料: RM-9361塗付量(kg/m2)0.5~0.8(ウールローラー仕上げ)、0.6~1.0(SPローラー仕上げ)
タイルクリーンNEO
エスケー化研¥22,980~税込¥25,278~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷強力洗浄:タイル表面や目地の頑固な汚れも効果的に除去できます。 安全性:タイル表面を傷めずに洗浄することができ、安全にご使用いただけます。 作業性:強力な洗浄力により、作業の効率化を図ることができます。用途ビル、マンション等の磁器タイル外壁の洗浄希釈剤清水塗布方法刷毛、ローラー適応下地磁器タイル(ラスタータイルには使用できません)
ミラクシーラーEPO
エスケー化研¥10,980税込¥12,0781セット(6kg)4日以内出荷旧塗膜との密着性に優れています。 浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。 弾性塗材(高弾性塗材は除く)の下塗りとして良好な密着性を示します。用途外壁や屋根用下塗主成分特殊エポキシ樹脂主な用途屋根、外壁、モルタル、コンクリート希釈剤既調合塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、GRC板、PC部材、スレート板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)010~0.13(押出成形セメント板、GRC板など)、0.15~0.20(コンクリート、セメントモルタルなど)、0.15~0.25(薄型塗装瓦、スレート屋根など)、0.20~0.40(モニエル瓦)
アーキフロアーEHプライマー
エスケー化研¥29,980税込¥32,9781セット(15kg)3日以内出荷アーキフロアーEH、アーキフロアーEH無溶剤、アーキフロアーUT用下塗り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 ニュートップレスクリーン
エスケー化研¥8,690税込¥9,5591缶翌々日出荷特殊処方により水性反応硬化樹脂系エマルションを結合材とし、主材と上塗材を一体化させた、多機能型単層弾性塗材です。上塗りが不要のため、塗装工程が短縮され、しかも、緻密で強靭な塗膜は、低汚染性、防水性、透湿性、防カビ・防藻性など多くの機能を合わせ持っています。仕上げにはゆず肌状ローラー仕上、SPタイル仕上、スチップル仕上の3種類があります。 塗膜は弾性を示し、下地の微細なひび割れに追従します。これにより、コンクリート構造物の中性化防止、塩害防止に役立ちます。 各種下地に対して優れた密着性を示し、長期にわたって高耐久・耐候性を発揮します。用途住宅・マンションなどの内外装。店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装。学校など公共施設の内外装。主成分水性反応硬化樹脂系エマルション主な用途建物の内外装希釈剤清水塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2~10、(SPタイル仕上げ)100:3~5、(スチップル仕上げ)100:4~6特性防水、耐久、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上サービス分類オーダー・加工
ニュートップレスクリーン 防水系弾性薄塗材
エスケー化研¥12,980税込¥14,2781缶(16kg)3日以内出荷特殊処方により水性反応硬化樹脂系エマルションを結合材とし、主材と上塗材を一体化させた、多機能型単層弾性塗材です。上塗りが不要のため、塗装工程が短縮され、しかも、緻密で強靭な塗膜は、低汚染性、防水性、透湿性、防カビ・防藻性など多くの機能を合わせ持っています。仕上げにはゆず肌状ローラー仕上、SPタイル仕上、スチップル仕上の3種類があります。 塗膜は弾性を示し、下地の微細なひび割れに追従します。これにより、コンクリート構造物の中性化防止、塩害防止に役立ちます。 各種下地に対して優れた密着性を示し、長期にわたって高耐久・耐候性を発揮します。用途住宅・マンションなどの内外装。店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装。学校など公共施設の内外装。主成分特殊合成樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)(ゆす肌状ローラー仕上げ)11~16、(SPタイル仕上げ)16~20、(スチップル仕上げ)20~26主な用途建物の内外装希釈剤清水塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2~10、(SPタイル仕上げ)100:3~5、(スチップル仕上げ)100:4~6特性防水、耐久、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上
クールテクトプライマー
エスケー化研¥18,980~税込¥20,878~1缶(4kg)ほか3日以内出荷幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁主成分上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルション主な用途外壁塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防水、遮熱、耐久危険物の性状非水溶性
水性クールテクトサーフ
エスケー化研¥16,980税込¥18,6781缶(16kg)3日以内出荷幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁主成分上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルション主な用途外壁塗装吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性防水、遮熱、耐久
水性クールテクトプライマー
エスケー化研¥25,980税込¥28,5781缶(15kg)3日以内出荷幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁主成分上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルション主な用途外壁塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L特性防水、遮熱、耐久危険物の性状非水溶性