15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスケー化研ミクロンガード
1.吸水防止持続性。コンクリート、セメントモルタル、セメント二次製品など無機質基材に対し吸水防止効果を発揮します。2.長期耐久性。耐紫外線性、耐候性に抜群の性能を発揮し、長期に亘り変色しません。3.耐汚染性、耐風化防止性。躯体内部に深く浸透し防水層を形成するため、エフロレッセンスの流出を防水層境界内側にとどめ、汚染を防止します。さらに仕上材の浮き、膨れ、剥がれなどの悪影響を防止し、表面の風化・劣化を防止します。4. 耐アルカリ性、耐酸性、耐塩水性。セメントなどの強アルカリや、強酸、また、塩水に対しても影響を受けにくく下地基材を保護します。5. 防水性と通気性維持。水の浸入を防ぎ、通気性を維持させます。6. 抜群の浸透性。セメント系などの無機質基材への浸透性が非常に優れています。
成分シラン系化合物 比重約0.78(20℃) 引火点(℃)約43 主な用途コンクリート、セメントモルタル、セメント二次製品など 外観無色透明溶液 危険等級 色調透明(浸透型) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地打放しコンクリート 特性吸水防止/耐紫外線性/耐候性/耐汚染性/耐風化防止性</耐アルカリ性/耐酸性/耐塩水性/防水性/通気性 危険物の性状非水溶性
1缶
9,900 税込10,890
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケー化研アクリルカラー
溶剤形一夜タイプのアクリル系脂を結合材として用いた仕上材です。優れた耐候性、耐アルカリ性を有し、長期間に亘り建物を保護します。特に複層仕上塗材の上塗材として最適です。 優れた光沢性を有し、耐水・耐アルカリ性・耐候性に優れています。各種複層仕上塗材の主材やモルタルとの密着性が良好です。
用途各種複層仕上塗材の上塗り、各種改装工事、各種建材の表面仕上げ 主成分アクリル樹脂 希釈剤エナメル用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパ ネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など 油性 or 水性油性 関連資料(1.75MB) 一般的名称溶剤形アクリル樹脂塗料 危険物の性状非水溶性 塗装間隔3時間以上
1缶(4kg)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスケー化研SK#1000プライマー
各種無機系下地への密着性に優れています。アルカリに対して強いシール効果に優れています。白色タイプですので、上塗材の隠ぺい性を高めます。
用途反応硬化形仕上材などへの下塗り。非鉄金属などへの下塗り。 主成分エポキシ樹脂 希釈剤SK#1000プライマー シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、アルミニウム、ステンレスなど 油性 or 水性油性 関連資料(1.17MB) 一般的名称二液溶剤形エポキシプライマー 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4時間以上
1缶(5kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤形二液反応硬化タイプの特殊ポリウレタン脂を結合材として用いた弾性仕上材です。柔軟で強靭な塗膜は、耐候性に優れ、長期に亘り建築物を保護し、防水形複層仕上塗材の上産材として最適です。
用途各種防水形複層仕上塗材の上塗り 主成分ポリウレタン樹脂 希釈剤ウレタンシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜など 光沢艶あり 関連資料(1.71MB) 一般的名称弾性溶剤形エナメル 危険物の性状非水溶性 塗装間隔1時間以上
1缶(5kg)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤形二液反応硬化タイプの特殊ポリウレタン脂を結合材として用いた弾性仕上材です。柔軟で強靭な塗膜は、耐候性に優れ、長期に亘り建築物を保護し、防水形複層仕上塗材の上産材として最適です。
用途各種防水形複層仕上塗材の上塗り 5分艶 白 主成分ポリウレタン樹脂 希釈剤ウレタンシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15000mL 適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜など 光沢5分 油性 or 水性油性42~60 関連資料(1.71MB) 一般的名称弾性溶剤形エナメル 危険物の性状非水溶性 塗装間隔1時間以上
1缶(15kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

エスケー化研ウレタンカラー
溶剤形二液反応硬化タイプのポリウレタン系材脂を結合材として用いた仕上材です。変退色が少なく耐候性に優れ、長期に亘り光沢のある美しい仕上がりを維持します。非黄変性の硬化剤を使用しているため耐黄変性に優れています。下地に対する密着性が良く、肉厚感に富む塗膜が得られます。塗膜の表面は高い硬度を示し、傷がつきにくく耐摩耗性に優れています。耐薬品性に優れた性能を示します。
用途各種複層仕上塗材の上塗り、各種建材の表面仕上げ 主成分ウレタン樹脂 希釈剤ウレタンシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜など 光沢艶あり 油性 or 水性油性 関連資料(1.73MB) 一般的名称溶剤形ウレタン樹脂塗料 危険物の性状非水溶性 塗装間隔1時間以上
1缶(5.5kg)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスケー化研SKフレックスロール
・防火材料の認定を取得しています。・強靭かつ柔軟なアクリルシリコン樹脂塗膜は下地の微細なひび割れに追従し、防水性を高めます。・紫外線エネルギーよりも高い結合エネルギーのシロキサン結合を持つアクリルシリコン樹脂塗膜は、優れた耐候性を示し、建物を長期に亘り保護します。・下塗り(1回)、主材塗り(2回)の3工程で仕上げが可能であり、複合型化粧用仕上(5工程)と比較して大幅な工期の短縮につながります。・特殊設計により長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染 を防ぎ、衛生的な環境を維持します。・水性のため、溶剤中毒や火災の心配がなく、作業環境の 向上に役立ちます。厚生労働省が指定するシックハウス対策物質を一切、含んでいません。そのため、集合住宅の共用部などにおいても安心してご使用いただけます。
用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など 塗り面積(m2)16~20 主成分アクリルシリコン樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など 光沢艶消し 油性 or 水性水性 関連資料(0.83MB) 一般的名称防火性可とう形外装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材 塗装間隔3時間以上
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

溶剤形二液反応硬化タイプのアクリルシリコント脂を結合材として用いた超耐久性仕上材です。シロキサン結合により、一般の無機質建材はもちろん、各種建造物に対して優れた密着性を示し、熱や光に対する抵抗性も良好です。またメンテナンスサイクルを含めたトータル的な耐久性能は大きなコストメリットを生み出します。1.耐久性、耐候性に優れています。2.塗膜が緻密で耐汚染性に優れています。3.耐水性、耐アルカリ性、耐塩水性、耐薬品性に優れています。4.各種下地に対して化学的に結合するため、高い密着性を示します。
用途一般内外壁 主成分アクリルシリコン樹脂 希釈剤リリカタイトエナメルシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、鉄鋼、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム、FRPなど 光沢艶あり 油性 or 水性油性 関連資料(1.7MB) 一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料 危険物の性状非水溶性 塗装間隔1時間以上
1缶(3.75kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・防火材料の認定を取得しています。・強靭かつ柔軟なアクリルシリコン樹脂塗膜は下地の微細なひび割れに追従し、防水性を高めます。・紫外線エネルギーよりも高い結合エネルギーのシロキサン結合を持つアクリルシリコン樹脂塗膜は、優れた耐候性を示し、建物を長期に亘り保護します。・下塗り(1回)、主材塗り(2回)の3工程で仕上げが可能であり、複合型化粧用仕上(5工程)と比較して大幅な工期の短縮につながります。・特殊設計により長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染 を防ぎ、衛生的な環境を維持します。・水性のため、溶剤中毒や火災の心配がなく、作業環境の 向上に役立ちます。厚生労働省が指定するシックハウス対策物質を一切、含んでいません。そのため、集合住宅の共用部などにおいても安心してご使用いただけます。
用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など 塗り面積(m2)150~187 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 関連資料(0.83MB) 塗装間隔2時間以上
1缶(15kg)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

下地への密着性、耐久性に優れています。施工が簡単で安定した仕上がりが得られます。ローラー施工のため、塗材の飛散が少ない。
用途内外装 適合適用下塗材:水性ミラクシーラーエコ(下地により仕様が異なる場合が有ります)適用上塗材:プリーズコート、エスケープレミアムシリコン、水性セラタイトシリーズ等 質量(kg)20 規格JIS A 6909 複層塗材E 荷姿石油缶 主成分アクリル樹脂エマルション 塗装ローラー 希釈清水 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)5~20(上塗材による) つや艶有り(上塗材の種類により異なります)
1缶
3,798 税込4,178
4日以内出荷

エスケー化研アンダーサーフDS
スタッコや意匠仕上など厚膜型弾性塗材の塗り替えで、既存のパターンを活かす仕上げを実現しました。旧塗膜表面に発生したひび割れやピンホールなどを補強し、優れたサーフェーサー機能を発揮します 。架橋技術を用いた強靭な塗膜は、旧塗膜に対して優れた付着性を示します。水性のため安全で、臭気が気にならず、良好なローラー作業を示します。有機系サーフェーサーをはじめ、汎用の下塗材(シーラー)と比較して高い水蒸気透過性を示しますので、塗膜の膨れを抑制します。
用途厚膜型弾性塗材の塗り替え(ベルアート、ベルアートSi、ベルアートF、ソフトスタッコ、セラミソフトスタッコなど)。特に、軽量モルタル・サイディングボード・ALCパネル等、断熱性の高い下地に施工された厚膜型弾性塗材の塗り替えに最適です。(弾性エナメル等が施工されているサイディング下地等には使用できません)。 塗り面積(m2)28~40 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.31MB) 一般的名称一液水性架橋型サーフェーサー 塗装間隔3時間以上
1缶(20kg)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

特殊変性弾性系合成樹脂の応用により、塗膜に透湿性と弾性(防水性)を持たせた機能型の仕上塗材です。ガスバリヤー性、水蒸気透過性、表面化粧性、外壁・躯体保護など、建築物の外装仕上塗材に要求される様々な性能を満たすことができる理想の仕上塗材です。透湿性に優れ、建物の内部結露を防止します。弾性を有しているため、下地の微細なひび割れに追従し、優れた防水性を発揮します。コンクリートの中性化を抑制します。耐久性に優れています。水性弾性セラタイトF、弾性クリーンマイルドフッソ等のふっ素樹脂塗料を上塗りとすることで、超耐候性、超低汚染性を発揮します。ふっ素樹脂仕上げの場合、水性ダンツーコート上塗材Si、水性ダンツーコート上塗材と比較して透湿性は小さくなります
用途1 住宅・マンションなどの内外装。2 店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装。3 学校など公共施設の内外装 塗り面積(m2)11~13(ゆず肌仕上げ) 主成分弾性アクリル樹脂エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜など 光沢艶あり 油性 or 水性水性 関連資料(0.56MB) (6.39MB) 一般的名称透湿弾性吹付タイル 塗装間隔2時間以上
1缶(20kg)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

主材にアクリル樹脂エマルションを結合材として用いたローラー用塗材です。上塗材により幅広い色調に仕上げることができます。下地への密着性、耐久性に優れています。施工が非常に簡単で安定した仕上がりが得られます。
用途内外装 塗り面積(m2)11~20 主成分アクリル樹脂エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 関連資料(0.52MB) 一般的名称アクリルタイル 塗装間隔2時間以上
1缶(16kg)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こて塗りやへら付けによるコンクリート面の不陸、目違い、ピンホールなどの補修・調整、並びに全面地付け塗りによる吸い込み抑制を目的とする下地調整塗材です。業界で初のJIS A 6916表示認定を取得し、都市再生機構や国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事標準仕様書にも適合した最適の材料です。こて仕上げに最も適し、吸水性が小さく、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来に比べ特に優れています。硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の密着性を向上させます。脆弱な下地を均一に強化し、また仕上塗材の色むら、密着不良、造膜不良などの原因を予め防止できます。傷、不陸、目違いなど、比較的表面が粗い場合の補修・調整に適し、1~3mmの厚塗りができるタイプです。
用途新設のコンクリート打放し面の下地調整、新設のコンクリートの不陸、目違い、ピンホールなどの補修・調整 グレー 塗り面積(m2)8~14 主成分セメント、合成樹脂エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル 油性 or 水性水性 関連資料(1MB) 一般的名称セメント系フィラー 塗装間隔1時間以上
1缶(22.3kg)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

エスケー化研シコクRP
アクリル樹脂エマルションと骨材を適度に配合し、耐久性の高い塗膜を提供する塗り替え専用上塗材です。特に旧塗膜がリシンの場合に適します。リシンなどの粗面に対してもローラーによりワンコートでの仕上げが可能です。厚塗り(0.5kg/m2)でも乾燥後ひび割れを生じません。もちろん、トップコートも必要ありません。耐水性・耐アルカリ性・耐候性に優れ、長期に亘り美観を保ちます。従来のエマルションペイントやリシンに比べ、下地コンクリートの中性化を抑制する効果があります。ウールローラーによる作業性に優れ、ローラー運びが非常に軽やかです。使いやすい水性仕上げシステムです。安全、衛生的で引火の心配がありません。耐水性、耐アルカリ性、耐候性に優れています。コンクリートの中性化を抑制する効果があります。ローラーによる作業性に優れています。
塗り面積(m2)40 主成分アクリル樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート打放し、モルタル面、リシン面など 光沢艶消し 油性 or 水性水性 関連資料(0.42MB) 一般的名称リフレッシュペイント 塗装間隔24時間以上
1缶(20kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷