114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
艶ムラがなく、肌ざわりの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 TVOC1%未満で、シックハウスの原因物質とされている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途学校、ビル、マンション、住宅、ホテルなどの新旧内外壁面。 主な用途建物の内外壁面 使用場所屋内外兼用 特性艶消 規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 主成分合成樹脂エマルション 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 危険物の類別非危険物 適応下地セメントモルタル、コンクリート、せっこうボード、各種ボード、各種塗膜の塗替え 混合比100:5~15 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2 適合下塗りSK水性ホワイトシーラー 塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
1缶(4kg)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

良好な仕上がり適性。肌触りの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 高い隠ぺい性。一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 優れた作業性。ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 低TVOC。TVOC1%未満とシックハウスの原因物質として可能性が指摘されている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途病院などの医療施設の内装。レストラン、食堂、食品工場の内装。学校、幼稚園などの公共施設の内装。住宅、マンションなどの内装。 主な用途建物の内装 使用場所屋内用 特性艶消 規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 2種 主成分合成樹脂エマルション 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 危険物の類別非危険物 混合比100:5~15 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数1回 適合下塗りSK水性ホワイトシーラー 塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
1缶(4kg)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

エスケー化研ミラクプライマーSR
光を遮蔽することにより、藻類の光合成を抑制し、藻の発生を防ぎます。優れた付着性。ポリウレタン樹脂を採用しているため、FRPに対して非常に高い付着性を示します。優れた作業性。ローラー、刷毛作業性に優れています。
用途FRP製受水槽(外面)。上塗:クリーンマイルドシリコンなど。 危険等級 色調 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗坪(m2)115~136
1缶
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケー化研ミラクボーセイM
各種旧塗膜と優れた密着性を示し、エポキシ樹脂系塗料、ポリウレタン樹脂系塗料、アクリルシリコン樹脂塗料、ふっ素樹脂塗料などの既存塗膜の塗り替えに有用です。 新規鉄部はもちろん、亜鉛めっき鋼やアルミニウム下地、各種旧塗膜などに対して優れた付着性を示します。 各種上塗材と優れた密着性を示し、高耐久で、メンテナンスサイクルを飛躍的に伸ばすことができます。 刷毛塗り性、ローラー塗り性、エアレス塗装に優れ、タッチアップも良好です。
用途鉄部、金属屋根、サッシ、鋼構造物 主成分エポキシ樹脂 規格JIS K 5551 構造物用さび止めペイント 主な用途鉄、屋根 希釈剤EHシンナー 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地鉄部の各種旧塗膜 特性密着性、付着性、高耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.14~0.17
1セット(4kg)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスケー化研ミラクボーセイM
各種旧塗膜と優れた密着性を示し、エポキシ樹脂系塗料、ポリウレタン樹脂系塗料、アクリルシリコン樹脂塗料、ふっ素樹脂塗料などの既存塗膜の塗り替えに有用です。 新規鉄部はもちろん、亜鉛めっき鋼やアルミニウム下地、各種旧塗膜などに対して優れた付着性を示します。 各種上塗材と優れた密着性を示し、高耐久で、メンテナンスサイクルを飛躍的に伸ばすことができます。 刷毛塗り性、ローラー塗り性、エアレス塗装に優れ、タッチアップも良好です。
用途希釈はEHシンナーにて。 規格JIS K 5551 構造物用さび止めペイント 主成分エポキシ樹脂 主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ 希釈剤EHシンナー 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地鉄部の各種旧塗膜 特性密着性、付着性、高耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.14~0.17
1セット(4kg)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK1003 【オーダー】調色 プリーズコート エスケー化研 カスタマイズ可
特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。 作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。 刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。 下地への密着性にすぐれています。 長期にわたって色彩や光沢を失いません。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。 使用場所屋内外兼用 主成分特殊アクリル樹脂エマルション 主な用途コンクリート 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 危険物の類別非危険物 混合比100:5~15 特性密着性、艶有 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2 塗装間隔(工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上 サービス分類オーダー・加工
1缶
5,790 税込6,369
翌々日出荷

特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。 作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。 刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。 下地への密着性にすぐれています。 長期にわたって色彩や光沢を失いません。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。 使用場所屋内外兼用 主成分アクリル樹脂エマルション 主な用途コンクリート 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 混合比100:5~15 特性密着性、艶有 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2 塗装間隔(工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上
1缶(4kg)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

特殊弾性樹脂エマルションをベースにした水性高弾性エナメルです。水で希釈するだけでローラー・刷毛・スプレーのいずれの塗装器具でも施工が可能で、作業効率が良く、経済的です。 架橋構造を有するため、優れた耐水・耐アルカリ性を示します。 強じんで伸長性の高い塗膜が壁面からの雨水の侵入を防止します。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種弾性系複層仕上げの上塗り。各種改装工事。 希釈剤 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 危険物の類別非危険物 混合比100:0~20 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
1缶(4kg)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

エスケー化研カケンフィラー
薄塗りタイプの汎用下地調整塗材です。特殊合成樹脂エマルションを使用しているため、下地の防水性が一層向上します。硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の密着性を向上させます。脆弱な下地を均一に強化し、また仕上塗材の色むら、密着不良、造膜不良など原因を予め防止できます。施工が簡単で、刷毛塗り、ローラー塗り、スプレー塗りなど状況に応じ、各種の方法で能率よく作業を行えます。
用途新設のALCパネル面の目止め及び粗面下地の平滑化などの下地調整、新設のコンクリート、セメントモルタルの多孔質壁面の目止めやノロ引きを必要とする場合の下地調整。 グレー 塗り面積(m2)30~40 主成分セメント、合成樹脂エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル 油性 or 水性水性 関連資料(1MB) 一般的名称セメント系フィラー 塗装間隔2時間以上
1缶(30kg)
7,298 税込8,028
5日以内出荷

SK3004 【オーダー】調色 サニービルドIN エスケー化研 カスタマイズ可
良好な仕上がり適性。肌触りの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 高い隠ぺい性。一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 優れた作業性。ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 低TVOC。TVOC1%未満とシックハウスの原因物質として可能性が指摘されている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途病院などの医療施設の内装。レストラン、食堂、食品工場の内装。学校、幼稚園などの公共施設の内装。住宅、マンションなどの内装。 主な用途建物の内装 使用場所屋内用 規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 2種 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 危険物の類別非危険物 混合比100:5~15 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数1回 適合下塗りSK水性ホワイトシーラー 塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上 サービス分類オーダー・加工
1缶
4,990 税込5,489
翌々日出荷

エスケー化研水性ELコート
特殊弾性樹脂エマルションをベースにした水性高弾性エナメルです。水で希釈するだけでローラー・刷毛・スプレーのいずれの塗装器具でも施工が可能で、作業効率がよく、経済的です。1. 架橋構造を有するため、優れた耐水・耐アルカリ性を示します。2. 強靭で伸長性の高い塗膜が壁面からの雨水の浸入を防止します。3. 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配が少なく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種弾性系複層仕上げの上塗り 主成分アクリル樹脂エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.58MB) 一般的名称水性弾性アクリル樹脂塗料 塗装間隔2時間以上
1缶(4kg)ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SK3003 【オーダー】調色 サニービルドEX エスケー化研 カスタマイズ可
艶ムラがなく、肌ざわりの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 TVOC1%未満で、シックハウスの原因物質とされている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途学校、ビル、マンション、住宅、ホテルなどの新旧内外壁面。 主な用途建物の内外壁面 使用場所屋内外兼用 規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 危険物の類別非危険物 適応下地セメントモルタル、コンクリート、せっこうボード、各種ボード、各種塗膜の塗替え 混合比100:5~15 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2 適合下塗りSK水性ホワイトシーラー 塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上 サービス分類オーダー・加工
1缶
5,290 税込5,819
翌々日出荷

エスケー化研GPペイント
高性能エマルションは耐久性の高い塗膜を形成し、水性材料で構成されているため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく安全です。従来の合成樹脂エマルションペイント(EP)に比べ、密着性、耐水性、耐アルカリ性、耐汚染性、防かび性などに優れ、溶剤形ビニル塗料(VP)と同等の性能があります。高光沢の優れた耐久性塗膜は、光沢保持性に優れ、刷毛さばき性、ローラー施工性も良好です。非危険物のため、取り扱いや保管が容易です。
用途建築一般内外壁 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、せっこうボードなど 光沢艶あり 油性 or 水性水性 関連資料(0.63MB) 一般的名称水性艶有り塗料 塗装間隔4時間
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊変性エポキシ樹脂により鉄・亜鉛めっき鋼、アルミニウム等の各種金属に対して優れた付着性を示します。さらに、各種旧塗膜に対しても優れており、新築・改装を問わず使用できます。弱溶剤形特殊変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料の相乗効果により優れた防食性を示します。また、従来品と比較して標準膜厚が大きくなるため、防食性に優れます。二液エポキシ樹脂の強靭な塗膜は優れた物性を示し、JASS 18 M-109やJIS K 5551 構造物用さび止めペイントC種に適合する性能を示します。弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広く施工できます。ローラー塗り、刷毛塗り適性、エアレス塗装性に優れています。弱溶剤形塗料のため、溶剤形塗料に比べて臭気が少なく、環境に優しいさび止め塗料です。また、人体に有害なクロム・鉛を含まない安全設計です。
用途建築物の鉄部(建屋鉄骨、鉄扉、門扉、手すり、架台、軽量鉄骨など)、鉄鋼面(改修)、亜鉛めっき面(新築 ・ 改修)の DP 塗りの下塗り、各種金属部位など 主成分エポキシ樹脂 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地鉄、溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、ステンレス、ガルバリウム鋼板、鉄部の各種旧塗膜(OP、フタル酸樹脂エナメル、塩化ゴム系塗料、アクリルラッカー、アクリルウレタンなど) 油性 or 水性油性 関連資料(0.51MB) 一般的名称二液弱溶剤形特殊変性エポキシ樹脂さび止め塗料 危険物の性状非水溶性 塗装間隔6時間以上
1缶(4kg)ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊変性エポキシ樹脂により鉄・亜鉛めっき鋼、アルミニウム等の各種金属に対して優れた付着性を示します。さらに、各種旧塗膜に対しても優れており、新築・改装を問わず使用できます。弱溶剤形特殊変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料の相乗効果により優れた防食性を示します。また、従来品と比較して標準膜厚が大きくなるため、防食性に優れます。二液エポキシ樹脂の強靭な塗膜は優れた物性を示し、JASS 18 M-109やJIS K 5551 構造物用さび止めペイントC種に適合する性能を示します。弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広く施工できます。ローラー塗り、刷毛塗り適性、エアレス塗装性に優れています。弱溶剤形塗料のため、溶剤形塗料に比べて臭気が少なく、環境に優しいさび止め塗料です。また、人体に有害なクロム・鉛を含まない安全設計です。
用途建築物の鉄部(建屋鉄骨、鉄扉、門扉、手すり、架台、軽量鉄骨など)、鉄鋼面(改修)、亜鉛めっき面(新築 ・ 改修)の DP 塗りの下塗り、各種金属部位など ダークグレー 塗り面積(m2)80~114 主成分エポキシ樹脂 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16000mL 適応下地鉄、溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、ステンレス、ガルバリウム鋼板、鉄部の各種旧塗膜(OP、フタル酸樹脂エナメル、塩化ゴム系塗料、アクリルラッカー、アクリルウレタンなど) 油性 or 水性油性 関連資料(0.51MB) 一般的名称二液弱溶剤形特殊変性エポキシ樹脂さび止め塗料 危険物の性状非水溶性 塗装間隔6時間以上
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

エスケー化研SKマイルドボーセイ
鉄、亜鉛めっき鋼、アルミニウムなどの各種金属に対して優れた密着性を示すとともに、各種旧塗膜との密着性にも優れているため、新築、改装を問わず使用できます。 特殊変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料の相乗効果により、優れた防食性を示します。 塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広く施工できます。 二液タイプのエポキシ特有の強靭な塗膜を形成するため耐久性にも優れています。 刷毛やローラーによる作業性に優れ、平滑で滑らかな塗膜を形成するので、上塗材の光沢を十分に引き立てます。 弱溶剤系の塗料で、人体に有害なクロム・鉛を含まないため臭気が少なく、安全性の高い、環境に優しいさび止め塗料です。
用途鉄部・亜鉛メッキ、アルミなど 主成分特殊変性エポキシ樹脂 規格JASS 18 M-109適合品 主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地鉄、亜鉛引鋼鈑、鉄部の各種旧塗膜 特性密着性、防食性、防錆、耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.14~0.17
1セット(4kg)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスケー化研SKマイルドボーセイ
鉄、亜鉛めっき鋼、アルミニウムなどの各種金属に対して優れた密着性を示すとともに、各種旧塗膜との密着性にも優れているため、新築、改装を問わず使用できます。 特殊変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料の相乗効果により、優れた防食性を示します。 塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広く施工できます。 二液タイプのエポキシ特有の強靭な塗膜を形成するため耐久性にも優れています。 刷毛やローラーによる作業性に優れ、平滑で滑らかな塗膜を形成するので、上塗材の光沢を十分に引き立てます。 弱溶剤系の塗料で、人体に有害なクロム・鉛を含まないため臭気が少なく、安全性の高い、環境に優しいさび止め塗料です。
用途鉄部・亜鉛メッキ、アルミなど 主成分特殊変性エポキシ樹脂 セット内容主剤:12.8kg石油缶(3.2kg缶)、硬化剤:3.2kg缶(0.8kg缶) 規格JASS 18 M-109適合品 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地鉄、亜鉛引鋼鈑、鉄部の各種旧塗膜 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)95~114 塗付量(kg/m2)0.14~0.17
1セット(4kg)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 日塗工調色対応
用途外壁の塗替 主成分ハイブリッドシリコン樹脂 規格JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象) 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)14~16
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

エスケー化研ヤネフレッシュ
優れた隠ぺい性: 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ウレタン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性: 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性: 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え 主成分NAD型特殊ポリウレタン樹脂 主な用途屋根 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.26~0.30
1セット(4kg)ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え 主成分NAD型特殊シリコン樹脂 主な用途 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 耐用年数(年)6~8 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)53~61 塗付量(kg/m2)0.26~0.30
1セット(4kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エスケー化研ヤネフレッシュ
優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ウレタン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え 主成分NAD型特殊ポリウレタン樹脂 主な用途屋根 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 耐用年数(年)5~7 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)53~61 塗付量(kg/m2)0.26~0.30
1セット(4kg)ほか
8,598 税込9,458
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エスケー化研ヤネフレッシュF
優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、トタン屋根 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.26~0.30
1セット(4kg)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エスケー化研ヤネフレッシュSi
優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.26~0.30
1セット(4kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エスケー化研ヤネフレッシュF
優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え 主成分NAD型特殊ふっ素樹脂 主な用途 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、トタン屋根 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 耐用年数(年)8~10 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)53~61 塗付量(kg/m2)0.26~0.30
1セット(4kg)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。 安全性:水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。
用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え 主成分水性アクリルシリコン樹脂 主な用途屋根 希釈剤清水 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 塗付量(kg/m2)0.28~0.32
1缶(15kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。 安全性 水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。
用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え 主成分ふっ素樹脂 タイプ艶消 主な用途 希釈剤清水 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 耐用年数(年)8~10 塗付量(kg/m2)0.28~0.32
1缶(4kg)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。 安全性:水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。
用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え 主成分フッ素樹脂 主な用途 希釈剤清水 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 塗付量(kg/m2)0.28~0.32
1缶(4kg)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料
用途外壁の塗替 主成分ハイブリッドシリコン樹脂 タイプ艶有 規格JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種 塗布面積(m2/缶)43~68 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(15kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

‐ 【オーダー】調色 プレミアムシリコン エスケー化研 カスタマイズ可
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 日塗工調色対応
用途外壁の塗替 仕様調色対応品 規格JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象) 主成分ハイブリッドシリコン樹脂 塗布面積(m2/缶)43~68 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など 油性 or 水性水性 特性耐候 関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)14~16 サービス分類オーダー・加工
1缶
9,590 税込10,549
3日以内出荷

エスケー化研バイオファイン
耐水・耐アルカリ性・耐溶剤性に優れた塗膜は、内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。反応硬化型塗膜は、塗膜表面が緻密で強じんであり、傷つきにくく、汚れを簡単に拭き取ることができます。特殊設計により、かびや藻等による微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。低臭性のため、塗装中・塗装後も臭いがほとんど気にならず、快適な環境を維持することができます。隠ぺいが良く、塗り継ぎや、刷毛・ローラー塗装に優れた作業性を示します。水性塗料のため、室内での取り扱いが簡単で、火災や有機溶剤中毒の心配がありません。
用途内外装 艶消し白 主成分アクリル樹脂エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、各種ボード、各種旧塗膜など 光沢艶消し 油性 or 水性水性 関連資料(2.67MB) 一般的名称高性能水性反応硬化形フラット塗料(AEP-R) 塗装間隔2時間以上
1缶(4kg)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK2005 【オーダー】調色 1液マイルドウレタン エスケー化研 カスタマイズ可
一液タイプ。独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。 高耐久・低汚染。ウレタン架橋を有する強靭な塗膜は高耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。 付着性。下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。 作業性。強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。 防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属、木部、各種旧塗膜など幅広い下地適応性 弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。 主成分ポリウレタン樹脂 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ、耐薬品、耐久 主な用途木部、コンクリート、鉄部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)(期待)8~10 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
8,590 税込9,449
翌々日出荷

一液タイプ。独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。 高耐久・低汚染。ウレタン架橋を有する強靭な塗膜は高耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。 付着性。下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。 作業性。強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。 防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属、木部、各種旧塗膜など幅広い下地適応性 弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。 主成分ポリウレタン樹脂 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ、耐薬品、耐久 塗布面積(m2/缶)42~53 主な用途木部、コンクリート、鉄部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)(期待)8~10 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SK1001 【オーダー】調色 水性セラミシリコン エスケー化研 カスタマイズ可
シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。 緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。 水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。 従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。 主成分セラミックシリコン樹脂 使用場所屋内外兼用 特性耐久 仕様耐候形1種 塗膜硬化時間23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上 主な用途コンクリート 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 希釈清水 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など 希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛) 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)12~15 塗付量(kg/m2・回)0.25~0.30 塗回数2回 サービス分類オーダー・加工
1缶
8,590 税込9,449
翌々日出荷

エスケー化研アーキフロアーAWG
水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、低臭で取り扱いが容易です。 従来の水性アクリル樹脂塗料と比較して速硬性に優れ、翌日歩行が可能(23℃)になり、工期の短縮につながります。また、低温下においても優れた硬化性を示します。 反応硬化した特殊アクリル樹脂塗膜は、各種下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示します。 1液タイプのため、手軽に塗装できます。 架橋塗膜構造を持つため、汚れが内部に浸透しにくく、汚染除去性に優れています。
用途一般工場、倉庫、廊下・階段、遊歩道(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き) 主成分アクリル樹脂 適合下塗材:水性アーキフロアープライマー タイプ艶有 主な用途アスファルト 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.30
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

超耐候形一液弱溶剤特殊シリコン樹脂屋根用塗料 トタン屋根、スレート瓦屋根の塗り替えに幅広くご活用いただける屋根用塗料。
用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根。(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等 質量(kg)14 荷姿石油缶 主成分特殊シリコン樹脂 主な用途超耐候 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 希釈塗料用シンナーA 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14000mL 関連資料(3.28MB) 危険物の性状非水溶性 塗坪(m2)50~63/14kg缶 つや艶有り
1缶
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超耐候形一液弱溶剤特殊シリコン樹脂屋根用塗料 トタン屋根、スレート瓦屋根の塗り替えに幅広くご活用いただける屋根用塗料。
用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根。(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等 質量(kg)14 荷姿石油缶 主成分特殊シリコン樹脂 主な用途超耐候 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 希釈塗料用シンナーA 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14000mL 関連資料(3.28MB) 危険物の性状非水溶性 塗坪(m2)50~63/14kg缶 つや艶有り
1缶
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

エスケー化研セラミクリートSi
卓越した塗膜性能を持つ水性アクリルシリコン樹脂や水性ふっ素樹脂を上塗りに採用することで、紫外線や酸性雨によるコンクリートの劣化を抑制し、長年に亘り打放し仕上げの美観を維持します。 オール水性仕様により、安全で大気汚染を防ぐ環境配慮型仕様を提供できます。 上塗りには艶有り、3分艶があります。この他、着色透明のカラークリヤー仕上げがあり、多彩なバリエーションの中から選択できます。 セラミクリートFは超耐久性に加え、低汚染機能を併せ持つため、いつまでもきれいな外観を維持することができます。
用途下塗:セラミクリートプライマー クリヤー 主成分水性アクリルシリコン樹脂 主な用途コンクリート 希釈剤清水 塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面 特性高耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.10~0.15
1缶(4kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗替えから新設まで、幅広く対応。従来の一液タイプでは得られなかった防錆力を実現しました。 二液タイプの変成エポキシ樹脂サビ止め塗料と同等の防錆力、付着性をもち、安全で使いやすい速乾性の一液さび止め塗料が誕生しました。 煩わしい主剤、硬化剤の混合がなく、安定した性能が得られます。 各種金属下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示す一液特殊変性エポキシ樹脂と無公害型防錆顔料の採用により、二液タイプの変性エポキシ樹脂さび止め塗料と同等のさび止め効果を実現しました。 各種弱溶剤形の上塗り塗料と優れた付着性を示します。 二液(主剤・硬化剤)タイプから一液タイプにすることにより、現場調合ミスにより塗膜性能の低下を防ぐことができ、大幅に作業効率をアップさせます。また、二液タイプ特有の可使時間の制限がないため、廃缶や残塗料の軽減化につながります。 人体に有害なクロム・鉛などを含まない安全設計。塗料用シンナーでの希釈が可能なさび止め塗料です。また、シックハウスの原因となるホルムアルデヒドを含んでおりません。
使用場所屋外用 特性速乾、サビ止メ 主成分二液タイプの変成エポキシ樹脂 主な用途金属 指触乾燥時間(分)5℃/50、20℃/30、30℃/20 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレーガン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地【金属下地】鉄、溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ、アルミニウム、ステンレス【旧塗膜】合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂塗料、塩化ゴム樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、メラミンアルキッド樹脂塗料 混合比100:5~15 半硬化乾燥時間(時間)5℃/3、20℃/2、30℃/1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗回数1 塗装間隔5℃/4時間以上1ヶ月以内、20℃/3時間以上1ヶ月以内、30℃/2時間以上1ヶ月以内
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超耐久・超耐候性。高耐候性を示すアクリルシリコン樹脂と、特殊な紫外線吸収剤と光安定剤のトリプルガード効果により、サイディング基材の劣化を防ぎ、長期に亘って超耐久・超耐候性を発揮します。超低汚染性。特殊セラミック成分を複合化することにより塗膜表面が親水性になるため、雨による洗浄作用が働き、長期に亘って優れた超低汚染性を示します。優れた密着性。アクリルシリコン樹脂の強靭なシロキサン結合により、サイディング下地に対して優れた密着性を示します。防かび・防藻性。特殊設計により、長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持します。
用途意匠性デザインサイディングの改修 クリヤー 主成分アクリルシリコン樹脂 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級 希釈塗料用シンナーA 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地高意匠性デザインサイディング 耐用年数(年)12~15 危険物の性状非水溶性
1缶
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケー化研アーキフロアーAWG
水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、低臭で取り扱いが容易です。 従来の水性アクリル樹脂塗料と比較して速硬性に優れ、翌日歩行が可能(23℃)になり、工期の短縮につながります。また、低温下においても優れた硬化性を示します。 反応硬化した特殊アクリル樹脂塗膜は、各種下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示します。 1液タイプのため、手軽に塗装できます。 架橋塗膜構造を持つため、汚れが内部に浸透しにくく、汚染除去性に優れています。
用途一般工場、倉庫、廊下・階段、遊歩道(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き) 主成分アクリル樹脂 主な用途アスファルト 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗り水性アーキフロアープライマー 塗付量(kg/m2)0.30(コーティング工法)
1缶(4kg)ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)