従来の非塩素系剥離剤と比較して旧塗膜への浸透効果に優れ、塗膜を効率良く膨潤、軟化させます。従来のブラスト等の塗膜除去に比べ、作業効率を高め、処理コストの低減にもつながります。塩素系有機溶剤を含有した剥離剤とは異なり、特定化学物質を含有しない水系剥離剤のため、臭気も少なく、安全に配慮した設計です。健康有害性の懸念される旧塗膜に含む有害物質(鉛・PCB・クロム等)の飛散拡散を抑制し、作業者の安全性を確保し、周辺環境への影響を低減します。土木鋼構造物用塗膜剥離剤ガイドライン(案)による生分解性、魚毒性等の安全性に関する性能試験の基準を大きく上回っています。引火性の高い溶剤系の場合、火災事故等の危険もありますが、引火点が93℃よりも大きく、火災安全性の基準も満足しています。ローラー、吹付け、刷毛による塗付において支障なく、塗装が可能です。また、たれにくく、垂直面に塗装しても均一な剥離効果が得られます。ブラスト処理の際に発生する産業廃棄物の量を軽減します。臭気が少ないため、従来タイプの剥離剤と比較して作業環境の向上に役立ちます。
用途建築鉄部・橋梁等の塗膜剥離
色白
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
関連資料(1.37MB)
一般的名称環境対応型水系剥離剤
危険物の性状非水溶性
各種旧塗膜や、各種水性仕上塗材(硬質、弾性)と強固に付着するため、新築、改装を問わず幅広く適応できます。
TVOC(総揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた、環境に優しい塗料です。
一液架橋システムにより、優れた耐水性、耐アルカリ性を示します。
下地への浸透性に優れており、高いシール効果を発揮します。
特殊設計により、下塗材から防かび・防藻機能を発揮することで、衛生的な環境を維持します。
水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途カチオンシーラー
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性防藻、防カビ、弾性、耐水、耐アルカリ
危険物の性状非水溶性
耐候性/低汚染性:ウレタン架橋による緻密かつ強靭な塗膜は高耐久性、高耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。
作業性:隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
仕上り性:高い隠ぺい性と肉もち感のある高光沢な滑らかで艶やかな塗膜を形成、建物の美観を向上します。艶を抑えた仕上がりには、エスケー一液NADウレタン7分艶、5分艶、3分艶をご使用ください。
防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
経済性・環境対応:一液タイプであるため主剤、硬化剤の計量、調合等の煩わしい作業を省略でき、大幅な作業効率の改善と安定した性能を提供します。また、重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途外壁・鉄部の塗装
主成分ポリウレタン樹脂
主な用途鉄、外壁
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法吹付、刷毛、ローラー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)等、鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属
特性耐薬品、耐水、耐候、耐アルカリ、高耐久
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料
日塗工調色対応
用途外壁の塗替
主成分ハイブリッドシリコン樹脂
規格JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象)
主な用途外壁
希釈剤清水
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など
特性耐候
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐用年数(年)14~16
環境性能:環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。
優れた隠ぺい性、仕上り性:優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。
優れた汚染除去性・防かび、防藻性:架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。
優れた密着性:反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。
優れた透湿性:塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。
ヤニ止め:特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。
用途建築物の内外壁、内部天井、軒天
建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など
色白
主な用途鉄、天井、外壁
希釈剤清水
塗布方法吹付、刷毛、ローラー
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
特性密着性、防藻、防カビ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
超耐久・超耐候性。高耐候性を示すアクリルシリコン樹脂と、特殊な紫外線吸収剤と光安定剤のトリプルガード効果により、サイディング基材の劣化を防ぎ、長期に亘って超耐久・超耐候性を発揮します。超低汚染性。特殊セラミック成分を複合化することにより塗膜表面が親水性になるため、雨による洗浄作用が働き、長期に亘って優れた超低汚染性を示します。優れた密着性。アクリルシリコン樹脂の強靭なシロキサン結合により、サイディング下地に対して優れた密着性を示します。防かび・防藻性。特殊設計により、長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持します。
用途意匠性デザインサイディングの改修
色クリヤー
主成分アクリルシリコン樹脂
塗装吹付、ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
希釈塗料用シンナーA
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地高意匠性デザインサイディング
耐用年数(年)12~15
危険物の性状非水溶性
耐候性/低汚染性:ウレタン架橋による緻密かつ強靭な塗膜は高耐久性、高耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。
作業性:隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
仕上り性:高い隠ぺい性と肉もち感のある高光沢な滑らかで艶やかな塗膜を形成、建物の美観を向上します。艶を抑えた仕上がりには、エスケー一液NADウレタン7分艶、5分艶、3分艶をご使用ください。
防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
経済性・環境対応:一液タイプであるため主剤、硬化剤の計量、調合等の煩わしい作業を省略でき、大幅な作業効率の改善と安定した性能を提供します。また、重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途外壁・鉄部の塗装
日塗工調色対応
仕様調色対応品
主成分ポリウレタン樹脂
塗布面積(m2/缶)42~60(鉄部、木部は57~68)
主な用途鉄、外壁
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法吹付、刷毛、ローラー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)等・鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属
特性耐薬品、耐水、耐候、耐アルカリ、高耐久
関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
サービス分類オーダー・加工
鉄、亜鉛めっき鋼、アルミニウムなどの各種金属に対して優れた密着性を示すとともに、各種旧塗膜との密着性にも優れているため、新築、改装を問わず使用できます。
特殊変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料の相乗効果により、優れた防食性を示します。
塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広く施工できます。
二液タイプのエポキシ特有の強靭な塗膜を形成するため耐久性にも優れています。
刷毛やローラーによる作業性に優れ、平滑で滑らかな塗膜を形成するので、上塗材の光沢を十分に引き立てます。
弱溶剤系の塗料で、人体に有害なクロム・鉛を含まないため臭気が少なく、安全性の高い、環境に優しいさび止め塗料です。
用途鉄部・亜鉛メッキ、アルミなど
主成分特殊変性エポキシ樹脂
規格JASS 18 M-109適合品
主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地鉄、亜鉛引鋼鈑、鉄部の各種旧塗膜
特性密着性、防食性、防錆、耐久
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.14~0.17
卓越した塗膜性能を持つ水性アクリルシリコン樹脂や水性ふっ素樹脂を上塗りに採用することで、紫外線や酸性雨によるコンクリートの劣化を抑制し、長年に亘り打放し仕上げの美観を維持します。
オール水性仕様により、安全で大気汚染を防ぐ環境配慮型仕様を提供できます。
上塗りには艶有り、3分艶があります。この他、着色透明のカラークリヤー仕上げがあり、多彩なバリエーションの中から選択できます。
セラミクリートFは超耐久性に加え、低汚染機能を併せ持つため、いつまでもきれいな外観を維持することができます。
用途下塗:セラミクリートプライマー
色クリヤー
主成分水性アクリルシリコン樹脂
主な用途コンクリート
希釈剤清水
塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面
特性高耐久
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.10~0.15
超低VOC(TVOC:0.1%未満):エコフレッシュは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。
超低臭性:塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を 維持することができます。
色白
主成分合成樹脂エマルション
希釈剤清水
塗布方法吹付、刷毛、ローラー
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364
塗付量(kg/m2)0.25~0.30
ホルムアルデヒド吸着機能
色白
主成分合成樹脂エマルション
主な用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など
希釈剤清水
塗布方法吹付、刷毛、ローラー
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364
塗付量(kg/m2)0.25~0.30
優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。
超耐久性:シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。
防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。
優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。
良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
安全性:水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。
用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え
主成分水性アクリルシリコン樹脂
主な用途屋根
希釈剤清水
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦
特性密着性、防藻、防カビ、耐久
塗付量(kg/m2)0.28~0.32
各種旧塗膜や、各種水性仕上塗材(硬質、弾性)と強固に付着するため、新築、改装を問わず幅広く適応できます。
TVOC(総揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた、環境に優しい塗料です。
一液架橋システムにより、優れた耐水性、耐アルカリ性を示します。
下地への浸透性に優れており、高いシール効果を発揮します。
特殊設計により、下塗材から防かび・防藻機能を発揮することで、衛生的な環境を維持します。
水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種水性仕上塗材の新築、改装用下塗材
主成分特殊変性カチオン樹脂
規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー
塗布面積(m2/缶)新築仕様:115~150、改装仕様:50~150
主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート板、各種旧塗膜など
希釈剤既調合
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
特性防藻、防カビ、弾性、耐水、耐アルカリ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)新築仕様:0.10~0.13、改装仕様:0.10~0.30
ホルムアルデヒド吸着機能 日塗工調色対応
超低VOC(TVOC:0.1%未満)
エコフレッシュクリーンは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。
※TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。
超低臭性
塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を維持することができます。
優れた抗菌・防かび性
銀系抗菌剤と光触媒機能により室内の光によって各種感染症の原因となる細菌やかびに対する優れた抵抗性を示します。
ホルムアルデヒド吸着・分解
化学建材や、家具、壁紙の接着剤等に含まれているホルムアルデヒド等の揮発性有害物質を効率的に吸着し、光触媒機能で安全な物質に分解することにより快適な室内環境を維持します。
汚染防止・優れた拭き取り適性
水性架橋技術を駆使した塗膜は緻密な構造を持ち、汚れが浸透しにくいことから、汚れの拭き取り性に優れています。
用途内装
色白
主成分合成樹脂エマルション
主な用途紙
希釈剤清水
塗布方法吹付、刷毛、ローラー
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など
特性防カビ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364
塗付量(kg/m2)0.25~0.30
幅広い付着適用性:一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。
可とう性:強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。
仕上り性:高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。
防かび・防藻性:上塗りだけでなく、下塗り(水性SDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。
塗装作業性:一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。
安全性:水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、安心して使用できます。
色白
主成分特殊エポキシ樹脂
希釈剤清水
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
危険物の類別非危険物
適応下地窯業系サイディング
特性防藻、防カビ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2)0.18~0.40
1缶(15kg)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
幅広い付着適用性
一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。
可とう性
強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。
仕上り性
高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。
防かび・防藻性
上塗りだけでなく、下塗り(水性SDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。
塗装作業性
一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。
安全性
水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、安心して使用できます。
用途戸建住宅等の窯業系サイディングの塗り替え(内外装)
色白
主成分特殊エポキシ樹脂
塗布面積(m2/缶)38~83
希釈剤清水
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
適応下地窯業系サイディング
特性防藻、防カビ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2)0.18~0.40
1缶(15kg)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
一液タイプ:独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。
超耐久・低汚染:シロキサン結合を有する強靭な塗膜は超耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。
付着性:下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。
作業性:強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。
防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
環境対応:アルデヒド類、重金属類(鉛、クロム)、有害なイソシアネートなどを含んでおりません。
経済性:一液タイプのため、大幅な作業効率の改善につながり、経済的です。
幅広い下地適応性:弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。
用途外壁・鉄部塗替
主成分アクリルシリコン樹脂
主な用途鉄、外壁
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法吹付、刷毛、ローラー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜
特性付着性、耐薬品、耐水、耐久、耐アルカリ
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
塗装間隔(工程内)3時間以上48時間以内、(最終養生)24時間以上
超耐候形一液弱溶剤特殊シリコン樹脂屋根用塗料 トタン屋根、スレート瓦屋根の塗り替えに幅広くご活用いただける屋根用塗料。
用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根。(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等
質量(kg)14
荷姿石油缶
主成分特殊シリコン樹脂
主な用途超耐候
塗装吹付、ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
希釈塗料用シンナーA
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14000mL
関連資料(3.28MB)
危険物の性状非水溶性
塗坪(m2)50~63/14kg缶
つや艶有り
幅広い適用性
特殊合成樹脂により様々な下地、各種旧塗膜との 付着性に優れるため、幅広くご使用いただけます。
工期短縮
フィラー、シーラー、中塗りの機能を1つの材料で 併せ持っているため、工期短縮を図ることが可能です。
豊富な仕上げ
既存テクスチャーを生かす薄付け仕上げだけでなく、 ローラー模様を付ける厚付け仕上げも可能です。
ひび割れ追従性
弾性性能を有する塗膜は既存塗膜に発生して いる微細なひび割れ、巣穴等をカバーすると 共に、ひび割れ追従性を発揮します。
塗装作業性/上塗り仕上がり性
粒子制御およびレオロジーコントロール技術に より、軽くて伸びやすい優れた塗装作業性を示し、 飛散しにくい(低スパッタ)設計です。また滑らかな 表面は、上塗りの仕上がりをよりきれいにします。
用途一般内外壁の改装
色白
主成分特殊合成樹脂
塗布面積(m2/缶)15~75
主な用途外壁
希釈剤清水
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
適応下地旧塗膜:エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル(硬質・弾性)、単層弾性塗材、 スキン(陶石リシン)※1などの活膜下地(付着強度が0.7N/mm2以上)
特性弾性、付着性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2)0.20~1.0
1缶(15kg)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
優れた隠ぺい性: 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。
超耐久性:ウレタン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。
防かび、防藻性: 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。
優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。
良好な作業性: 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え
主成分NAD型特殊ポリウレタン樹脂
主な用途屋根
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性密着性、防藻、防カビ、耐久
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.26~0.30
クールタイトシリーズは、従来の屋根用塗料と比較して反射性に優れ、屋根面から屋内への熱の移動を低減させ、室内の温度上昇を抑制します。
遮熱性:太陽光線の中で、放射熱エネルギーの強い近赤外領域を反射し、優れた遮熱性能を実現します。
高耐候・耐久性:高耐久樹脂の採用により、強靭で優れた耐候性、耐久性を示します。
防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻などの微生物による汚染に対して優れた抵抗性を示します。
優れた低汚染機能:汚れの付着による遮熱効果の低下を防ぎ、長期に亘って高い遮熱性を維持します。
用途工場、倉庫、プラント、畜舎(牛、豚、鶏など)、車庫、物置などの屋根。
戸建住宅、ビル、商業施設、店舗、学校、体育館などの屋根。
種別艶有り
塗膜硬化時間20℃・65%RH/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
塗装吹付、ローラー、刷毛
危険物の類別非危険物
適応下地薄型塗装瓦、スレート屋根
塗回数2回
所要量(kg/m2)0.28~0.32
塗坪(m2)46~53
適合下塗りマイルドシーラーEPO、クールタイトプライマー、クールタイトシーラー
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。
従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。
外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。
幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。
高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。
防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。
低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。
幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。
防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁
主な用途外壁
使用場所屋外用
特性防水、遮熱、耐久
塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>
主成分水性アクリルシリコン樹脂
塗装吹付、ローラー、刷毛
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング
塗付量(kg/m2・回)0.30~0.35
塗回数2回
適合下塗り水生クールテクトサーフ
適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
鉄、亜鉛めっき鋼、アルミニウムなどの各種金属に対して優れた密着性を示すとともに、各種旧塗膜との密着性にも優れているため、新築、改装を問わず使用できます。
特殊変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料の相乗効果により、優れた防食性を示します。
塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広く施工できます。
二液タイプのエポキシ特有の強靭な塗膜を形成するため耐久性にも優れています。
刷毛やローラーによる作業性に優れ、平滑で滑らかな塗膜を形成するので、上塗材の光沢を十分に引き立てます。
弱溶剤系の塗料で、人体に有害なクロム・鉛を含まないため臭気が少なく、安全性の高い、環境に優しいさび止め塗料です。
用途鉄部・亜鉛メッキ、アルミなど
主成分特殊変性エポキシ樹脂
セット内容主剤:12.8kg石油缶(3.2kg缶)、硬化剤:3.2kg缶(0.8kg缶)
規格JASS 18 M-109適合品
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地鉄、亜鉛引鋼鈑、鉄部の各種旧塗膜
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/セット)95~114
塗付量(kg/m2)0.14~0.17
浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。
強溶剤タイプと比較して臭気が低く、環境に優しい設計です。
水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。
旧塗膜との密着性に優れています。
用途各種仕上塗材の下塗り(硬質塗材用。弾性塗材はレナフレンドのみ適用可能)
スレート瓦、コロニアルなど薄型塗装瓦の表面強化
押出成形セメント板、GRC板・PC部材などの浸透・固着化
主成分特殊エポキシ樹脂
規格JASS 18 M-201適合品
塗布面積(m2/缶)(押出成形セメント板、GRC板など)107~140、(コンクリート、セメントモルタルなど)70~93、(薄型塗装瓦、スレート屋根など)56~93、(モニエル瓦)35~70
主な用途スレート、瓦、モルタル、コンクリート
希釈剤既調合
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14L
適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、GRC板、PC部材、スレート板、各種旧塗膜など
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)(押出成形セメント板、GRC板など)0.10~0.13、(コンクリート、セメントモルタルなど)0.15~0.20、(薄型塗装瓦、スレート屋根など)0.15~0.25、(モニエル瓦)0.20~0.40
1セット(14kg)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
磁器タイル用クリヤー塗料 弱溶剤タイプ
用途表面の汚れを、タイルクリーンNEOで洗浄を推奨
色クリヤー
主成分アクリルシリコン樹脂
希釈剤塗料用シンナーA
適応下地磁器タイル(釉薬あり・なし)、せっ器タイル
塗付量(kg/m2)0.16~0.20
卓越した塗膜性能を持つ水性アクリルシリコン樹脂や水性ふっ素樹脂を上塗りに採用することで、紫外線や酸性雨によるコンクリートの劣化を抑制し、長年に亘り打放し仕上げの美観を維持します。
オール水性仕様により、安全で大気汚染を防ぐ環境配慮型仕様を提供できます。
上塗りには艶有り、3分艶があります。この他、着色透明のカラークリヤー仕上げがあり、多彩なバリエーションの中から選択できます。
セラミクリートFは超耐久性に加え、低汚染機能を併せ持つため、いつまでもきれいな外観を維持することができます。
用途下塗:セラミクリートプライマー
色クリヤー
主成分水性フッ素樹脂
主な用途コンクリート
希釈剤清水
塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面
特性高耐久
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.10~0.13
耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性に優れています。
耐摩耗性に優れ、防塵効果があります。
透湿性が高く、従来の塗床材と比べて、浮き・膨れ防止に優れています。
用途コンクリート床
希釈剤SKセラミフロアーシンナー
塗布方法ローラー、刷毛、吹付
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
適応下地コンクリート等
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.28(コーティング工法)
用途下塗:セラミクリートプライマー
色クリヤー
主成分水性ふっ素樹脂
主な用途打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面
希釈剤清水
塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性プライマー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐用年数(年)12~20(上塗材による)
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.10~0.13
卓越した塗膜性能を持つ水性アクリルシリコン樹脂や水性ふっ素樹脂を上塗りに採用することで、紫外線や酸性雨によるコンクリートの劣化を抑制し、長年に亘り打放し仕上げの美観を維持します。
オール水性仕様により、安全で大気汚染を防ぐ環境配慮型仕様を提供できます。
上塗りには艶有り、3分艶があります。この他、着色透明のカラークリヤー仕上げがあり、多彩なバリエーションの中から選択できます。
セラミクリートFは超耐久性に加え、低汚染機能を併せ持つため、いつまでもきれいな外観を維持することができます。
下塗:セラミクリートプライマー
用途コンクリート打放し保護
色クリヤー
主成分水性アクリルシリコン樹脂
主な用途コンクリート
希釈剤清水
塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面
特性耐久
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐用年数(年)12~20(上塗材による)
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.10~0.15
日塗工調色対応
超低VOC(TVOC:0.1%未満)
エコフレッシュは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。
(TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。)
超低臭性
塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を 維持することができます。
用途内装
色白
主成分合成樹脂エマルション
主な用途内装
希釈剤清水
塗布方法吹付、刷毛、ローラー
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2)0.25~0.30
日塗工調色対応
超低VOC(TVOC:0.1%未満)
エコフレッシュは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。
(TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。)
超低臭性
塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を 維持することができます。
規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント
主成分合成樹脂エマルション
塗布面積(m2/缶)53~64
主な用途内装
希釈剤清水
塗布方法吹付、刷毛、ローラー
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など
関連資料2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2)0.25~0.30
サービス分類オーダー・加工
耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性に優れています。
耐摩耗性に優れ、防塵効果があります。
透湿性が高く、従来の塗床材と比べて、浮き・膨れ防止に優れています。
用途耐摩耗性、耐薬品性が要求される機械工場、印刷工場、倉庫などの床面。 マンションの外廊下、階段、ベランダ、エレベーターホールなどの床面。
主成分特殊セラミック変性樹脂
適合けい砂:けい砂6号(NS工法)
タイプ艶有
主な用途床、倉庫、工場、ベランダ、塗床
希釈剤SKセラミフロアーシンナー
塗布方法ローラー、刷毛、吹付け
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
適応下地コンクリート等
特性透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.28
幅広い付着適用性:一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。
可とう性:強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。
仕上り性:高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。
防かび・防藻性:上塗りだけでなく、下塗り(マイルドSDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。
塗装作業性:一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。
色白
主成分特殊エポキシ樹脂
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
危険物の類別非危険物
適応下地窯業系サイディング
特性防藻、防カビ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2)0.18~0.40
1缶(15kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁
主な用途外壁
使用場所屋外用
特性防水、遮熱、耐久
主成分上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルション
塗装吹付、ローラー、刷毛
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
優れた浸透性。タイル用樹脂クリヤートップコートでは発揮できなかったモルタル目地部への高い浸透性を示します。優れた吸水防止効果。浸透性吸水防止層がモルタル目地部への水の浸入を防ぎ、躯体を保護します。水蒸気透過性。タイルセラクリーンは水蒸気透過性に優れています。超耐久性。特殊シラン化合物が浸透することにより形成されたセラミック吸水防止層は優れた耐久性を示し、長期にわたり吸水防止効果を発揮します。超低汚染性。陶磁器タイル表面に形成された架橋セラミック層が汚れを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。エフロレッセンス防止。セラミック吸水防止層が裏面からの水廻りによる目地部のエフロレッセンスの発生を抑制します。質感維持。モルタル目地及びタイル表面の質感・風合いを損なうことなく、自然な仕上りを提供します。従来のタイル樹脂クリヤートップコートのように、目地が塗れ色になったり、陶磁器タイル表面の質感が変化する等の問題がありません。
用途磁器タイル、せっ器タイル壁面等の改装。(ラスタータイルには使用できません)
主成分特殊シラン化合物
塗装吹付、ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
色調透明(浸透型)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
つや艶消し
ホルムアルデヒド吸着機能 日塗工調色対応
超低VOC(TVOC:0.1%未満)
エコフレッシュクリーンは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。
※TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。
超低臭性
塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を維持することができます。
優れた抗菌・防かび性
銀系抗菌剤と光触媒機能により室内の光によって各種感染症の原因となる細菌やかびに対する優れた抵抗性を示します。
ホルムアルデヒド吸着・分解
化学建材や、家具、壁紙の接着剤等に含まれているホルムアルデヒド等の揮発性有害物質を効率的に吸着し、光触媒機能で安全な物質に分解することにより快適な室内環境を維持します。
汚染防止・優れた拭き取り適性
水性架橋技術を駆使した塗膜は緻密な構造を持ち、汚れが浸透しにくいことから、汚れの拭き取り性に優れています。
用途内装
色白 艶有
主成分合成樹脂エマルション
主な用途紙
希釈剤清水
塗布方法吹付、刷毛、ローラー
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など
油性 or 水性水性
特性防カビ
関連資料2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364
塗付量(kg/m2)0.25~0.30
サービス分類オーダー・加工
仕上り性
白銀色に輝く美しい金属光沢を示す平滑な塗膜が得られます。
防錆力
SKシルバーフレッシュの塗膜はりん片状のアルミニウムが層を形成して配列しています。そのため、光、熱を良く反射して塗膜の劣化を防止するとともに、水分等の腐食因子の浸透を防ぎ、優れた防錆力を示します。
遮熱効果
光に対する反射率が大きく、優れた遮熱効果を示します。そのため、基材の熱による膨張収縮を低減し、劣化を抑制します。
高耐候性
従来のアルミニウムペイントと比較して耐候性に優れます。
用途工場・倉庫・一般建築物の鋼製建具、鉄柱・避雷針等
色シルバー
主成分特殊ウレタン樹脂
塗布面積(m2/缶)15~18
主な用途鋼
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
危険物の類別非危険物
適応下地鉄部
特性防錆、耐候、遮熱
塗付量(kg/m2)0.22~0.26
1缶(4kg)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁
主な用途外壁
使用場所屋外用
特性防水、遮熱、耐久
主成分上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルション
塗装吹付、ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。
超耐久性:ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。
防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。
優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。
良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
安全性:水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。
用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え
主成分フッ素樹脂
主な用途瓦
希釈剤清水
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦
特性密着性、防藻、防カビ、耐久
塗付量(kg/m2)0.28~0.32
超耐候性。ふっ素樹脂の有する超耐候性に加えて、紫外線吸収効果、光酸化抑制効果のトリプルガード効果により、長期に亘りサイディングを保護します。超低汚染性。特殊セラミック成分を複合化することにより塗膜表面が親水性になるため、雨による洗浄作用が働き、長期に亘って優れた超低汚染性を示します。防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。密着性。ふっ素樹脂の強靭な結合により、サイディング下地に対して優れた密着性を示します。
用途意匠性デザインサイディングの改修
色透明
主成分ふっ素樹脂
塗装吹付、ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
希釈塗料用シンナーA
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地意匠性デザインサイディング
耐用年数(年)15~20
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
次へ