「塗料 ホワイト 油性」の検索結果
アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた白色タイプの水性下塗材です。TVOC(総揮発性有機化合物)1%未満かつホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆と環境汚染物質をほとんど含まない安全配慮設計です。白色タイプですので、上塗材の隠ぺい性を高めます。下地及び上塗材との密着性が良好で、安定したシール効果を発揮します。水性ですので、屋内外で安心して使用できます。
用途各種仕上塗材の下塗り、EP系の下塗り(弾性系、無機高分子系は使用不可)、各種新築下地の下塗り(コンクリート、セメントモルタル、せっこうボードなど)
色ホワイト
塗り面積(m2)138~180
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(1.21MB)
塗装間隔2時間以上
1缶(18kg)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
各種無機系下地への密着性に優れています。アルカリに対して強いシール効果に優れています。白色タイプですので、上塗材の隠ぺい性を高めます。
用途反応硬化形仕上材などへの下塗り。非鉄金属などへの下塗り。
色白
主成分エポキシ樹脂
希釈剤SK#1000プライマー シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、アルミニウム、ステンレスなど
油性 or 水性油性
関連資料(1.17MB)
一般的名称二液溶剤形エポキシプライマー
危険物の性状非水溶性
塗装間隔4時間以上
特殊変性エポキシ樹脂により鉄・亜鉛めっき鋼、アルミニウム等の各種金属に対して優れた付着性を示します。さらに、各種旧塗膜に対しても優れており、新築・改装を問わず使用できます。弱溶剤形特殊変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料の相乗効果により優れた防食性を示します。また、従来品と比較して標準膜厚が大きくなるため、防食性に優れます。二液エポキシ樹脂の強靭な塗膜は優れた物性を示し、JASS 18 M-109やJIS K 5551 構造物用さび止めペイントC種に適合する性能を示します。弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広く施工できます。ローラー塗り、刷毛塗り適性、エアレス塗装性に優れています。弱溶剤形塗料のため、溶剤形塗料に比べて臭気が少なく、環境に優しいさび止め塗料です。また、人体に有害なクロム・鉛を含まない安全設計です。
用途建築物の鉄部(建屋鉄骨、鉄扉、門扉、手すり、架台、軽量鉄骨など)、鉄鋼面(改修)、亜鉛めっき面(新築 ・ 改修)の DP 塗りの下塗り、各種金属部位など
主成分エポキシ樹脂
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地鉄、溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、ステンレス、ガルバリウム鋼板、鉄部の各種旧塗膜(OP、フタル酸樹脂エナメル、塩化ゴム系塗料、アクリルラッカー、アクリルウレタンなど)
油性 or 水性油性
関連資料(0.51MB)
一般的名称二液弱溶剤形特殊変性エポキシ樹脂さび止め塗料
危険物の性状非水溶性
塗装間隔6時間以上
特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションを採用した製品で、下地調整と仲介接着の役割を兼ね備え、さらに中性化防止をも加味した万能の性能を有しています。今まで不向きとされていた旧塗膜の残った壁面の改装、あるいはコンクリート構造物などに適用できる高性能セメント系下地調整塗材です。JIS A 6916 下地調整塗材 C-1表示認証製品です。
用途コンクリート構造物の中性化防止、露出鉄筋部の補修、防錆下地調整、塗り替え面の下地補修・下地調整、磁器タイル面の塗り替え下地調整、各種建材の下地調整
塗り面積(m2)16~31
主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など
油性 or 水性水性
関連資料(0.36MB)
一般的名称セメント系フィラー
塗装間隔6時間以上
環境にやさしい水性さび止め塗料。独自の防食技術をベースに、特殊変性エポキシ樹脂と鉛・クロムを含まない防錆顔料の応用により、これまで水性塗料では困難とされていた高い防食性、密着性、乾燥性を実現しました。さらに、水性一液タイプのため、低臭で使いやすく安全な作業環境と作業効率の向上に役立ちます。
用途建築物内部の鉄部(建屋鉄骨、鉄扉、門扉、手摺、軽量鉄骨など)
主成分特殊変性エポキシ樹脂
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地鉄、アルミニウム、鉄、アルミニウム、ステンレス、亜鉛めっき(無塗装面、めっき露出面への塗装は不可)、旧塗膜(合成樹脂調合ペイント、ポリウレタン樹脂塗料、フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、アクリルメラミン樹脂塗料)※旧塗膜が活膜の場合は目荒し等の表面処理が必要です。
油性 or 水性水性
関連資料(0.9MB)
一般的名称一液形水性特殊変性エポキシさび止め塗料
塗装間隔3時間以上
キレート特殊変性樹脂と湿気反応硬化剤がさび層に深く浸透し、科学的に鉄と反応することで安定な無機/有機結合体(鉄のキレート化合物)を形成させ、さびを安定化させます。変性エポキシ樹脂がさび面に深く浸透しさび面を被覆するため、腐食性因子(塩素イオン、硫化物イオン、水、酸素)の浸入を防ぎます。キレート化剤の導入によりさびを安定化させることで、腐食抑制効果を高めます。鉄、亜鉛めっき鋼などの各種金属及びさび面と優れた密着性を示します。人体に有害な重金属クロム、鉛を含まない安全に配慮した設計です。
用途経年劣化した建築物の鉄部(建屋鉄骨、鉄扉、門扉、手すり、架台、軽量鉄骨、金属屋根等)、亜鉛めっき鋼板面などの補修。
色クリーム
主成分エポキシ樹脂
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地鉄部の各種旧塗膜
油性 or 水性油性
関連資料(1.73MB)
一般的名称さび面浸透型プライマー
危険物の性状非水溶性
塗装間隔16時間以上
防食性。エポキシ樹脂の優れた密着性と鱗片状防錆顔料の使用により、JIS K 5674 2種同等以上の優れた防食性を発揮します。外部にも使用できる耐久性を有しています。環境対応。水性であるため、低臭かつ安全な塗料設計です。また、鉛やクロムなどの有害な物質を配合していません。密着性。水性のエポキシ樹脂を採用することにより、鉄部の旧塗膜や各種金属下地に強固な密着を示します。速乾性。従来のさび止め塗料と比べて速乾性を示し、工期短縮につながります。作業性。レオロジーコントロール技術により塗りやすい作業性を考慮しました。
用途一般鉄部
主成分特殊変性エポキシ樹脂
主な用途一般鉄部
塗装ローラー、刷毛
希釈清水
危険物の類別非危険物
適応下地[金属下地]鉄、劣化溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、ステンレス[各種旧塗膜]合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル、アクリル樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料等
油性 or 水性水性
特性防食/防錆/耐久性/低臭
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合上塗りエスケースマートシリコンW
・内装の木部着色仕上げ用として、環境に配慮した水性シーラーです。・溶剤形塗料などに見られる中毒や火災の心配の少ない環境に優しい塗料です。また、ホルムアルデヒド放散等級は居室に無制限に使用できるF☆☆☆☆であり、厚生労働省でシックハウスの原因物質として考えられている室内環境指針 13 物質※を配合していません。・特殊設計により、かびなどの微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な室内環境を維持します。
用途巾木、廻り縁、内壁、手摺り、内装ドア、ドア枠などの内装木部
色白
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地新設木部:スギ、マツ、ツガ、ラワン、シナ等の針葉樹や広葉樹、旧塗膜:ラッカー、カシュー樹脂塗料、セラックニス、油性ステイン、水性クリヤー塗料、水性ステイン等(注:旧塗膜は研磨紙ずりが必要です。)
油性 or 水性水性
関連資料(2.31MB)
一般的名称水性内装木部用シーラー
塗装間隔2時間以上
溶剤形一夜タイプのアクリル系脂を結合材として用いた仕上材です。優れた耐候性、耐アルカリ性を有し、長期間に亘り建物を保護します。特に複層仕上塗材の上塗材として最適です。
優れた光沢性を有し、耐水・耐アルカリ性・耐候性に優れています。各種複層仕上塗材の主材やモルタルとの密着性が良好です。
用途各種複層仕上塗材の上塗り、各種改装工事、各種建材の表面仕上げ
主成分アクリル樹脂
希釈剤エナメル用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパ ネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など
油性 or 水性油性
関連資料(1.75MB)
一般的名称溶剤形アクリル樹脂塗料
危険物の性状非水溶性
塗装間隔3時間以上
高性能エマルションは耐久性の高い塗膜を形成し、水性材料で構成されているため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく安全です。従来の合成樹脂エマルションペイント(EP)に比べ、密着性、耐水性、耐アルカリ性、耐汚染性、防かび性などに優れ、溶剤形ビニル塗料(VP)と同等の性能があります。高光沢の優れた耐久性塗膜は、光沢保持性に優れ、刷毛さばき性、ローラー施工性も良好です。非危険物のため、取り扱いや保管が容易です。
用途建築一般内外壁
色白
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、せっこうボードなど
光沢艶あり
油性 or 水性水性
関連資料(0.63MB)
一般的名称水性艶有り塗料
塗装間隔4時間
容量(kg)20
主な用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
つや艶消
アクリル樹脂エマルションと骨材を適度に配合し、耐久性の高い塗膜を提供する塗り替え専用上塗材です。特に旧塗膜がリシンの場合に適します。リシンなどの粗面に対してもローラーによりワンコートでの仕上げが可能です。厚塗り(0.5kg/m2)でも乾燥後ひび割れを生じません。もちろん、トップコートも必要ありません。耐水性・耐アルカリ性・耐候性に優れ、長期に亘り美観を保ちます。従来のエマルションペイントやリシンに比べ、下地コンクリートの中性化を抑制する効果があります。ウールローラーによる作業性に優れ、ローラー運びが非常に軽やかです。使いやすい水性仕上げシステムです。安全、衛生的で引火の心配がありません。耐水性、耐アルカリ性、耐候性に優れています。コンクリートの中性化を抑制する効果があります。ローラーによる作業性に優れています。
色白
塗り面積(m2)40
主成分アクリル樹脂
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート打放し、モルタル面、リシン面など
光沢艶消し
油性 or 水性水性
関連資料(0.42MB)
一般的名称リフレッシュペイント
塗装間隔24時間以上
1缶(20kg)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
特殊弾性樹脂エマルションをベースにした水性高弾性エナメルです。水で希釈するだけでローラー・刷毛・スプレーのいずれの塗装器具でも施工が可能で、作業効率がよく、経済的です。1. 架橋構造を有するため、優れた耐水・耐アルカリ性を示します。2. 強靭で伸長性の高い塗膜が壁面からの雨水の浸入を防止します。3. 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配が少なく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種弾性系複層仕上げの上塗り
主成分アクリル樹脂エマルション
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(0.58MB)
一般的名称水性弾性アクリル樹脂塗料
塗装間隔2時間以上
ダンツーコートの上塗り材
用途1 住宅・マンションなどの内外装。2 店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装。3 学校など公共施設の内外装
色白
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜など
光沢艶あり
油性 or 水性水性
関連資料(0.56MB) (6.39MB)
塗装間隔2時間以上
独自のセラミック複合技術により、これまで水性塗料では困難とされてきた超低汚染化に業界で初めて成功しました。ベースに、ふっ素樹脂を採用することにより、。耐久性の高い塗膜を提供します。
用途内外装
主成分ふっ素樹脂
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、各種旧塗膜など
油性 or 水性水性
関連資料(0.99MB)
一般的名称超低汚染型水性ふっ素樹脂塗料
塗装間隔2時間以上
独自のセラミック複合技術により、これまで水性塗料では困難とされてきた超低汚染化に業界で初めて成功しました。ベースに、アクリルシリコン樹脂を採用することにより、。耐久性の高い塗膜を提供します。
用途内外装
色白
主成分アクリルシリコン樹脂
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、各種旧塗膜など
光沢艶あり
油性 or 水性水性
関連資料(0.99MB)
一般的名称超低汚染型水性アクリルシリコン樹脂塗料
塗装間隔2時間以上
独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形弾性アクリルシリコン樹脂塗料です。
用途内外装
色白
主成分アクリルシリコン樹脂エマルション
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など
光沢艶あり
油性 or 水性水性
関連資料(0.82MB)
一般的名称水性反応硬化形弾性アクリルシリコン樹脂塗料
塗装間隔2時間以上
独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料です。
用途内外装
主成分アクリルシリコン樹脂エマルション
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など
油性 or 水性水性
関連資料(0.82MB)
一般的名称水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料
塗装間隔2時間以上
主材にアクリル樹脂エマルションを結合材として用いたローラー用塗材です。上塗材により幅広い色調に仕上げることができます。下地への密着性、耐久性に優れています。施工が非常に簡単で安定した仕上がりが得られます。
用途内外装
塗り面積(m2)11~20
主成分アクリル樹脂エマルション
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など
油性 or 水性水性
関連資料(0.52MB)
一般的名称アクリルタイル
塗装間隔2時間以上
・防火材料の認定を取得しています。・強靭かつ柔軟なアクリルシリコン樹脂塗膜は下地の微細なひび割れに追従し、防水性を高めます。・紫外線エネルギーよりも高い結合エネルギーのシロキサン結合を持つアクリルシリコン樹脂塗膜は、優れた耐候性を示し、建物を長期に亘り保護します。・下塗り(1回)、主材塗り(2回)の3工程で仕上げが可能であり、複合型化粧用仕上(5工程)と比較して大幅な工期の短縮につながります。・特殊設計により長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染 を防ぎ、衛生的な環境を維持します。・水性のため、溶剤中毒や火災の心配がなく、作業環境の 向上に役立ちます。厚生労働省が指定するシックハウス対策物質を一切、含んでいません。そのため、集合住宅の共用部などにおいても安心してご使用いただけます。
用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など
色白
塗り面積(m2)16~20
主成分アクリルシリコン樹脂
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など
光沢艶消し
油性 or 水性水性
関連資料(0.83MB)
一般的名称防火性可とう形外装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材
塗装間隔3時間以上
1缶(16kg)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
下地の浸透性、固着性に優れています。既調合タイプですので、作業の簡略化が図れます。
用途各種仕上塗材の下塗り(弾性系、溶剤形二液反応硬化タイプは使用不可)。各種新築下地の下塗り(コンクリート、セメントモルタルなど)
塗り面積(m2)75~100
主成分特殊変性樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15000mL
適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、各種旧塗膜など。
油性 or 水性油性
関連資料(1.17MB)
一般的名称溶剤形シーラー
危険物の性状非水溶性
塗装間隔1時間
スタッコや意匠仕上など厚膜型弾性塗材の塗り替えで、既存のパターンを活かす仕上げを実現しました。旧塗膜表面に発生したひび割れやピンホールなどを補強し、優れたサーフェーサー機能を発揮します 。架橋技術を用いた強靭な塗膜は、旧塗膜に対して優れた付着性を示します。水性のため安全で、臭気が気にならず、良好なローラー作業を示します。有機系サーフェーサーをはじめ、汎用の下塗材(シーラー)と比較して高い水蒸気透過性を示しますので、塗膜の膨れを抑制します。
用途厚膜型弾性塗材の塗り替え(ベルアート、ベルアートSi、ベルアートF、ソフトスタッコ、セラミソフトスタッコなど)。特に、軽量モルタル・サイディングボード・ALCパネル等、断熱性の高い下地に施工された厚膜型弾性塗材の塗り替えに最適です。(弾性エナメル等が施工されているサイディング下地等には使用できません)。
色白
塗り面積(m2)28~40
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(0.31MB)
一般的名称一液水性架橋型サーフェーサー
塗装間隔3時間以上
1缶(20kg)
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
セメント系の問題点である乾燥性、耐エフロ性、作業性、仕上塗材との密着性を向上します。工期の短縮と安定した性能を発揮。シーラー工程を省略します。
用途ALCパネルなどの内外壁面の防水強化と下地調整。コンクリート打放し面・セメントモルタルなどの好適な塗装下地作り。適用下地はコンクリート、セメントモルタル、ALCパネルなど。
塗り面積(m2)13~25
主成分アクリル系エマルション
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネルなど
油性 or 水性水性
関連資料(1MB)
一般的名称有機系フィラー
塗装間隔2~3時間
ホルムアルデヒド吸着機能 日塗工調色対応
超低VOC(TVOC:0.1%未満)
エコフレッシュクリーンは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。
※TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。
超低臭性
塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を維持することができます。
優れた抗菌・防かび性
銀系抗菌剤と光触媒機能により室内の光によって各種感染症の原因となる細菌やかびに対する優れた抵抗性を示します。
ホルムアルデヒド吸着・分解
化学建材や、家具、壁紙の接着剤等に含まれているホルムアルデヒド等の揮発性有害物質を効率的に吸着し、光触媒機能で安全な物質に分解することにより快適な室内環境を維持します。
汚染防止・優れた拭き取り適性
水性架橋技術を駆使した塗膜は緻密な構造を持ち、汚れが浸透しにくいことから、汚れの拭き取り性に優れています。
用途内装
色白 艶有
主成分合成樹脂エマルション
主な用途紙
希釈剤清水
塗布方法吹付、刷毛、ローラー
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など
油性 or 水性水性
特性防カビ
関連資料2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364
塗付量(kg/m2)0.25~0.30
サービス分類オーダー・加工
GPペイント専用の下塗り剤
用途建築一般内外壁
塗り面積(m2)53~160
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、せっこうボードなど
油性 or 水性水性
関連資料(0.63MB)
塗装間隔5時間
特殊変性エポキシ官能基及び2種類の特殊無機成分を複合化し、各種官能基を含有した2液タイプであるため、強靭な塗膜を形成し、様々な旧塗膜・基材への優れた密着性を有します。特殊変性エポキシ樹脂は下地への浸透性が高く、強靭な架橋塗膜により固着し、下地の補強効果に優れています。コンクリート、モルタル等に対し、優れたアルカリシール効果を発揮します。安全に配慮した塗装環境を提供します。
用途各種仕上塗材の下塗り
塗り面積(m2)75~187
主成分特殊エポキシ樹脂
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地窯業系サイディング:工場塗装板(光触媒コーティング、無機系コーティング、親水性コーティング等も含む)、コンクリート、PC板(現場施工)、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、けい酸カルシウム板、磁器タイル 、硬質塩ビ 、FRP、各種高耐久性の既存有機塗膜など
油性 or 水性水性
関連資料(0.45MB)
一般的名称広範囲適用型水性特殊エポキシ樹脂シーラー
塗装間隔3時間以上
様々な既存塗膜に対して付着性に優れるため、広範囲にわたっての使用が可能です。特に、ふっ素樹脂塗料等の高耐候性樹脂塗料が既存塗膜の場合にも適用可能です。コンクリート躯体の保護性能を高め、中性化抑制効果を発揮します。旧塗膜に発生している微細なひび割れを充てんし、可とう性に優れた柔軟な塗膜がひび割れ追従性を高めます。塗装作業性に優れ、高層建築物の改修で懸念される塗料の飛散(スパッタ)を抑制します。従来、ふっ素が既存塗膜の場合の塗り替えには、溶剤形エポキシ樹脂プライマーを先行して塗装する必要がありましたが、この工程を省略し、直接サーフェーサーから塗装できるため工程短縮につながります。
用途戸建て住宅・マンション・工場等の建築物の内外壁の改装
色白
塗り面積(m2)10~53
主成分エポキシ樹脂
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地旧塗膜:高耐候性塗料(ふっ素・アクリルシリコン等)※エマルションペイント・リシン・スタッコ・吹付タイル、単層弾性・スキン(陶石リシン)などの活膜下地※光触媒や無機塗料の塗り替えには使用できません。
油性 or 水性水性
関連資料(0.8MB)
一般的名称広範囲適用型水性特殊合成樹脂エマルション系サーフェーサー
塗装間隔3時間以上
1缶(16kg)
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
溶剤形一液タイプのアクリル系機を結合材として用いた弾性仕上材です。特に防水形複層仕上材の上塗材として最適です。1.耐水性、耐アルカリ性に優れています。2.乾燥が早く、一液形で作業性に優れています。
用途各種防水形複層仕上塗材の上塗り、各種改装工事、各種建材の表面仕上げ
塗り面積(m2)13~16
希釈剤エナメル用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4000mL
光沢艶あり
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
塗装間隔3時間以上
溶剤形二液反応硬化タイプの特殊ポリウレタン脂を結合材として用いた弾性仕上材です。柔軟で強靭な塗膜は、耐候性に優れ、長期に亘り建築物を保護し、防水形複層仕上塗材の上産材として最適です。
用途各種防水形複層仕上塗材の上塗り
色白
主成分ポリウレタン樹脂
希釈剤ウレタンシンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜など
光沢艶あり
関連資料(1.71MB)
一般的名称弾性溶剤形エナメル
危険物の性状非水溶性
塗装間隔1時間以上
浸透固着性、防食性に優れたタ-ぺン可溶エポキシ変性ポリマ-に高耐久型のNADポリマ-を複合した特殊変性樹脂を採用しているため、各種旧塗膜、金属下地に対して優れた付着性、防食性を発揮します。金属下地の改修に対し、さび止め機能と高耐候機能を兼ね備えているため、工期短縮と作業の簡略化に役立ちます。特に短期間の仕上げが要求されるマンションなどの玄関扉に最適です。NAD型特殊アクリルシリコン樹脂塗料塗料です。
用途一般建築内外部の金属部位の塗り替え(海浜部など、厳しい腐食環境下にある金属部は除く。)、都市再生機構適合製品
色白
主成分アクリルシリコン樹脂
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地鉄、亜鉛めっき鋼板、ステンレス、アルミニウム
光沢艶あり
油性 or 水性油性
関連資料(0.55MB)
一般的名称錆び止め兼用NAD型特殊樹脂金属部用塗料
危険物の性状非水溶性
塗装間隔3時間以上
独自のセラミック複合技術により、これまで水性塗料では困難とされてきた超低汚染化に業界で初めて成功しました。ベースに、ふっ素樹脂を採用することにより、。耐久性の高い塗膜を提供します。
用途内外装
主成分ふっ素樹脂
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、各種旧塗膜など
油性 or 水性水性
関連資料(0.99MB)
一般的名称超低汚染型水性ふっ素樹脂塗料
塗装間隔2時間以上
独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形アクリル樹脂塗料です。
用途内外装
色白
主成分アクリル樹脂エマルション
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など
光沢艶あり
油性 or 水性水性
関連資料(0.82MB)
一般的名称水性反応硬化形アクリル樹脂塗料
塗装間隔2時間以上
防かび、防藻性に優れた水性合成樹脂エマルションペイントです。下塗材に防かび、防藻性を有する水性ミラクシーラーエコを用いることで、微生物の発生を。ダブルで抑制します。また防火認定材料であり安心して屋内に塗装することができます。(艶有りタイプのみ)
用途かびや藻による汚染箇所の塗り替え、工場、病院内・外装、研究所内装など
主成分アクリル樹脂エマルション
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、 各種旧塗(活膜)など
油性 or 水性水性
関連資料(0.39MB)
一般的名称防かび・防藻型水性塗料
塗装間隔3時間以上
独自のセラミック複合技術により、これまで水性塗料では困難とされてきた超低汚染化に業界で初めて成功しました。ベースに、ふっ素樹脂を採用することにより、。耐久性の高い塗膜を提供します。
用途内外装
主成分ふっ素樹脂
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、各種旧塗膜など
油性 or 水性水性
関連資料(0.99MB)
一般的名称超低汚染型水性ふっ素樹脂塗料
塗装間隔2時間以上
磁器タイルやホーロー鋼板などの釉薬面用として開発された2液反応硬化タイプの下塗材です。1. 各種無機系下地への密着性に優れています。2. アルカリに対して強いシール効果を発揮します。アルカリに対して強いシール効果に優れています。
用途磁器タイル、ホーロー鋼板などへの改装用下塗り
色白
主成分特殊変性樹脂
希釈剤SK#2000プライマー シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地コンクリート、セメントモルタル、磁器タイル、ホーロー鋼板など
油性 or 水性油性
関連資料(1.17MB)
一般的名称二液溶剤形プライマー
危険物の性状非水溶性
塗装間隔4時間以上
独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形ポリウレタン樹脂塗料です。
用途内外装
主成分ポリウレタン樹脂エマルション
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など
油性 or 水性水性
関連資料(0.82MB)
一般的名称水性反応硬化形ポリウレタン樹脂塗料
塗装間隔2時間以上
独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形弾性ポリウレタン樹脂塗料です。
用途内外装
主成分ポリウレタン樹脂エマルション
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など
油性 or 水性水性
関連資料(0.82MB)
一般的名称水性反応硬化形弾性ポリウレタン樹脂塗料
塗装間隔2時間以上
溶剤形二液反応硬化タイプの特殊ポリウレタン脂を結合材として用いた弾性仕上材です。柔軟で強靭な塗膜は、耐候性に優れ、長期に亘り建築物を保護し、防水形複層仕上塗材の上産材として最適です。
用途各種防水形複層仕上塗材の上塗り
色5分艶 白
主成分ポリウレタン樹脂
希釈剤ウレタンシンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15000mL
適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜など
光沢5分
油性 or 水性油性42~60
関連資料(1.71MB)
一般的名称弾性溶剤形エナメル
危険物の性状非水溶性
塗装間隔1時間以上
1缶(15kg)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
従来の非塩素系剥離剤と比較して旧塗膜への浸透効果に優れ、塗膜を効率良く膨潤、軟化させます。従来のブラスト等の塗膜除去に比べ、作業効率を高め、処理コストの低減にもつながります。塩素系有機溶剤を含有した剥離剤とは異なり、特定化学物質を含有しない水系剥離剤のため、臭気も少なく、安全に配慮した設計です。健康有害性の懸念される旧塗膜に含む有害物質(鉛・PCB・クロム等)の飛散拡散を抑制し、作業者の安全性を確保し、周辺環境への影響を低減します。土木鋼構造物用塗膜剥離剤ガイドライン(案)による生分解性、魚毒性等の安全性に関する性能試験の基準を大きく上回っています。引火性の高い溶剤系の場合、火災事故等の危険もありますが、引火点が93℃よりも大きく、火災安全性の基準も満足しています。ローラー、吹付け、刷毛による塗付において支障なく、塗装が可能です。また、たれにくく、垂直面に塗装しても均一な剥離効果が得られます。ブラスト処理の際に発生する産業廃棄物の量を軽減します。臭気が少ないため、従来タイプの剥離剤と比較して作業環境の向上に役立ちます。
用途建築鉄部・橋梁等の塗膜剥離
色白
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
関連資料(1.37MB)
一般的名称環境対応型水系剥離剤
危険物の性状非水溶性
溶剤形二液反応硬化タイプのアクリルシリコント脂を結合材として用いた超耐久性仕上材です。シロキサン結合により、一般の無機質建材はもちろん、各種建造物に対して優れた密着性を示し、熱や光に対する抵抗性も良好です。またメンテナンスサイクルを含めたトータル的な耐久性能は大きなコストメリットを生み出します。1.耐久性、耐候性に優れています。2.塗膜が緻密で耐汚染性に優れています。3.耐水性、耐アルカリ性、耐塩水性、耐薬品性に優れています。4.各種下地に対して化学的に結合するため、高い密着性を示します。
用途一般内外壁
主成分アクリルシリコン樹脂
希釈剤リリカタイトエナメルシンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、鉄鋼、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム、FRPなど
光沢艶あり
油性 or 水性油性
関連資料(1.7MB)
一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料
危険物の性状非水溶性
塗装間隔1時間以上
1
2
次へ