74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗替えから新設まで、幅広く対応。従来の一液タイプでは得られなかった防錆力を実現しました。 二液タイプの変成エポキシ樹脂サビ止め塗料と同等の防錆力、付着性をもち、安全で使いやすい速乾性の一液さび止め塗料が誕生しました。 煩わしい主剤、硬化剤の混合がなく、安定した性能が得られます。 各種金属下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示す一液特殊変性エポキシ樹脂と無公害型防錆顔料の採用により、二液タイプの変性エポキシ樹脂さび止め塗料と同等のさび止め効果を実現しました。 各種弱溶剤形の上塗り塗料と優れた付着性を示します。 二液(主剤・硬化剤)タイプから一液タイプにすることにより、現場調合ミスにより塗膜性能の低下を防ぐことができ、大幅に作業効率をアップさせます。また、二液タイプ特有の可使時間の制限がないため、廃缶や残塗料の軽減化につながります。 人体に有害なクロム・鉛などを含まない安全設計。塗料用シンナーでの希釈が可能なさび止め塗料です。また、シックハウスの原因となるホルムアルデヒドを含んでおりません。
使用場所屋外用 特性速乾、サビ止メ 主成分二液タイプの変成エポキシ樹脂 主な用途金属 指触乾燥時間(分)5℃/50、20℃/30、30℃/20 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレーガン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地【金属下地】鉄、溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ、アルミニウム、ステンレス【旧塗膜】合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂塗料、塩化ゴム樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、メラミンアルキッド樹脂塗料 混合比100:5~15 半硬化乾燥時間(時間)5℃/3、20℃/2、30℃/1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗回数1 塗装間隔5℃/4時間以上1ヶ月以内、20℃/3時間以上1ヶ月以内、30℃/2時間以上1ヶ月以内
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスケー化研アーキフロアーAW
水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、取り扱いが容易です。 調色が自在で、カラフルに仕上がります。 防塵性、リコート性に優れています。 シームレスに美しく仕上がり、清掃が容易です。
用途コンクリート床 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛、こて、レーキ 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト面、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2)0.30(コーティング法)
1缶(4kg)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

特殊変性エポキシ樹脂により鉄・亜鉛めっき鋼、アルミニウム等の各種金属に対して優れた付着性を示します。さらに、各種旧塗膜に対しても優れており、新築・改装を問わず使用できます。弱溶剤形特殊変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料の相乗効果により優れた防食性を示します。また、従来品と比較して標準膜厚が大きくなるため、防食性に優れます。二液エポキシ樹脂の強靭な塗膜は優れた物性を示し、JASS 18 M-109やJIS K 5551 構造物用さび止めペイントC種に適合する性能を示します。弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広く施工できます。ローラー塗り、刷毛塗り適性、エアレス塗装性に優れています。弱溶剤形塗料のため、溶剤形塗料に比べて臭気が少なく、環境に優しいさび止め塗料です。また、人体に有害なクロム・鉛を含まない安全設計です。
用途建築物の鉄部(建屋鉄骨、鉄扉、門扉、手すり、架台、軽量鉄骨など)、鉄鋼面(改修)、亜鉛めっき面(新築 ・ 改修)の DP 塗りの下塗り、各種金属部位など 主成分エポキシ樹脂 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地鉄、溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、ステンレス、ガルバリウム鋼板、鉄部の各種旧塗膜(OP、フタル酸樹脂エナメル、塩化ゴム系塗料、アクリルラッカー、アクリルウレタンなど) 油性 or 水性油性 関連資料(0.51MB) 一般的名称二液弱溶剤形特殊変性エポキシ樹脂さび止め塗料 危険物の性状非水溶性 塗装間隔6時間以上
1缶(4kg)ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスケー化研アーキフロアーAWG
水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、低臭で取り扱いが容易です。 従来の水性アクリル樹脂塗料と比較して速硬性に優れ、翌日歩行が可能(23℃)になり、工期の短縮につながります。また、低温下においても優れた硬化性を示します。 反応硬化した特殊アクリル樹脂塗膜は、各種下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示します。 1液タイプのため、手軽に塗装できます。 架橋塗膜構造を持つため、汚れが内部に浸透しにくく、汚染除去性に優れています。
用途一般工場、倉庫、廊下・階段、遊歩道(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き) 主成分アクリル樹脂 適合下塗材:水性アーキフロアープライマー タイプ艶有 主な用途アスファルト 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.30
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エスケー化研セラミクリートSi
卓越した塗膜性能を持つ水性アクリルシリコン樹脂や水性ふっ素樹脂を上塗りに採用することで、紫外線や酸性雨によるコンクリートの劣化を抑制し、長年に亘り打放し仕上げの美観を維持します。 オール水性仕様により、安全で大気汚染を防ぐ環境配慮型仕様を提供できます。 上塗りには艶有り、3分艶があります。この他、着色透明のカラークリヤー仕上げがあり、多彩なバリエーションの中から選択できます。 セラミクリートFは超耐久性に加え、低汚染機能を併せ持つため、いつまでもきれいな外観を維持することができます。
用途下塗:セラミクリートプライマー クリヤー 主成分水性アクリルシリコン樹脂 主な用途コンクリート 希釈剤清水 塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面 特性高耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.10~0.15
1缶(4kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

艶ムラがなく、肌ざわりの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 TVOC1%未満で、シックハウスの原因物質とされている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途学校、ビル、マンション、住宅、ホテルなどの新旧内外壁面。 主な用途建物の内外壁面 使用場所屋内外兼用 特性艶消 規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 主成分合成樹脂エマルション 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 危険物の類別非危険物 適応下地セメントモルタル、コンクリート、せっこうボード、各種ボード、各種塗膜の塗替え 混合比100:5~15 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2 適合下塗りSK水性ホワイトシーラー 塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
1缶(4kg)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

良好な仕上がり適性。肌触りの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 高い隠ぺい性。一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 優れた作業性。ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 低TVOC。TVOC1%未満とシックハウスの原因物質として可能性が指摘されている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途病院などの医療施設の内装。レストラン、食堂、食品工場の内装。学校、幼稚園などの公共施設の内装。住宅、マンションなどの内装。 主な用途建物の内装 使用場所屋内用 特性艶消 規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 2種 主成分合成樹脂エマルション 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 危険物の類別非危険物 混合比100:5~15 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数1回 適合下塗りSK水性ホワイトシーラー 塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
1缶(4kg)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

セラミクリートSiやFの下塗り 吸水防止機能あり。
特性プライマー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケー化研ミラクシーラーES
特殊変性エポキシ樹脂を結合材として用いた一液形の溶剤形下塗材です。弾性系を含めさまざまな旧塗膜との密着性に優れ、改装工事に最適です。浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。既調合タイプですので、作業の簡略化が図れます。
用途各種仕上塗材、各種新築・改修下地(コンクリート、PC板、セメントモルタル、スレート板、けい酸カルシウム板など)、旧塗膜の下塗り クリヤー 主成分特殊変性エポキシ樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、各種旧塗膜など 油性 or 水性油性 関連資料(1.17MB) 一般的名称一液型溶剤形エポキシシーラー 危険物の性状非水溶性 塗装間隔1時間以上
1缶(4kg)ほか
8,198 税込9,018
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい水性さび止め塗料。独自の防食技術をベースに、特殊変性エポキシ樹脂と鉛・クロムを含まない防錆顔料の応用により、これまで水性塗料では困難とされていた高い防食性、密着性、乾燥性を実現しました。さらに、水性一液タイプのため、低臭で使いやすく安全な作業環境と作業効率の向上に役立ちます。
用途建築物内部の鉄部(建屋鉄骨、鉄扉、門扉、手摺、軽量鉄骨など) 主成分特殊変性エポキシ樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地鉄、アルミニウム、鉄、アルミニウム、ステンレス、亜鉛めっき(無塗装面、めっき露出面への塗装は不可)、旧塗膜(合成樹脂調合ペイント、ポリウレタン樹脂塗料、フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、アクリルメラミン樹脂塗料)※旧塗膜が活膜の場合は目荒し等の表面処理が必要です。 油性 or 水性水性 関連資料(0.9MB) 一般的名称一液形水性特殊変性エポキシさび止め塗料 塗装間隔3時間以上
1缶(4kg)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ふっ素樹脂を結合材とした水性クリヤー塗料です。強靭なC-F結合を構造内に持つことにより、従来のポリウレタン樹脂系やアクリルシリコン樹脂系の。塗料を上回る耐久性を実現しました。石材調塗材や多彩模様塗料などのクリヤートップコートとして最適です。
用途石材調塗材などの上塗り 主成分ふっ素樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.03MB) 一般的名称水性ふっ素樹脂クリヤー塗料 塗装間隔3時間以上
1缶(4kg)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。 安全性:水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。
用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え 主成分フッ素樹脂 主な用途 希釈剤清水 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 塗付量(kg/m2)0.28~0.32
1缶(4kg)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。 緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。 水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。 従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。 主成分セラミックシリコン樹脂 使用場所屋内外兼用 特性耐久、3分艶 仕様耐候形1種 タイプ3分艶 塗膜硬化時間23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上 主な用途コンクリート 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 希釈清水 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など 希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)12~15 塗付量(kg/m2・回)0.25~0.30 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

エスケー化研GPペイント
高性能エマルションは耐久性の高い塗膜を形成し、水性材料で構成されているため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく安全です。従来の合成樹脂エマルションペイント(EP)に比べ、密着性、耐水性、耐アルカリ性、耐汚染性、防かび性などに優れ、溶剤形ビニル塗料(VP)と同等の性能があります。高光沢の優れた耐久性塗膜は、光沢保持性に優れ、刷毛さばき性、ローラー施工性も良好です。非危険物のため、取り扱いや保管が容易です。
用途建築一般内外壁 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、せっこうボードなど 光沢艶あり 油性 or 水性水性 関連資料(0.63MB) 一般的名称水性艶有り塗料 塗装間隔4時間
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形弾性アクリルシリコン樹脂塗料です。
用途内外装 主成分アクリルシリコン樹脂エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など 光沢艶あり 油性 or 水性水性 関連資料(0.82MB) 一般的名称水性反応硬化形弾性アクリルシリコン樹脂塗料 塗装間隔2時間以上
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケー化研アクリルカラー
溶剤形一夜タイプのアクリル系脂を結合材として用いた仕上材です。優れた耐候性、耐アルカリ性を有し、長期間に亘り建物を保護します。特に複層仕上塗材の上塗材として最適です。 優れた光沢性を有し、耐水・耐アルカリ性・耐候性に優れています。各種複層仕上塗材の主材やモルタルとの密着性が良好です。
用途各種複層仕上塗材の上塗り、各種改装工事、各種建材の表面仕上げ 主成分アクリル樹脂 希釈剤エナメル用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパ ネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など 油性 or 水性油性 関連資料(1.75MB) 一般的名称溶剤形アクリル樹脂塗料 危険物の性状非水溶性 塗装間隔3時間以上
1缶(4kg)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料です。
用途内外装 主成分アクリルシリコン樹脂エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 関連資料(0.82MB) 一般的名称水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料 塗装間隔2時間以上
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスケー化研水性ELコート
特殊弾性樹脂エマルションをベースにした水性高弾性エナメルです。水で希釈するだけでローラー・刷毛・スプレーのいずれの塗装器具でも施工が可能で、作業効率がよく、経済的です。1. 架橋構造を有するため、優れた耐水・耐アルカリ性を示します。2. 強靭で伸長性の高い塗膜が壁面からの雨水の浸入を防止します。3. 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配が少なく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種弾性系複層仕上げの上塗り 主成分アクリル樹脂エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.58MB) 一般的名称水性弾性アクリル樹脂塗料 塗装間隔2時間以上
1缶(4kg)ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性/低汚染性:ウレタン架橋による緻密かつ強靭な塗膜は高耐久性、高耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。 作業性:隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。 仕上り性:高い隠ぺい性と肉もち感のある高光沢な滑らかで艶やかな塗膜を形成、建物の美観を向上します。艶を抑えた仕上がりには、エスケー一液NADウレタン7分艶、5分艶、3分艶をご使用ください。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 経済性・環境対応:一液タイプであるため主剤、硬化剤の計量、調合等の煩わしい作業を省略でき、大幅な作業効率の改善と安定した性能を提供します。また、重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途外壁・鉄部の塗装 主成分ポリウレタン樹脂 主な用途鉄、外壁 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)等、鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属 特性耐薬品、耐水、耐候、耐アルカリ、高耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

ホルムアルデヒド吸着機能 日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュクリーンは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 ※TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を維持することができます。 優れた抗菌・防かび性 銀系抗菌剤と光触媒機能により室内の光によって各種感染症の原因となる細菌やかびに対する優れた抵抗性を示します。 ホルムアルデヒド吸着・分解 化学建材や、家具、壁紙の接着剤等に含まれているホルムアルデヒド等の揮発性有害物質を効率的に吸着し、光触媒機能で安全な物質に分解することにより快適な室内環境を維持します。 汚染防止・優れた拭き取り適性 水性架橋技術を駆使した塗膜は緻密な構造を持ち、汚れが浸透しにくいことから、汚れの拭き取り性に優れています。
用途内装 主成分合成樹脂エマルション 主な用途 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など 特性防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 塗付量(kg/m2)0.25~0.30
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 日塗工調色対応
用途外壁の塗替 主成分ハイブリッドシリコン樹脂 規格JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象) 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)14~16
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

環境性能:環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。 優れた隠ぺい性、仕上り性:優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。 優れた汚染除去性・防かび、防藻性:架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。 優れた密着性:反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。 優れた透湿性:塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。 ヤニ止め:特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。
用途建築物の内外壁、内部天井、軒天 建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など 主な用途鉄、天井、外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性密着性、防藻、防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスケー化研エコフレッシュ
日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 (TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。) 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を 維持することができます。
用途内装 主成分合成樹脂エマルション 主な用途内装 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2)0.25~0.30
1缶(4kg)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途外壁・鉄部塗替 特性プライマー 主な用途鉄、外壁 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・内装の木部着色仕上げ用として、環境に配慮した水性シーラーです。・溶剤形塗料などに見られる中毒や火災の心配の少ない環境に優しい塗料です。また、ホルムアルデヒド放散等級は居室に無制限に使用できるF☆☆☆☆であり、厚生労働省でシックハウスの原因物質として考えられている室内環境指針 13 物質※を配合していません。・特殊設計により、かびなどの微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な室内環境を維持します。
用途巾木、廻り縁、内壁、手摺り、内装ドア、ドア枠などの内装木部 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地新設木部:スギ、マツ、ツガ、ラワン、シナ等の針葉樹や広葉樹、旧塗膜:ラッカー、カシュー樹脂塗料、セラックニス、油性ステイン、水性クリヤー塗料、水性ステイン等(注:旧塗膜は研磨紙ずりが必要です。) 油性 or 水性水性 関連資料(2.31MB) 一般的名称水性内装木部用シーラー 塗装間隔2時間以上
1缶(4kg)ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁 主な用途外壁 使用場所屋外用 特性防水、遮熱、耐久 主成分上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルション 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光沢性、耐久性に優れています。 調色が自在で、カラフルに仕上がります。 防塵性、リコート性に優れています。 乾燥が速く、工期の短縮が可能です。
用途コンクリート床 主成分特殊アクリル樹脂 主な用途床、コンクリート 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など 特性耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.35
1缶(4kg)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕上り性 白銀色に輝く美しい金属光沢を示す平滑な塗膜が得られます。 防錆力 SKシルバーフレッシュの塗膜はりん片状のアルミニウムが層を形成して配列しています。そのため、光、熱を良く反射して塗膜の劣化を防止するとともに、水分等の腐食因子の浸透を防ぎ、優れた防錆力を示します。 遮熱効果 光に対する反射率が大きく、優れた遮熱効果を示します。そのため、基材の熱による膨張収縮を低減し、劣化を抑制します。 高耐候性 従来のアルミニウムペイントと比較して耐候性に優れます。
用途工場・倉庫・一般建築物の鋼製建具、鉄柱・避雷針等 シルバー 主成分特殊ウレタン樹脂 塗布面積(m2/缶)15~18 主な用途 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険物の類別非危険物 適応下地鉄部 特性防錆、耐候、遮熱 塗付量(kg/m2)0.22~0.26
1缶(4kg)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

エスケー化研水性クールテクトSi
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。 従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。 外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。 幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。 高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。 防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。 低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。 幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁 主な用途外壁 使用場所屋外用 特性防水、遮熱、耐久 塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH> 主成分水性アクリルシリコン樹脂 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング 塗付量(kg/m2・回)0.30~0.35 塗回数2回 適合下塗り水生クールテクトサーフ 適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

トリプルガード効果により紫外線(UV)や水、熱等の劣化要因から屋根材を保護し、優れた耐候性を示します。 特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等 主な用途彩色ストレート瓦、ストレート屋根、金属屋根 使用場所屋外用 塗布面積(m2/缶)53~61(16kgセット) 危険等級 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗回数2 所要量(kg/m2)0.26~0.30 塗装間隔工程内:3時間以上7日以内、最終養生:24時間以上 調合比主剤:100、硬化剤:14.3、塗料用シンナーA:0~20
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エスケー化研クールテクトF
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。 従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。 外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。 幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。 高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。 防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。 低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。 幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁 主な用途外壁 使用場所屋外用 特性防水、遮熱、耐久 塗膜硬化時間(工程内)3時間以上7日以内、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH> 主成分ふっ素樹脂 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング 塗付量(kg/m2・回)0.26~0.30 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗りクールテクトプライマー 適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
1缶(4kg)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。 緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。 水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。 従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。 主成分セラミックシリコン樹脂 使用場所屋内外兼用 特性耐久、艶あり 仕様耐候形1種 タイプ艶あり 塗膜硬化時間23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上 主な用途コンクリート 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 希釈清水 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など 希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)12~15 塗付量(kg/m2・回)0.25~0.30 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

エスケー化研ワンツーマイルドSi
浸透固着性、防食性に優れたタ-ぺン可溶エポキシ変性ポリマ-に高耐久型のNADポリマ-を複合した特殊変性樹脂を採用しているため、各種旧塗膜、金属下地に対して優れた付着性、防食性を発揮します。金属下地の改修に対し、さび止め機能と高耐候機能を兼ね備えているため、工期短縮と作業の簡略化に役立ちます。特に短期間の仕上げが要求されるマンションなどの玄関扉に最適です。NAD型特殊アクリルシリコン樹脂塗料塗料です。
用途一般建築内外部の金属部位の塗り替え(海浜部など、厳しい腐食環境下にある金属部は除く。)、都市再生機構適合製品 主成分アクリルシリコン樹脂 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地鉄、亜鉛めっき鋼板、ステンレス、アルミニウム 光沢艶あり 油性 or 水性油性 関連資料(0.55MB) 一般的名称錆び止め兼用NAD型特殊樹脂金属部用塗料 危険物の性状非水溶性 塗装間隔3時間以上
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形アクリル樹脂塗料です。
用途内外装 主成分アクリル樹脂エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など 光沢艶あり 油性 or 水性水性 関連資料(0.82MB) 一般的名称水性反応硬化形アクリル樹脂塗料 塗装間隔2時間以上
1缶(4kg)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のセラミック複合技術により、これまで水性塗料では困難とされてきた超低汚染化に業界で初めて成功しました。ベースに、ふっ素樹脂を採用することにより、。耐久性の高い塗膜を提供します。
用途内外装 主成分ふっ素樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 関連資料(0.99MB) 一般的名称超低汚染型水性ふっ素樹脂塗料 塗装間隔2時間以上
1缶(4kg)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスケー化研バイオタイト10
防かび、防藻性に優れた水性合成樹脂エマルションペイントです。下塗材に防かび、防藻性を有する水性ミラクシーラーエコを用いることで、微生物の発生を。ダブルで抑制します。また防火認定材料であり安心して屋内に塗装することができます。(艶有りタイプのみ)
用途かびや藻による汚染箇所の塗り替え、工場、病院内・外装、研究所内装など 主成分アクリル樹脂エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、 各種旧塗(活膜)など 油性 or 水性水性 関連資料(0.39MB) 一般的名称防かび・防藻型水性塗料 塗装間隔3時間以上
1缶(4kg)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶剤形一液タイプのアクリル系機を結合材として用いた弾性仕上材です。特に防水形複層仕上材の上塗材として最適です。1.耐水性、耐アルカリ性に優れています。2.乾燥が早く、一液形で作業性に優れています。
用途各種防水形複層仕上塗材の上塗り、各種改装工事、各種建材の表面仕上げ 塗り面積(m2)13~16 希釈剤エナメル用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 光沢艶あり 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 塗装間隔3時間以上
1缶(4kg)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホルムアルデヒド吸着機能
主成分合成樹脂エマルション 主な用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 塗付量(kg/m2)0.25~0.30
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスケー化研エコフレッシュ
超低VOC(TVOC:0.1%未満):エコフレッシュは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 超低臭性:塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を 維持することができます。
主成分合成樹脂エマルション 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 塗付量(kg/m2)0.25~0.30
1缶(4kg)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスケー化研アーキフロアーAS
光沢性、耐久性に優れています。 調色が自在で、カラフルに仕上がります。 防塵性、リコート性に優れています。 乾燥が速く、工期の短縮が可能です。
用途コ廊下・階段、一般工場、倉庫(台車、手押し車用)など(フォークリフトなど、荷重のかかる通路へは不向き)ンクリート床 主成分特殊アクリル樹脂 タイプ艶有 主な用途 希釈剤エナメル用シンナー 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など 特性耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.35
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)