「屋根用塗料 フッ素」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊ふっ素樹脂の採用により、超耐候性及び超耐久性を発揮します。
強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。
塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。
鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。
用途カラー鋼鈑屋根の塗り替え
主成分弱溶剤形特殊ふっ素樹脂
セット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2
主な用途屋根、鋼、トタン
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板
特性耐候、耐久
耐用年数(年)8~10
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/セット)57~72
塗付量(kg/m2)0.22~0.28
特殊ふっ素樹脂の採用により、超耐候性及び超耐久性を発揮します。
強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。
塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。
鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。
用途カラー鋼鈑屋根の塗り替え
主成分弱溶剤形特殊フッ素樹脂
セット内容主剤14kg石油缶、硬化剤1kg角缶×2
主な用途屋根、鋼、トタン
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板
特性耐候、耐久
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.22~0.28
関連キーワード