6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスケー化研アーキフロアーEH
硬度の高い塗膜が得られ、優れた耐摩耗性と機械的強度を示します。 耐薬品性、耐油性に優れています。 光沢が有り、耐汚染性に優れ、カラフルな色調を長期間保持します。 レベリング性に優れ、仕上がり感も良好です。
用途コンクリート床 希釈剤EHシンナー 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りアーキフロアーEHプライマー 塗付量(kg/m2)0.35(コーティング工法)、0.6(防滑工法)
1セット(5kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐久性:架橋密度の高い強靭な塗膜は、優れた耐摩耗性、防塵性を発揮します。 化学抵抗性:アルカリ、無機酸等の耐薬品性と共に耐油性にも優れています。 密着性:コンクリートに対する浸透性がよく、良好な付着性を示します。また、弱溶剤であるため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広い付着性を発揮します。 作業性:強溶剤形の塗床材に比べ臭気が少なく、ローラー塗装で簡単に施工できます。
用途コンクリート床 セット内容主剤12kg石油缶、硬化剤3kg角缶 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りEHマイルドプライマー 塗付量(kg/m2)0.35(平滑工法・コーティング仕上)、0.55(NS工法・防滑仕上)
1セット(15kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスケー化研アーキフロアーUT
無黄変型のウレタン樹脂よりなるため、色の安定性、耐侯性に優れています。 耐摩耗性に富み、塗膜として耐久性に優れています。 耐汚染性、耐油性に優れています。
用途コンクリート床 希釈剤アーキUシンナー 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りミラクシーラーEPO 塗付量(kg/m2)0.35(コーティング工法)
1セット(5kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐久性 架橋密度の高い強靭な塗膜は、優れた耐摩耗性、防塵性を発揮します。 化学抵抗性 アルカリ、無機酸等の耐薬品性と共に耐油性にも優れています。 密着性 コンクリートに対する浸透性がよく、良好な付着性を示します。また、弱溶剤であるため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広い付着性を発揮します。 作業性 強溶剤形の塗床材に比べ臭気が少なく、ローラー塗装で簡単に施工できます。
用途一般工場、機械工場、食品工場、倉庫、実験室、教室、廊下、内階段などの床面 適合下塗材:EHマイルドプライマー、けい砂:けい砂6号(NS工法のみ) タイプ艶有 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)平滑工法:42、NS工法:27 塗付量(kg/m2)平滑工法(コーティング仕上げ):0.35、NS工法(防滑仕上げ):0.55
1セット(15kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスケー化研アーキフロアーEH
硬度の高い塗膜が得られ、優れた耐摩耗性と機械的強度を示します。 耐薬品性、耐油性に優れています。 光沢が有り、耐汚染性に優れ、カラフルな色調を長期間保持します。 レベリング性に優れ、仕上がり感も良好です。
用途一般工場、機械工場、食品工場、倉庫、教室、実験室、病室、廊下・階段、事務室、化粧室などの床面の作業環境向上や安全、防塵用 適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(防滑工法のみ) タイプ艶有 希釈剤EHシンナー 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)コーティング工法:43、防滑工法:25 塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35、防滑工法:0.6
1セット(5kg)ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エスケー化研アーキフロアーUT
無黄変型のウレタン樹脂よりなるため、色の安定性、耐侯性に優れています。 耐摩耗性に富み、塗膜として耐久性に優れています。 耐汚染性、耐油性に優れています。
用途一般工場、食品工場、事務室、化粧室、廊下・階段、ベランダ、教室、実験室、病室、食堂、プールサイド、駐車場などの床面 主成分アクリルウレタン樹脂 適合下塗材:ミラクシーラーEPO、けい砂:けい砂6号(防滑工法) タイプ艶有 主な用途床、駐車場、食堂、工場、ベランダ 希釈剤アーキUシンナー 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など 特性耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35
1セット(5kg)ほか
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)