カテゴリ

  • 塗料(202)
  • 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
  • エスケー化研
  • モノタロウ(24)
  • TAMIYA(タミヤ)(281)
  • ニッぺ(日本ペイント)(237)
  • 大塚刷毛製造(142)
  • アサヒペン(141)
  • 福井クラフト(128)
  • ロックペイント(116)
  • 水谷ペイント(112)
  • ニッペホームプロダクツ(104)
  • 若泉漆器(103)
  • 日本特殊塗料(99)
  • 神東塗料(99)
  • サンデーペイント(88)
  • エスコ(82)
  • DNT(大日本塗料)(74)
  • 武蔵ホルト(70)
  • カンペハピオ(55)
  • 関西ペイント(49)
  • 菊水化学工業(44)
サービス分類
  • オーダー・加工(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樹脂 塗料」の検索結果

203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノキフレッシュ エスケー化研ノキフレッシュエスケー化研
10,980税込12,078
1缶
3日以内出荷
反応硬化タイプバインダーに水性反応硬化形樹脂を採用しているため、下塗り工程を省くことができ、 旧塗膜と強固に密着して強靱な塗膜を形成します。ひび割れ追従性塗膜は微弾性を示し、優れた防水性を発揮すると共に、微細なひび割れを隠ぺいし、ひび割れの再発防止に役立ちます。透湿性塗膜は透湿性がありますので、膨れや剥がれの防止に役立ちます。防かび・防藻性特殊設計により、防かび・防藻性を示し、湿気の多い部位に見られるかびや藻の発生を防止する効果があります。高耐久反応硬化形の樹脂を使用しているため、一般の水性塗料に比べ、優れた耐久性、耐候性を発揮します。厚塗り・ローラー施工ローラー塗装のため、飛散がほとんどなく、大がかりな養生の手間を省くことができます。環境対応水性のため臭いも少なく、安全に配慮した設計です。
用途戸建て住宅、ビル、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など適合【旧塗膜】外装薄塗材 E(アクリルリシンなど)、AEP(合成樹脂エマルションペイントなど)容量(kg)20主な用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など使用場所屋外危険物の類別非危険物つや艶消
ノキフレッシュセラ エスケー化研ノキフレッシュセラエスケー化研
13,980税込15,378
1缶
3日以内出荷
用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など。適合【旧塗膜】外装薄塗材 E(アクリルリシンなど)、外装薄塗材 Si(シリカリシンなど)、AEP(合成樹脂エマルションペイントなど)容量(kg)20主な用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など使用場所屋外危険物の類別非危険物つや艶消
エスケープレミアム無機マイルド エスケー化研エスケープレミアム無機マイルドエスケー化研
18,980税込20,878
1缶
3日以内出荷
超耐候性ハイブリッド技術による弱溶剤形無機系超耐候性樹脂やラジカルコントロール技術により、超耐候性を示します。超低汚染性塗膜は親水性のため、優れた超低汚染性を発揮します。防かび・防藻性特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示します。仕上がり性/光沢塗料のレオロジーコントロールによりレベリング性に優れる滑らかな塗膜は従来の弱溶剤形塗料と比べ、優れた仕上がり性/光沢性を提供します。環境対応溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく作業環境の改善に役立ちます。幅広い下地適用性弱溶剤で構成されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性、下地適用性を示します。
用途戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装各種金属部位など主な用途戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装、各種金属部位など危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、サイディングボード、各種旧塗料など●鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属●樋(硬質塩ビ)●木部など危険物の性状非水溶性
ソフトリシン エスケー化研ソフトリシンエスケー化研
11,980税込13,178
1缶
3日以内出荷
下地の微細なひび割れによく追従し、雨水の浸入を防ぎます。長期間に亘り、変色や性能の低下がありません。耐水性・耐アルカリ性などに優れています。特殊骨材を使用しているため、骨材の飛散が少なく、吹付作業性に優れています。
用途内外装規格JIS A 6909 可とう形外装薄塗材E容量(kg)20荷姿20kg石油缶(標準塗坪:10~16m2/缶)主成分アクリル樹脂主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート、セメント塗装(方法)吹付使用場所屋外希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級放散:F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)4~6一般的名称弾性アクリルリシンつや艶消し
シポカケンDO(骨材入り) エスケー化研シポカケンDO(骨材入り)エスケー化研
4,498税込4,948
1缶
3日以内出荷
好みに応じて任意に調色ができます優れた耐久性、耐候性を示します。最も汎用性が高く、経済的です。
用途内外装規格JIS A 6909 外装薄塗材E容量(kg)20荷姿20kg石油缶主成分アクリル樹脂主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート、セメント塗装(方法)吹付使用場所屋外希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級放散:F☆☆☆☆防火性能(認定)NM-8572/不燃、QM-9812/準不燃、RM-9361/難燃耐用年数(年)(期待)4~6一般的名称アクリルリシンつや艶消し
エスケープレミアムNADシリコン エスケー化研エスケープレミアムNADシリコンエスケー化研
9,998税込10,998
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
【耐候性/耐久性】架橋による緻密かつ強靭な塗膜はトリプルガード効果により、超耐久性、超耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。さらに、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。【仕上がり】特殊NADシリコン樹脂塗料の滑らか且つ肉持ち感のある塗膜は、光沢のある仕上がり性を示します。艶を抑えた仕上がりをご希望の場合は、エスケープレミアムNADシリコン7分艶・5分艶・3分艶をご使用ください。【低汚染性】緻密な特殊NADシリコン樹脂の架橋塗膜は汚れを定着しにくくします。【防かび・防藻性】特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。【作業性】隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。【経済性】一液タイプのため、大幅な作業効率の改善につながります。また、耐久性にも優れているためLCC(ライフサイクルコスト)の観点からも経済的です。【環境対応】重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途内外装備考下地の種類に応じ、適切な下塗材を選定してください。主成分特殊シリコン樹脂主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート、木部、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属塗装(方法)吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属ホルムアルデヒド等級放散:F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)14~16一般的名称超耐候形一液NAD特殊シリコン樹脂塗料危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 セラミガードNEO エスケー化研【オーダー】調色 セラミガードNEOエスケー化研
8,490税込9,339
1缶
3日以内出荷
撥水性を高め、雨、凍害から建物を強固に保護! 光安定剤を複合化した特殊シリコン変性樹脂による撥水機能と高い持続力により、長期に亘り基材への雨水の浸入を防止し、水や凍害などによる壁面の劣化を抑制することができます。 セラミガードNEOは、従来の撥水塗料とは異なり、光安定剤を複合化した特殊シリコン変性樹脂の採用により、塗装直後から撥水性を示し、長期に亘りその性能を維持します。 透湿機能があるため、下地の調湿機能を阻害すること無く、内部結露防止・凍害防止につながります。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持します。
用途一般外壁、外構、基礎立上がり部危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種サイディングボード、ALCパネル、各種旧塗膜(活膜下地):エマルションペイント、リシン、吹付タイル(硬質)などサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ノキフレッシュセラ エスケー化研【オーダー】調色 ノキフレッシュセラエスケー化研
13,900税込15,290
1缶
3日以内出荷
水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートの中性化を抑制します。 高い透湿性により、 膨れなどを抑制します。 水性アクリルシリコン樹脂の架橋により、 優れた付着性、耐水性、耐アルカリ性と共に、長期に亘り高い耐久性を発揮します。 低帯電性と高い架橋密度により、汚れ物質が付着しにくく、固着しにくい塗膜を形成します。 厚塗りで可とう性をもつ塗膜は、微細なひび割れを隠ぺいし、優れたひび割れ追従性を示します。 特殊設計により、かび、 藻類などの発生を抑制します。 水性のため、 臭気も少なく、 作業環境の向上に役立ちます。
用途ノキフレッシュセラは、独自のセラミック複合化技術を応用することで、 高い透湿性と共に、より汚れにくく、より躯体の保護を可能にした軒天井専用の仕上塗材です。 また、 塗り替えの場合は、シーラーレスで塗装できるため、施工の工程短縮、 省力化にも貢献します。容量(kg)20使用場所戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など危険物の類別非危険物適合塗膜旧塗膜:外装用薄塗材E (アクリルリシンなど)、 外装用薄塗材 Si (シリカリシンなど)、AEP (合成樹脂エマルションペイントなど)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ノキフレッシュ エスケー化研【オーダー】調色 ノキフレッシュエスケー化研
10,900税込11,990
1缶
3日以内出荷
【反応硬化タイプ】 バインダーに水性反応硬化形樹脂を採用しているため、下塗り工程を省くことができ、 旧塗膜と強固に密着して強靱な塗膜を形成します。 【ひび割れ追従性】 塗膜は微弾性を示し、優れた防水性を発揮すると共に、微細なひび割れを隠ぺいし、ひび割れの再発防止に役立ちます。 【透湿性】 塗膜は透湿性がありますので、膨れや剥がれの防止に役立ちます。 【防かび・防藻性】 特殊設計により、防かび・防藻性を示し、湿気の多い部位に見られるかびや藻の発生を防止する効果があります。 【高耐久】 反応硬化形の樹脂を使用しているため、一般の水性塗料に比べ、優れた耐久性、耐候性を発揮します。 【厚塗り・ローラー施工】 ローラー塗装のため、飛散がほとんどなく、大がかりな養生の手間を省くことができます。 【環境対応】 水性のため臭いも少なく、安全に配慮した設計です。
用途シーラー無しで施工できる透湿性に優れた軒天井の専用塗材 軒天井は、直接雨に当たることはありませんが、一般外壁と異なり水分がたまりやすい環境にあるため透湿性の高い材料を選定することが大切です。 また、塗り替えともなりますと下地の劣化が進行し、塗膜に欠陥を生じている場合が多いためこれらを解消する厚付けタイプの塗材が望まれていました。 ノキフレッシュは、これら要求される機能を満たすと共に、シーラー無しで施工できる、省力タイプの軒天井専用の仕上塗材です。容量(kg)20使用場所戸建て住宅、ビル、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など危険物の類別非危険物適合塗膜旧塗膜:外装薄塗材 E(アクリルリシンなど)、AEP(合成樹脂エマルションペイントなど)サービス分類オーダー・加工
一液プレミアムルーフシリコン(色調:トタン屋根用) エスケー化研一液プレミアムルーフシリコン(色調:トタン屋根用)エスケー化研
18,980税込20,878
1缶
3日以内出荷
超耐候形一液弱溶剤特殊シリコン樹脂屋根用塗料 トタン屋根、スレート瓦屋根の塗り替えに幅広くご活用いただける屋根用塗料。
用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等質量(kg)14荷姿石油缶主成分特殊シリコン樹脂主な用途超耐候塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL関連資料(3.28MB)危険物の性状非水溶性塗坪(m2)50~63/14kg缶つや艶有り
一液プレミアムルーフシリコン(色調:採色スレート瓦用) エスケー化研一液プレミアムルーフシリコン(色調:採色スレート瓦用)エスケー化研
19,980税込21,978
1缶
3日以内出荷
超耐候形一液弱溶剤特殊シリコン樹脂屋根用塗料 トタン屋根、スレート瓦屋根の塗り替えに幅広くご活用いただける屋根用塗料。
用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等質量(kg)14荷姿石油缶主成分特殊シリコン樹脂主な用途超耐候塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL関連資料(3.28MB)危険物の性状非水溶性塗坪(m2)50~63/14kg缶つや艶有り
プレミアムUVクリヤーF エスケー化研プレミアムUVクリヤーFエスケー化研
23,900税込26,290
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
超耐候性ふっ素樹脂の有する超耐候性に加えて、紫外線吸収効果、光酸化抑制効果のトリプルガード効果により、長期に亘りサイディングを保護します。超低汚染性特殊セラミック成分を複合化することにより塗膜表面が親水性になるため、雨による洗浄作用が働き、長期に亘って優れた超低汚染性を示します。防かび・防藻性特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。密着性ふっ素樹脂の強靭な結合により、サイディング下地に対して優れた密着性を示します。
用途意匠性デザインサイディングの改修透明主成分ふっ素樹脂塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地意匠性デザインサイディング耐用年数(年)15~20危険物の性状非水溶性
レナラック 主材 エスケー化研レナラック 主材エスケー化研
3,298税込3,628
1缶
6日以内出荷
下地への密着性、耐久性に優れています。施工が簡単で安定した仕上がりが得られます。-山立ちが良く、リズム感のあるパターンを形成します。
用途内外装適合適用下塗材:水性ミラクシーラーエコ(下地により仕様が異なる場合が有ります)適用上塗材:エスケープレミアムシリコン、水性セラタイトシリーズ等質量(kg)20規格JIS A 6909 複層塗材E荷姿石油缶主成分アクリル樹脂エマルション塗装吹付希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~20(上塗材による)塗坪(m2)吹放し仕上げ:11~15/缶つや艶有り(上塗材の種類により異なります)
レナラックローラー用 主材 エスケー化研レナラックローラー用 主材エスケー化研
3,798税込4,178
1缶
4日以内出荷
下地への密着性、耐久性に優れています。施工が簡単で安定した仕上がりが得られます。ローラー施工のため、塗材の飛散が少ない。
用途内外装適合適用下塗材:水性ミラクシーラーエコ(下地により仕様が異なる場合が有ります)適用上塗材:プリーズコート、エスケープレミアムシリコン、水性セラタイトシリーズ等質量(kg)20規格JIS A 6909 複層塗材E荷姿石油缶主成分アクリル樹脂エマルション塗装ローラー希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~20(上塗材による)つや艶有り(上塗材の種類により異なります)
タイルセラクリーン エスケー化研タイルセラクリーンエスケー化研
12,980税込14,278
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた浸透性タイル用樹脂クリヤートップコートでは発揮できなかったモルタル目地部への高い浸透性を示します。優れた吸水防止効果浸透性吸水防止層がモルタル目地部への水の浸入を防ぎ、躯体を保護します。水蒸気透過性タイルセラクリーンは水蒸気透過性に優れています。超耐久性特殊シラン化合物が浸透することにより形成されたセラミック吸水防止層は優れた耐久性を示し、長期にわたり吸水防止効果を発揮します。超低汚染性陶磁器タイル表面に形成された架橋セラミック層が汚れを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。エフロレッセンス防止セラミック吸水防止層が裏面からの水廻りによる目地部のエフロレッセンスの発生を抑制します。質感維持モルタル目地及びタイル表面の質感・風合いを損なうことなく、自然な仕上りを提供します。従来のタイル樹脂クリヤートップコートのように、目地が塗れ色になったり、陶磁器タイル表面の質感が変化する等の問題がありません。
用途磁器タイル、せっ器タイル壁面等の改装(ラスタータイルには使用できません)主成分特殊シラン化合物塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級色調透明(浸透型)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性つや艶消し
プレミアムUVクリヤーSi エスケー化研プレミアムUVクリヤーSiエスケー化研
17,980税込19,778
1缶
3日以内出荷から6日以内出荷
超耐久・超耐候性高耐候性を示すアクリルシリコン樹脂と、特殊な紫外線吸収剤と光安定剤のトリプルガード効果により、サイディング基材の劣化を防ぎ、長期に亘って超耐久・超耐候性を発揮します。超低汚染性特殊セラミック成分を複合化することにより塗膜表面が親水性になるため、雨による洗浄作用が働き、長期に亘って優れた超低汚染性を示します。優れた密着性アクリルシリコン樹脂の強靭なシロキサン結合により、サイディング下地に対して優れた密着性を示します。防かび・防藻性特殊設計により、長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持します。
用途意匠性デザインサイディングの改修クリヤー主成分アクリルシリコン樹脂塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地高意匠性デザインサイディング耐用年数(年)12~15危険物の性状非水溶性
ミラクプライマーSR エスケー化研ミラクプライマーSRエスケー化研
14,980税込16,478
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
光を遮蔽することにより、藻類の光合成を抑制し、藻の発生を防ぎます。優れた付着性ポリウレタン樹脂を採用しているため、FRPに対して非常に高い付着性を示します。優れた作業性ローラー、刷毛作業性に優れています。
用途FRP製受水槽(外面)上塗:クリーンマイルドシリコンなど危険等級色調危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗坪(m2)115~136
エスケーエポサビα(アルファー) エスケー化研エスケーエポサビα(アルファー)エスケー化研
6,998税込7,698
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
使いやすくて高防錆性能。上塗材まで含めて、さらに塗り易さも進化! 一液タイプでありながら、二液タイプのエポキシ樹脂さび止め塗料に匹敵する防錆性能を有するさび止め塗料が誕生しました。その名も「エスケーエポサビα」。使いやすくて、高性能、非常に便利な一液弱溶剤形変性エポキシ樹脂新型さび止め塗料です。こ
主成分一液弱溶剤形変性エポキシ樹脂指触乾燥時間(分)5℃:50、23℃:30、30℃:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地鉄、溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ、アルミニウム、ステンレス半硬化乾燥時間(時間)5℃:3、23℃:2、30℃:1特性防錆危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃:4時間以上1カ月以内、23℃:3時間以上1カ月以内、30℃:2時間以上1カ月以内
スマートボーセイW エスケー化研スマートボーセイWエスケー化研
10,980税込12,078
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
防食性エポキシ樹脂の優れた密着性と鱗片状防錆顔料の使用により、JIS K 5674 2種同等以上の優れた防食性を発揮します。外部にも使用できる耐久性を有しています。環境対応水性であるため、低臭かつ安全な塗料設計です。また、鉛やクロムなどの有害な物質を配合していません。密着性水性のエポキシ樹脂を採用することにより、鉄部の旧塗膜や各種金属下地に強固な密着を示します。速乾性従来のさび止め塗料と比べて速乾性を示し、工期短縮につながります。作業性レオロジーコントロール技術により塗りやすい作業性を考慮しました。
用途一般鉄部主成分特殊変性エポキシ樹脂主な用途一般鉄部塗装ローラー、刷毛希釈清水危険物の類別非危険物適応下地[金属下地]鉄、劣化溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、ステンレス[各種旧塗膜]合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル、アクリル樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料等油性 or 水性水性特性防食/防錆/耐久性/低臭ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合上塗りエスケースマートシリコンW
【オーダー】調色 セラミタウンマイルド エスケー化研【オーダー】調色 セラミタウンマイルドエスケー化研
7,350税込8,085
1缶
3日以内出荷
日塗工調色対応 ファインセラミック技術により、塗膜は、低帯電性、高塗膜硬度、親水性となり、汚れにくい塗膜を実現しました。 塗膜表面にセラミック成分が配向するため、高い耐候性を発揮します。 特殊樹脂の採用により、緻密な塗膜を形成するため、たばこのやにやあくを止めることができます。 幅広い下地適応性。 防かび、防藻性。 一液タイプのため、取り扱いが簡単です。
用途内外装規格JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料主成分一液ファインセラミック系樹脂塗布面積(m2/缶)46~53主な用途コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、吹付タイルの上塗り希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、刷毛、ローラー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L特性防藻、防カビ、耐候関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364耐用年数(年)6~8危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 エコフレッシュクリーン エスケー化研【オーダー】調色 エコフレッシュクリーンエスケー化研
7,150税込7,865
1缶
3日以内出荷
ホルムアルデヒド吸着機能 日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュクリーンは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 ※TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を維持することができます。 優れた抗菌・防かび性 銀系抗菌剤と光触媒機能により室内の光によって各種感染症の原因となる細菌やかびに対する優れた抵抗性を示します。 ホルムアルデヒド吸着・分解 化学建材や、家具、壁紙の接着剤等に含まれているホルムアルデヒド等の揮発性有害物質を効率的に吸着し、光触媒機能で安全な物質に分解することにより快適な室内環境を維持します。 汚染防止・優れた拭き取り適性 水性架橋技術を駆使した塗膜は緻密な構造を持ち、汚れが浸透しにくいことから、汚れの拭き取り性に優れています。
用途内装白 艶有主成分合成樹脂エマルション主な用途希釈剤清水塗布方法吹付、刷毛、ローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など油性 or 水性水性特性防カビ関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364塗付量(kg/m2)0.25~0.30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 エコフレッシュ エスケー化研【オーダー】調色 エコフレッシュエスケー化研
5,390税込5,929
1缶
3日以内出荷
日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 (TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。) 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を 維持することができます。
規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント主成分合成樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)53~64主な用途内装希釈剤清水塗布方法吹付、刷毛、ローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.25~0.30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 1液NADウレタン エスケー化研【オーダー】調色 1液NADウレタンエスケー化研
7,990税込8,789
1缶
3日以内出荷
耐候性/低汚染性:ウレタン架橋による緻密かつ強靭な塗膜は高耐久性、高耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。 作業性:隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。 仕上り性:高い隠ぺい性と肉もち感のある高光沢な滑らかで艶やかな塗膜を形成、建物の美観を向上します。艶を抑えた仕上がりには、エスケー一液NADウレタン7分艶、5分艶、3分艶をご使用ください。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 経済性・環境対応:一液タイプであるため主剤、硬化剤の計量、調合等の煩わしい作業を省略でき、大幅な作業効率の改善と安定した性能を提供します。また、重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途外壁・鉄部の塗装 日塗工調色対応仕様調色対応品主成分ポリウレタン樹脂塗布面積(m2/缶)42~60(鉄部、木部は57~68)主な用途鉄、外壁希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、刷毛、ローラー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)等・鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属特性耐薬品、耐水、耐候、耐アルカリ、高耐久関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 プレミアムシリコン エスケー化研【オーダー】調色 プレミアムシリコンエスケー化研
9,590税込10,549
1缶
3日以内出荷
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 日塗工調色対応
用途外壁の塗替仕様調色対応品規格JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象)主成分ハイブリッドシリコン樹脂塗布面積(m2/缶)43~68主な用途外壁希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など油性 or 水性水性特性耐候関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)14~16サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 水性エコファイン エスケー化研【オーダー】調色 水性エコファインエスケー化研
6,460税込7,106
1缶
3日以内出荷
環境性能:環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。 優れた隠ぺい性、仕上り性:優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。 優れた汚染除去性・防かび、防藻性:架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。 優れた密着性:反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。 優れた透湿性:塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。 ヤニ止め:特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。
用途建築物の内外壁、内部天井、軒天 建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など白/調色対応品規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント主成分アクリル樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)53~64主な用途鉄、天井、外壁希釈剤清水塗布方法吹付、刷毛、ローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、せっこうボード、各種旧塗膜等、鉄部(建築物内部及び非雨掛かりの外部)特性密着性、防藻、防カビ関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364サービス分類オーダー・加工
アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤ローラー用エスケー化研
11,980税込13,178
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
アーキフロアーEH無溶剤 エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤エスケー化研
10,980税込12,078
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法)タイプ艶有希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)平滑工法:1.3
アーキフロアーEH エスケー化研アーキフロアーEHエスケー化研
9,998税込10,998
1セット(5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
主成分特殊エポキシ樹脂適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(防滑工法のみ)タイプ艶有希釈剤EHシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)コーティング工法:43、防滑工法:25塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35、防滑工法:0.6
セラミクリートF エスケー化研セラミクリートFエスケー化研
19,980税込21,978
1セット(4.06kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
用途下塗:セラミクリートプライマークリヤー主成分水性ふっ素樹脂主な用途打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面希釈剤清水塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)12~20(上塗材による)危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.10~0.13
セラミクリートSi エスケー化研セラミクリートSiエスケー化研
9,598税込10,558
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
卓越した塗膜性能を持つ水性アクリルシリコン樹脂や水性ふっ素樹脂を上塗りに採用することで、紫外線や酸性雨によるコンクリートの劣化を抑制し、長年に亘り打放し仕上げの美観を維持します。 オール水性仕様により、安全で大気汚染を防ぐ環境配慮型仕様を提供できます。 上塗りには艶有り、3分艶があります。この他、着色透明のカラークリヤー仕上げがあり、多彩なバリエーションの中から選択できます。 セラミクリートFは超耐久性に加え、低汚染機能を併せ持つため、いつまでもきれいな外観を維持することができます。 下塗:セラミクリートプライマー
用途コンクリート打放し保護クリヤー主成分水性アクリルシリコン樹脂主な用途コンクリート希釈剤清水塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)12~20(上塗材による)危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.10~0.15
ノキフレッシュセラ エスケー化研ノキフレッシュセラエスケー化研
13,980税込15,378
1缶(20kg)
3日以内出荷
中性化抑制 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートの中性化を抑制します。 優れた透湿性 高い透湿性により、膨れなどを抑制します。 耐久性 水性アクリルシリコン樹脂の架橋により、優れた付着性、耐水性、耐アルカリ性と共に、長期に亘り高い耐久性を発揮します。 低汚染性 低帯電性と高い架橋密度により、汚れ物質が付着しにくく、固着しにくい塗膜を形成します。 ひび割れ追従性 厚塗りで可とう性をもつ塗膜は、微細なひび割れを隠ぺいし、優れたひび割れ追従性を示します。 安全設計 水性のため、臭気も少なく、作業環境にも優れ安全です。
用途戸建て住宅、マンションなどの軒天、上げ裏、共通廊下の天井などの主成分アクリルシリコン樹脂タイプ艶消塗布面積(m2/缶)20~40主な用途天井、コンクリート希釈剤清水塗布方法ローラー危険物の類別非危険物特性付着性、透湿、耐水、耐久、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8572、準不燃材料: QM-9812、難燃材料: RM-9361(認定条件:新築のみ)塗付量(kg/m2)ウールローラー仕上げ:0.5~0.8、SPローラー仕上げ:0.6~1.0
セラミタウンマイルド エスケー化研セラミタウンマイルドエスケー化研
5,298税込5,828
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
日塗工調色対応 ファインセラミック技術により、塗膜は、低帯電性、高塗膜硬度、親水性となり、汚れにくい塗膜を実現しました。 塗膜表面にセラミック成分が配向するため、高い耐候性を発揮します。 特殊樹脂の採用により、緻密な塗膜を形成するため、たばこのやにやあくを止めることができます。 幅広い下地適応性。 防かび、防藻性。 一液タイプのため、取り扱いが簡単です。
用途内外装主成分一液ファインセラミック系樹脂規格JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗布面積(m2/缶)46~53主な用途コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、吹付タイルの上塗り希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、刷毛、ローラー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防藻、防カビ、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364耐用年数(年)6~8危険物の性状非水溶性
エコフレッシュクリーン エスケー化研エコフレッシュクリーンエスケー化研
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ホルムアルデヒド吸着機能 日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュクリーンは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 ※TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を維持することができます。 優れた抗菌・防かび性 銀系抗菌剤と光触媒機能により室内の光によって各種感染症の原因となる細菌やかびに対する優れた抵抗性を示します。 ホルムアルデヒド吸着・分解 化学建材や、家具、壁紙の接着剤等に含まれているホルムアルデヒド等の揮発性有害物質を効率的に吸着し、光触媒機能で安全な物質に分解することにより快適な室内環境を維持します。 汚染防止・優れた拭き取り適性 水性架橋技術を駆使した塗膜は緻密な構造を持ち、汚れが浸透しにくいことから、汚れの拭き取り性に優れています。
用途内装主成分合成樹脂エマルション主な用途希釈剤清水塗布方法吹付、刷毛、ローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など特性防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364塗付量(kg/m2)0.25~0.30
エコフレッシュ エスケー化研エコフレッシュエスケー化研
4,698税込5,168
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 (TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。) 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を 維持することができます。
用途内装主成分合成樹脂エマルション主な用途内装希釈剤清水塗布方法吹付、刷毛、ローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.25~0.30
マイルドSDサーフエポプレミアム エスケー化研マイルドSDサーフエポプレミアムエスケー化研
12,980税込14,278
1缶(15kg)
3日以内出荷
幅広い付着適用性 一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。 可とう性 強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。 仕上り性 高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。 防かび・防藻性 上塗りだけでなく、下塗り(マイルドSDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。 塗装作業性 一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。
用途戸建住宅等の窯業系サイディングの塗り替え(内外装)主成分特殊エポキシ樹脂塗布面積(m2/缶)38~83希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地窯業系サイディング特性防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.18~0.40
水性SDサーフエポプレミアム エスケー化研水性SDサーフエポプレミアムエスケー化研
7,798税込8,578
1缶(15kg)
3日以内出荷
幅広い付着適用性 一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。 可とう性 強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。 仕上り性 高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。 防かび・防藻性 上塗りだけでなく、下塗り(水性SDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。 塗装作業性 一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。 安全性 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、安心して使用できます。
用途戸建住宅等の窯業系サイディングの塗り替え(内外装)主成分特殊エポキシ樹脂塗布面積(m2/缶)38~83希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地窯業系サイディング特性防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.18~0.40
エスケー弾性プレミアムフィラー エスケー化研エスケー弾性プレミアムフィラーエスケー化研(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1缶(15kg)
3日以内出荷
幅広い適用性 特殊合成樹脂により様々な下地、各種旧塗膜との 付着性に優れるため、幅広くご使用いただけます。 工期短縮 フィラー、シーラー、中塗りの機能を1つの材料で 併せ持っているため、工期短縮を図ることが可能です。 豊富な仕上げ 既存テクスチャーを生かす薄付け仕上げだけでなく、 ローラー模様を付ける厚付け仕上げも可能です。 ひび割れ追従性 弾性性能を有する塗膜は既存塗膜に発生して いる微細なひび割れ、巣穴等をカバーすると 共に、ひび割れ追従性を発揮します。 塗装作業性/上塗り仕上がり性 粒子制御およびレオロジーコントロール技術に より、軽くて伸びやすい優れた塗装作業性を示し、 飛散しにくい(低スパッタ)設計です。また滑らかな 表面は、上塗りの仕上がりをよりきれいにします。
用途一般内外壁の改装主成分特殊合成樹脂塗布面積(m2/缶)15~75主な用途外壁希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地旧塗膜:エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル(硬質・弾性)、単層弾性塗材、 スキン(陶石リシン)※1などの活膜下地(付着強度が0.7N/mm2以上)特性弾性、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.20~1.0
アーキフロアーAS エスケー化研アーキフロアーASエスケー化研
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
光沢性、耐久性に優れています。 調色が自在で、カラフルに仕上がります。 防塵性、リコート性に優れています。 乾燥が速く、工期の短縮が可能です。
用途コ廊下・階段、一般工場、倉庫(台車、手押し車用)など(フォークリフトなど、荷重のかかる通路へは不向き)ンクリート床主成分特殊アクリル樹脂タイプ艶有主な用途希釈剤エナメル用シンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.35
アーキフロアーAWG エスケー化研アーキフロアーAWGエスケー化研
5,698税込6,268
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、低臭で取り扱いが容易です。 従来の水性アクリル樹脂塗料と比較して速硬性に優れ、翌日歩行が可能(23℃)になり、工期の短縮につながります。また、低温下においても優れた硬化性を示します。 反応硬化した特殊アクリル樹脂塗膜は、各種下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示します。 1液タイプのため、手軽に塗装できます。 架橋塗膜構造を持つため、汚れが内部に浸透しにくく、汚染除去性に優れています。
用途一般工場、倉庫、廊下・階段、遊歩道(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)主成分アクリル樹脂適合下塗材:水性アーキフロアープライマータイプ艶有主な用途アスファルト希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.30
アーキフロアーAW エスケー化研アーキフロアーAWエスケー化研
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、取り扱いが容易です。 調色が自在で、カラフルに仕上がります。 防塵性、リコート性に優れています。 シームレスに美しく仕上がり、清掃が容易です。
用途遊歩道などの簡易塗装(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)ベランダ、テニスコート、一般工場主成分特殊アクリル樹脂タイプ艶消主な用途アスファルト希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、こて、レーキ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト面、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.30
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら