6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 日塗工調色対応
用途外壁の塗替 主成分ハイブリッドシリコン樹脂 規格JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象) 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)14~16
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

‐ 【オーダー】調色 プレミアムシリコン エスケー化研 カスタマイズ可
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 日塗工調色対応
用途外壁の塗替 仕様調色対応品 規格JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象) 主成分ハイブリッドシリコン樹脂 塗布面積(m2/缶)43~68 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など 油性 or 水性水性 特性耐候 関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)14~16 サービス分類オーダー・加工
1缶
9,590 税込10,549
3日以内出荷

‐ 【オーダー】調色 エコフレッシュ エスケー化研 カスタマイズ可
日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 (TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。) 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を 維持することができます。
規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント 主成分合成樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)53~64 主な用途内装 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2)0.25~0.30 サービス分類オーダー・加工
1缶
5,390 税込5,929
3日以内出荷

エスケー化研エコフレッシュ
日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 (TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。) 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を 維持することができます。
用途内装 主成分合成樹脂エマルション 主な用途内装 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2)0.25~0.30
1缶(4kg)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホルムアルデヒド吸着機能 日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュクリーンは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 ※TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を維持することができます。 優れた抗菌・防かび性 銀系抗菌剤と光触媒機能により室内の光によって各種感染症の原因となる細菌やかびに対する優れた抵抗性を示します。 ホルムアルデヒド吸着・分解 化学建材や、家具、壁紙の接着剤等に含まれているホルムアルデヒド等の揮発性有害物質を効率的に吸着し、光触媒機能で安全な物質に分解することにより快適な室内環境を維持します。 汚染防止・優れた拭き取り適性 水性架橋技術を駆使した塗膜は緻密な構造を持ち、汚れが浸透しにくいことから、汚れの拭き取り性に優れています。
用途内装 主成分合成樹脂エマルション 主な用途 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など 特性防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 塗付量(kg/m2)0.25~0.30
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

‐ 【オーダー】調色 エコフレッシュクリーン エスケー化研 カスタマイズ可
ホルムアルデヒド吸着機能 日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュクリーンは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 ※TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を維持することができます。 優れた抗菌・防かび性 銀系抗菌剤と光触媒機能により室内の光によって各種感染症の原因となる細菌やかびに対する優れた抵抗性を示します。 ホルムアルデヒド吸着・分解 化学建材や、家具、壁紙の接着剤等に含まれているホルムアルデヒド等の揮発性有害物質を効率的に吸着し、光触媒機能で安全な物質に分解することにより快適な室内環境を維持します。 汚染防止・優れた拭き取り適性 水性架橋技術を駆使した塗膜は緻密な構造を持ち、汚れが浸透しにくいことから、汚れの拭き取り性に優れています。
用途内装 白 艶有 主成分合成樹脂エマルション 主な用途 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 特性防カビ 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 塗付量(kg/m2)0.25~0.30 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,150 税込7,865
3日以内出荷