カテゴリ

  • 塗料(66)
絞り込み
ブランド
  • エスケー化研
  • モノタロウ(8)
  • ニッぺ(日本ペイント)(69)
  • SONY(57)
  • エスコ(53)
  • bitstrong(47)
  • ユニカ(46)
  • KEMET(41)
  • フィッシャー(40)
  • 大阪魂(38)
  • EFFORT(エホート)(37)
  • ハウスビーエム(36)
  • 水谷ペイント(35)
  • メーコー(32)
  • ASUS(エイスース)(32)
  • サンコーテクノ(28)
  • 若井産業(27)
  • スズカファイン(23)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(19)
  • ミヤナガ(19)
サービス分類
  • オーダー・加工(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alc用」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスケープレミアム無機マイルド エスケー化研エスケープレミアム無機マイルドエスケー化研
18,980税込20,878
1缶
3日以内出荷
超耐候性ハイブリッド技術による弱溶剤形無機系超耐候性樹脂やラジカルコントロール技術により、超耐候性を示します。超低汚染性塗膜は親水性のため、優れた超低汚染性を発揮します。防かび・防藻性特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示します。仕上がり性/光沢塗料のレオロジーコントロールによりレベリング性に優れる滑らかな塗膜は従来の弱溶剤形塗料と比べ、優れた仕上がり性/光沢性を提供します。環境対応溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく作業環境の改善に役立ちます。幅広い下地適用性弱溶剤で構成されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性、下地適用性を示します。
用途戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装各種金属部位など主な用途戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装、各種金属部位など危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、サイディングボード、各種旧塗料など●鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属●樋(硬質塩ビ)●木部など危険物の性状非水溶性
セラミガードNEO エスケー化研セラミガードNEOエスケー化研
8,898税込9,788
1缶
3日以内出荷
用途一般外壁、外構、基礎立上がり部主な用途一般外壁、外構、基礎立上がり部使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種サイディングボード、ALCパネル、各種旧塗膜(活膜下地):エマルションペイント、リシン、吹付タイル(硬質)などつや艶消
ソフトリシン エスケー化研ソフトリシンエスケー化研
11,980税込13,178
1缶
3日以内出荷
下地の微細なひび割れによく追従し、雨水の浸入を防ぎます。長期間に亘り、変色や性能の低下がありません。耐水性・耐アルカリ性などに優れています。特殊骨材を使用しているため、骨材の飛散が少なく、吹付作業性に優れています。
用途内外装規格JIS A 6909 可とう形外装薄塗材E容量(kg)20荷姿20kg石油缶(標準塗坪:10~16m2/缶)主成分アクリル樹脂主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート、セメント塗装(方法)吹付使用場所屋外希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級放散:F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)4~6一般的名称弾性アクリルリシンつや艶消し
シポカケンDO(骨材入り) エスケー化研シポカケンDO(骨材入り)エスケー化研
4,498税込4,948
1缶
3日以内出荷
好みに応じて任意に調色ができます優れた耐久性、耐候性を示します。最も汎用性が高く、経済的です。
用途内外装規格JIS A 6909 外装薄塗材E容量(kg)20荷姿20kg石油缶主成分アクリル樹脂主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート、セメント塗装(方法)吹付使用場所屋外希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級放散:F☆☆☆☆防火性能(認定)NM-8572/不燃、QM-9812/準不燃、RM-9361/難燃耐用年数(年)(期待)4~6一般的名称アクリルリシンつや艶消し
エスケープレミアムNADシリコン エスケー化研エスケープレミアムNADシリコンエスケー化研
9,998税込10,998
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
【耐候性/耐久性】架橋による緻密かつ強靭な塗膜はトリプルガード効果により、超耐久性、超耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。さらに、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。【仕上がり】特殊NADシリコン樹脂塗料の滑らか且つ肉持ち感のある塗膜は、光沢のある仕上がり性を示します。艶を抑えた仕上がりをご希望の場合は、エスケープレミアムNADシリコン7分艶・5分艶・3分艶をご使用ください。【低汚染性】緻密な特殊NADシリコン樹脂の架橋塗膜は汚れを定着しにくくします。【防かび・防藻性】特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。【作業性】隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。【経済性】一液タイプのため、大幅な作業効率の改善につながります。また、耐久性にも優れているためLCC(ライフサイクルコスト)の観点からも経済的です。【環境対応】重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途内外装備考下地の種類に応じ、適切な下塗材を選定してください。主成分特殊シリコン樹脂主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート、木部、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属塗装(方法)吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属ホルムアルデヒド等級放散:F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)14~16一般的名称超耐候形一液NAD特殊シリコン樹脂塗料危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 セラミガードNEO エスケー化研【オーダー】調色 セラミガードNEOエスケー化研
8,490税込9,339
1缶
3日以内出荷
撥水性を高め、雨、凍害から建物を強固に保護! 光安定剤を複合化した特殊シリコン変性樹脂による撥水機能と高い持続力により、長期に亘り基材への雨水の浸入を防止し、水や凍害などによる壁面の劣化を抑制することができます。 セラミガードNEOは、従来の撥水塗料とは異なり、光安定剤を複合化した特殊シリコン変性樹脂の採用により、塗装直後から撥水性を示し、長期に亘りその性能を維持します。 透湿機能があるため、下地の調湿機能を阻害すること無く、内部結露防止・凍害防止につながります。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持します。
用途一般外壁、外構、基礎立上がり部危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種サイディングボード、ALCパネル、各種旧塗膜(活膜下地):エマルションペイント、リシン、吹付タイル(硬質)などサービス分類オーダー・加工
レナラック 主材 エスケー化研レナラック 主材エスケー化研
3,298税込3,628
1缶
6日以内出荷
下地への密着性、耐久性に優れています。施工が簡単で安定した仕上がりが得られます。-山立ちが良く、リズム感のあるパターンを形成します。
用途内外装適合適用下塗材:水性ミラクシーラーエコ(下地により仕様が異なる場合が有ります)適用上塗材:エスケープレミアムシリコン、水性セラタイトシリーズ等質量(kg)20規格JIS A 6909 複層塗材E荷姿石油缶主成分アクリル樹脂エマルション塗装吹付希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~20(上塗材による)塗坪(m2)吹放し仕上げ:11~15/缶つや艶有り(上塗材の種類により異なります)
レナラックローラー用 主材 エスケー化研レナラックローラー用 主材エスケー化研
3,798税込4,178
1缶
4日以内出荷
下地への密着性、耐久性に優れています。施工が簡単で安定した仕上がりが得られます。ローラー施工のため、塗材の飛散が少ない。
用途内外装適合適用下塗材:水性ミラクシーラーエコ(下地により仕様が異なる場合が有ります)適用上塗材:プリーズコート、エスケープレミアムシリコン、水性セラタイトシリーズ等質量(kg)20規格JIS A 6909 複層塗材E荷姿石油缶主成分アクリル樹脂エマルション塗装ローラー希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~20(上塗材による)つや艶有り(上塗材の種類により異なります)
【オーダー】調色 1液NADウレタン エスケー化研【オーダー】調色 1液NADウレタンエスケー化研
7,990税込8,789
1缶
3日以内出荷
耐候性/低汚染性:ウレタン架橋による緻密かつ強靭な塗膜は高耐久性、高耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。 作業性:隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。 仕上り性:高い隠ぺい性と肉もち感のある高光沢な滑らかで艶やかな塗膜を形成、建物の美観を向上します。艶を抑えた仕上がりには、エスケー一液NADウレタン7分艶、5分艶、3分艶をご使用ください。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 経済性・環境対応:一液タイプであるため主剤、硬化剤の計量、調合等の煩わしい作業を省略でき、大幅な作業効率の改善と安定した性能を提供します。また、重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途外壁・鉄部の塗装 日塗工調色対応仕様調色対応品主成分ポリウレタン樹脂塗布面積(m2/缶)42~60(鉄部、木部は57~68)主な用途鉄、外壁希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、刷毛、ローラー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)等・鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属特性耐薬品、耐水、耐候、耐アルカリ、高耐久関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 プレミアムシリコン エスケー化研【オーダー】調色 プレミアムシリコンエスケー化研
9,590税込10,549
1缶
3日以内出荷
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 日塗工調色対応
用途外壁の塗替仕様調色対応品規格JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象)主成分ハイブリッドシリコン樹脂塗布面積(m2/缶)43~68主な用途外壁希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など油性 or 水性水性特性耐候関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)14~16サービス分類オーダー・加工
シポカケンベース エスケー化研シポカケンベースエスケー化研
5,698税込6,268
1缶(20kg)
3日以内出荷
リシン状に仕上がる建築吹付塗材。使用時に骨材を混合するタイプで、いわゆるリシンベースです。優れた耐久性、耐候性を示します。 最も汎用性が高く、経済的です。骨材はシポサンドを推奨。
用途住宅・マンションなどの内外装 店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装ホワイト特性耐久、耐候使用場所屋内外兼用主成分エマルション塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>塗布面積(m2/缶)12~15主な用途アスファルト指触乾燥時間(分)30(20℃)塗布方法吹付 (シリンガン口径/4~6mm、圧力/392~588kPa[4~6kgf/cm2])希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など半硬化乾燥時間(時間)2以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)1.3~1.6適合下塗り水性ミラクシーラーエコ(クリヤー・ホワイト)
プレミアムシリコン エスケー化研プレミアムシリコンエスケー化研(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 日塗工調色対応
用途外壁の塗替主成分ハイブリッドシリコン樹脂規格JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象)主な用途外壁希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)14~16
1液NADウレタン エスケー化研1液NADウレタンエスケー化研(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐候性/低汚染性:ウレタン架橋による緻密かつ強靭な塗膜は高耐久性、高耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。 作業性:隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。 仕上り性:高い隠ぺい性と肉もち感のある高光沢な滑らかで艶やかな塗膜を形成、建物の美観を向上します。艶を抑えた仕上がりには、エスケー一液NADウレタン7分艶、5分艶、3分艶をご使用ください。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 経済性・環境対応:一液タイプであるため主剤、硬化剤の計量、調合等の煩わしい作業を省略でき、大幅な作業効率の改善と安定した性能を提供します。また、重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途外壁・鉄部の塗装主成分ポリウレタン樹脂主な用途鉄、外壁希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、刷毛、ローラー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)等、鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属特性耐薬品、耐水、耐候、耐アルカリ、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
プレミアムシリコン エスケー化研プレミアムシリコンエスケー化研
16,980税込18,678
1缶(15kg)
3日以内出荷
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料
用途外壁の塗替主成分ハイブリッドシリコン樹脂タイプ艶有規格JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種塗布面積(m2/缶)43~68主な用途外壁希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【オーダー】調色 セラミクリーン エスケー化研【オーダー】調色 セラミクリーンエスケー化研
10,900税込11,990
1缶
翌々日出荷
弾性セラミックシリコン樹脂の応用により、従来の塗料に比べ、耐久性を高め、弾性機能を持ちながら、汚染しにくい塗膜を実現した高耐久・低汚染型の単層弾性塗材です。 オリジナル技術に基づく弾性セラミックシリコン樹脂を結合材とすることで、従来の単層弾性塗材と比べ、飛躍的に耐久性を向上させました。 表面は緻密な塗膜構造を持ち、優れた低汚染性を発揮します。 塗膜は弾性を有し、下地の微細なひび割れに追従し、雨水の侵入を防ぎます。これによりコンクリートの中性化防止にも効果を発揮します。 透湿性に優れた塗膜は、弾性塗膜にありがちな膨れの防止につながるとともに、内部結露の防止に役立ちます。 特殊設計により、長期にわたってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持することが出来ます。 材料は水性で構成されているため、溶剤などにみられる中毒や火災の心配がなく、安全で環境に優しい材料です。 従来の汎用単層弾性塗材に比べて耐久性能が高く、長期にわたって美しい外観を維持することができるため、トータル的なコストメリットにつながります。
用途戸建住宅、マンションの内外装。店舗、事務所、工場、倉庫などの内外装。学校などの公共施設の内外装。主な用途建物の内外装使用場所屋内外兼用特性防水、耐久希釈剤清水塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー、(M工法)M-9ローラー危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種旧塗膜(活膜)の塗替えなど混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2~10、(SPタイル仕上げ)100:3~5、(スチップル仕上げ)100:4~6、(M工法)100:2~4関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 クリーンマイルドフッソ エスケー化研【オーダー】調色 クリーンマイルドフッソエスケー化研
23,900税込26,290
1缶
翌々日出荷
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分ふっ素樹脂使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属危険等級希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)15~20一般的名称超低汚染弱溶剤形ふっ素樹脂塗料危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 水性セラミシリコン エスケー化研【オーダー】調色 水性セラミシリコンエスケー化研(2件のレビュー)
8,590税込9,449
1缶
翌々日出荷
シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。 緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。 水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。 従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。主成分セラミックシリコン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐久仕様耐候形1種塗膜硬化時間23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上主な用途コンクリート塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)12~15塗付量(kg/m2・回)0.25~0.30塗回数2回サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 1液マイルドウレタン エスケー化研【オーダー】調色 1液マイルドウレタンエスケー化研
8,590税込9,449
1缶
翌々日出荷
一液タイプ。独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。 高耐久・低汚染。ウレタン架橋を有する強靭な塗膜は高耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。 付着性。下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。 作業性。強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。 防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属、木部、各種旧塗膜など幅広い下地適応性 弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。主成分ポリウレタン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐薬品、耐久主な用途木部、コンクリート、鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)8~10危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 クリーンマイルドウレタン エスケー化研【オーダー】調色 クリーンマイルドウレタンエスケー化研(1件のレビュー)
8,490税込9,339
1缶
翌々日出荷
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分ポリウレタン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属危険等級希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)10~12一般的名称超低汚染型NAD特殊ポリウレタン樹脂塗料危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 クリーンマイルドシリコン エスケー化研【オーダー】調色 クリーンマイルドシリコンエスケー化研
10,900税込11,990
1缶
翌々日出荷
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分アクリルシリコン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属危険等級希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)12~15一般的名称超低汚染・超耐久性NAD型特殊アクリルシリコン樹脂塗料危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
レナラック 中塗 エスケー化研レナラック 中塗エスケー化研(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(20kg)
3日以内出荷
主な用途建物の内外装使用場所屋内外兼用塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(工程間)吹き放し16時間以上、凸部処理0.5時間以内希釈剤清水塗装吹付危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1~2回所要量(kg/m2)吹放し仕上げ 1.3~1.7:小粒仕上げ 0.6~0.8塗坪(m2)吹放し仕上げ 11~15:小粒仕上げ 25~33適合下塗りレナラック下塗材(水性ミラクシーラーエコ)
セラミクリーン 防水系弾性薄塗材 エスケー化研セラミクリーン 防水系弾性薄塗材エスケー化研
9,898税込10,888
1缶(16kg)
3日以内出荷
弾性セラミックシリコン樹脂の応用により、従来の塗料に比べ、耐久性を高め、弾性機能を持ちながら、汚染しにくい塗膜を実現した高耐久・低汚染型の単層弾性塗材です。 オリジナル技術に基づく弾性セラミックシリコン樹脂を結合材とすることで、従来の単層弾性塗材と比べ、飛躍的に耐久性を向上させました。 表面は緻密な塗膜構造を持ち、優れた低汚染性を発揮します。 塗膜は弾性を有し、下地の微細なひび割れに追従し、雨水の侵入を防ぎます。これによりコンクリートの中性化防止にも効果を発揮します。 透湿性に優れた塗膜は、弾性塗膜にありがちな膨れの防止につながるとともに、内部結露の防止に役立ちます。 特殊設計により、長期にわたってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持することが出来ます。 材料は水性で構成されているため、溶剤などにみられる中毒や火災の心配がなく、安全で環境に優しい材料です。 従来の汎用単層弾性塗材に比べて耐久性能が高く、長期にわたって美しい外観を維持することができるため、トータル的なコストメリットにつながります。
用途戸建住宅、マンションの内外装。店舗、事務所、工場、倉庫などの内外装。学校などの公共施設の内外装。主な用途建物の内外装使用場所屋内外兼用特性防水、耐久主成分セラミックシリコン樹脂塗布面積(m2/缶)(ゆす肌状ローラー仕上げ)11~16、(SPタイル仕上げ)16~20、(スチップル仕上げ)20~26、(M工法)13~17希釈剤清水塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー、(M工法)M-9ローラー危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種旧塗膜(活膜)の塗替えなど混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2~10、(SPタイル仕上げ)100:3~5、(スチップル仕上げ)100:4~6、(M工法)100:2~4ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上
シポカケンDO エスケー化研シポカケンDOエスケー化研
5,498税込6,048
1缶(20kg)
3日以内出荷
好みに応じて任意に調色ができます。優れた耐久性、耐候性を示します。最も汎用性が高く、経済的です。
用途住宅・マンションなどの内外装店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装学校など公共施設の内外装主成分エマルション主な用途建物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候規格JIS A6909 外装薄塗材E塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>塗布面積(m2/缶)12~15希釈剤清水塗布方法シリンガン(口径/4~6mm、圧力/392~588kPa[4~6kgf/cm2])危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料:NM-8572、準不燃材料:QM-9812、難燃材料:RM-9361耐用年数(年)4~6所要量(kg/m2)1.3~1.6適合下塗りSKクリヤーシーラー、SK水性ホワイトシーラー、水性ミラクシーラーエコ(クリヤー・ホワイト)、マイルドシーラーEPO-Ⅱ
水性セラミシリコン 艶消し エスケー化研水性セラミシリコン 艶消しエスケー化研
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。 緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。 水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。 従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。主成分セラミックシリコン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐久、艶消し仕様耐候形1種タイプ艶消し塗膜硬化時間23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上主な用途コンクリート塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)12~15塗付量(kg/m2・回)0.25~0.30塗回数2回
水性セラミシリコン 半艶 エスケー化研水性セラミシリコン 半艶エスケー化研
17,980税込19,778
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。 緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。 水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。 従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。主成分セラミックシリコン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐久、半艶仕様耐候形1種タイプ半艶塗膜硬化時間23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上主な用途コンクリート塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)12~15塗付量(kg/m2・回)0.25~0.30塗回数2回
水性セラミシリコン 3分艶 エスケー化研水性セラミシリコン 3分艶エスケー化研(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。 緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。 水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。 従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。主成分セラミックシリコン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐久、3分艶仕様耐候形1種タイプ3分艶塗膜硬化時間23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上主な用途コンクリート塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)12~15塗付量(kg/m2・回)0.25~0.30塗回数2回
水性セラミシリコン 艶あり エスケー化研水性セラミシリコン 艶ありエスケー化研
8,698税込9,568
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。 緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。 水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。 従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。主成分セラミックシリコン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐久、艶あり仕様耐候形1種タイプ艶あり塗膜硬化時間23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上主な用途コンクリート塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)12~15塗付量(kg/m2・回)0.25~0.30塗回数2回
クリーンマイルドフッソ エスケー化研クリーンマイルドフッソエスケー化研
25,980税込28,578
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分ふっ素樹脂使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属希釈塗料用シンナーAホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)15~20一般的名称超低汚染弱溶剤形ふっ素樹脂塗料
クリーンマイルドシリコン エスケー化研クリーンマイルドシリコンエスケー化研(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分アクリルシリコン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属危険等級希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)12~15一般的名称超低汚染・超耐久性NAD型特殊アクリルシリコン樹脂塗料危険物の性状非水溶性
クリーンマイルドウレタン エスケー化研クリーンマイルドウレタンエスケー化研
11,980税込13,178
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分ポリウレタン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属希釈塗料用シンナーAホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)10~12一般的名称超低汚染型NAD特殊ポリウレタン樹脂塗料
ベルアート エスケー化研ベルアートエスケー化研
10,980税込12,078
1缶(20kg)
3日以内出荷
デザイン、質感、色彩のバリエーションに優れた、空間演出に幅広く応用できる土壁の風合いを持つ新型装飾仕上塗材です。
用途住宅・マンション・店舗・事務所の内外装主成分アクリル樹脂主な用途内外装使用場所屋内外兼用適応下地コンクリート、セメントモルタル、PC部材、ALCパネル、GRC板、押出成形セメント板、各種乾式ボード類、金属パネル、各種旧塗膜(活膜)など関連資料仕様
1液マイルドウレタン エスケー化研1液マイルドウレタンエスケー化研
16,980税込18,678
1缶(15kg)
3日以内出荷
一液タイプ。独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。 高耐久・低汚染。ウレタン架橋を有する強靭な塗膜は高耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。 付着性。下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。 作業性。強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。 防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属、木部、各種旧塗膜など幅広い下地適応性 弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。主成分ポリウレタン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐薬品、耐久塗布面積(m2/缶)42~53主な用途木部、コンクリート、鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)8~10危険物の性状非水溶性
ミラクファンドKC2000 エスケー化研ミラクファンドKC2000エスケー化研
8,798税込9,678
1缶(25kg)
5日以内出荷
下地調整と仲介接着の役割を兼ね備え、さらに中性化防止をも加味した万能の性能を有しています。今まで不向きとされていた旧塗膜の残った壁面の改装、コンクリート構造物などに適用できる高性能セメント系下地調整塗材です。特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションを採用しているため、各種下地に対する密着性が非常に優れていると共に、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来に比べて特に優れています。硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の防水性を向上させます。脆弱な下地を均一に強化し、また仕上塗材の色むら、密着不良、造膜不良などの原因を予め防止できます。特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションとセメントの複合効果でコンクリート躯体の中性化防止に優れた効果を発揮します。特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションの使用により、下地調整のみならず仲介接着としての機能を発揮します。施工が簡単で、こて塗りで能率よく作業を行えます。JIS A 6916下地調整塗材 C-2 の表示認証製品です。
用途コンクリート構造物の中性化防止、露出鉄筋部の補修・各種建材の改装下地調整グレー塗り面積(m2)10~16主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など油性 or 水性水性関連資料(0.36MB)一般的名称セメント系フィラー塗装間隔6時間以上
ミラクファンドKC1000 エスケー化研ミラクファンドKC1000エスケー化研
7,598税込8,358
1缶(25kg)
5日以内出荷
特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションを採用した製品で、下地調整と仲介接着の役割を兼ね備え、さらに中性化防止をも加味した万能の性能を有しています。今まで不向きとされていた旧塗膜の残った壁面の改装、あるいはコンクリート構造物などに適用できる高性能セメント系下地調整塗材です。JIS A 6916 下地調整塗材 C-1表示認証製品です。
用途コンクリート構造物の中性化防止、露出鉄筋部の補修、防錆下地調整、塗り替え面の下地補修・下地調整、磁器タイル面の塗り替え下地調整、各種建材の下地調整塗り面積(m2)16~31主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など油性 or 水性水性関連資料(0.36MB)一般的名称セメント系フィラー塗装間隔6時間以上
ミラクファンドKC4000 エスケー化研ミラクファンドKC4000エスケー化研
8,798税込9,678
1缶(24kg)
5日以内出荷
特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションとセメント系粉体を組み合わせた超厚塗りタイプのポリマーセメント系充填材です。深さのある(7mm以上)欠損部を作業性良く補修し、劣化の進行を抑え、外部の劣化因子からコンクリート構造物、建造物を守り、その寿命を飛躍的に伸ばすことができます。各種下地に対する密着性が非常に優れていると共に、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来に比べて特に優れています。硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の防水性を向上させます。脆弱な下地を均一に強化し、また仕上塗材の色むら、密着不良、造膜不良などの原因を予め防止できます。特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションとセメントの複合効果でコンクリート躯体の中性化防止、鉄筋の防錆性に優れた効果を発揮します。下地調整のみならず仲介接着としての機能を発揮します。施工が簡単で、こて塗りで能率よく作業を行えます。
用途コンクリート構造物の中性化防止、露出鉄筋部の補修・防錆下地調整、改装面の下地補修・下地調整、磁器タイル面の改装下地調整、各種建材の下地調整グレー塗り面積(m2)0.7主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など油性 or 水性水性関連資料(0.35MB)一般的名称セメント系フィラー塗装間隔16時間以上
ミラクファンドKC3000 エスケー化研ミラクファンドKC3000エスケー化研
9,898税込10,888
1缶(22.8kg)
5日以内出荷
特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションとセメント系粉体を組み合わせた厚塗りタイプのポリマーセメント系充填材です。欠損部やひび割れ部の補修、中性化防止など幅広い用途に使用でき、外部の劣化因子からコンクリート構造物、建造物を守り、その寿命を飛躍的に伸ばすことができます。各種下地に対する密着性が非常に優れていると共に、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来に比べて特に優れています。硬化後強固な層を形成し、仕上塗材の防水性を向上させます。脆弱な下地を均一に強化し、また仕上塗材の色むら、密着不良、造膜不良などの原因を予め防止できます。特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションとセメントの複合効果でコンクリート躯体の中性化防止、鉄筋の防錆性に優れた効果を発揮します。下地調整のみならず仲介接着としての機能を発揮します。
用途コンクリート構造物の中性化防止、露出鉄筋部の補修・防錆下地調整、改装面の下地補修・下地調整、磁器タイル面の改装下地調整、各種建材の下地調整グレー塗り面積(m2)2.5主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など油性 or 水性水性関連資料(0.36MB)一般的名称セメント系フィラー塗装間隔16時間以上
タイルフィラー エスケー化研タイルフィラーエスケー化研
6,698税込7,368
1缶(22.5kg)
5日以内出荷
特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションの混和液と、セメント系の粉体との組み合わせにより、従来の下地調整塗材の問題点であった多種の下地に対する密着性、耐溶剤性、耐薬品性、防水性などを改良した全く新しい下地調整塗材です。一般に使用されているポリマーセメントは、アニオン系が主流です。普通、下地や砂などの骨材・充填材などはマイナスに帯電しているため、静電気的な反発が個々に働きます。これを緩和するために開発されたのがアクリルカチオン系のSKタイルフィラーです。静電気的な引力が作用し、磁器タイルへの密着性など種々の優れた性能を発揮します。1. 特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションを採用しているため、各種下地に対する密着性が非常に優れていると共に、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来 に比べ特に優れています。2. 硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の密着性・防水性を向上させます。3. 施工が簡単で、こて塗りで能率よく作業を行えます
用途改装工事の下地調整(特に吹付タイル、磁器タイル下地)。コンクリート打放し面、セメントモルタル、コンクリートブロックなどの塗装下地調整。コンクリート、セメントモルタルなどの不陸、目違い、巣穴、段差などの補修調整。グレー塗り面積(m2)7~15主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など油性 or 水性水性関連資料(1MB)一般的名称セメント系フィラー塗装間隔6時間以上
カケンセメントフィラー エスケー化研カケンセメントフィラーエスケー化研
4,698税込5,168
1缶(22.3kg)
5日以内出荷
こて塗りやへら付けによるコンクリート面の不陸、目違い、ピンホールなどの補修・調整、並びに全面地付け塗りによる吸い込み抑制を目的とする下地調整塗材です。業界で初のJIS A 6916表示認定を取得し、都市再生機構や国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事標準仕様書にも適合した最適の材料です。こて仕上げに最も適し、吸水性が小さく、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来に比べ特に優れています。硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の密着性を向上させます。脆弱な下地を均一に強化し、また仕上塗材の色むら、密着不良、造膜不良などの原因を予め防止できます。傷、不陸、目違いなど、比較的表面が粗い場合の補修・調整に適し、1~3mmの厚塗りができるタイプです。
用途新設のコンクリート打放し面の下地調整、新設のコンクリートの不陸、目違い、ピンホールなどの補修・調整グレー塗り面積(m2)8~14主成分セメント、合成樹脂エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル油性 or 水性水性関連資料(1MB)一般的名称セメント系フィラー塗装間隔1時間以上
カケンフィラー エスケー化研カケンフィラーエスケー化研
7,298税込8,028
1缶(30kg)
5日以内出荷
薄塗りタイプの汎用下地調整塗材です。特殊合成樹脂エマルションを使用しているため、下地の防水性が一層向上します。硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の密着性を向上させます。脆弱な下地を均一に強化し、また仕上塗材の色むら、密着不良、造膜不良など原因を予め防止できます。施工が簡単で、刷毛塗り、ローラー塗り、スプレー塗りなど状況に応じ、各種の方法で能率よく作業を行えます。
用途新設のALCパネル面の目止め及び粗面下地の平滑化などの下地調整、新設のコンクリート、セメントモルタルの多孔質壁面の目止めやノロ引きを必要とする場合の下地調整。グレー塗り面積(m2)30~40主成分セメント、合成樹脂エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル油性 or 水性水性関連資料(1MB)一般的名称セメント系フィラー塗装間隔2時間以上
水性弾性セラタイトF エスケー化研水性弾性セラタイトFエスケー化研
26,980税込29,678
1缶(4.25kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
独自のセラミック複合技術により、これまで水性塗料では困難とされてきた超低汚染化に業界で初めて成功しました。ベースに、ふっ素樹脂を採用することにより、耐久性の高い塗膜を提供します。
用途内外装主成分ふっ素樹脂希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、各種旧塗膜など油性 or 水性水性関連資料(0.99MB)一般的名称超低汚染型水性ふっ素樹脂塗料塗装間隔2時間以上