「大型 7 セグメント 表示 器」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
BCD並列入力
パネル組み込み型では大型で視認性抜群。
電源電圧(V)AC100(90~132)
仕様(数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。
付属品アンフェノールコネクタ 57-30360
質量(kg)約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合)
取付方式専用取付金具でパネル裏面より締付
入力種類並列BCD
表示方式LEDデジタル表示(文字高さ51mm)
保存温度(℃)-20~70
表示桁数4桁
表示内容数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印
動作周囲温度(℃)0~50
入力レベルTTL入力
1台
¥69,980
税込¥76,978
46日以内出荷
LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能
電源電圧(V)AC100~240
適合(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定
質量(kg)5
測定範囲DC4~20mA
取付方式壁掛け
入力種類BCD
スイッチケース内部(電源)
耐電圧1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))
消費電力約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V)
表示赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示
表示方式LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm)
ケース寸法(mm)W540×H180
入力BCD並列入力
保存温度(℃)-20~70
機能平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示
単位(表示)黒文字シール(外枠前面右下)
表示桁数4桁
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色マンセル 5Y 7/1
周囲湿度(%RH)(動作)35~85(但し結露なきこと)
ケース構造防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き)
確度±(0.1% of rdg +1digit)
動作周囲温度(℃)0~40
電圧許容範囲(V)AC90~250V
入力抵抗12.5Ω
入力レベル24Vオープンコレクタ
表示周期67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択
過負荷DC±150mA(入力)
1台
¥209,800
税込¥230,780
15日以内出荷
LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能
電源電圧(V)AC100~240
適合(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定
質量(kg)5
取付方式壁掛け
入力種類BCD
スイッチケース内部(電源)
耐電圧1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))
消費電力約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V)
表示赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示
表示方式LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm)
ケース寸法(mm)W540×H180
入力BCD並列入力
保存温度(℃)-20~70
機能平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示
入力信号"H"=16.8~24V "L"=0~3.8V(レベル)
単位(表示)黒文字シール(外枠前面右下)
表示桁数4桁
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色マンセル 5Y 7/1
周囲湿度(%RH)(動作)35~85(但し結露なきこと)
ケース構造防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き)
動作周囲温度(℃)0~40
電圧許容範囲(V)AC90~250V
入力レベル24Vオープンコレクタ
表示周期67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択
1台
¥209,800
税込¥230,780
15日以内出荷
熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。
高輝度大型LEDによる鮮明表示。
端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間)
消費電力約2VA(AC電源)
A/D変換器DualSlope積分方式
保存温度(℃)-20~70
応答時間(秒)約1.5
温度係数±300ppm/℃(0~50℃で規定)
サンプリング周期2.5回/秒
絶縁抵抗(Ω)100M以上(DC500V)
耐ノイズノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V
動作周囲温度(℃)0~50
電圧許容範囲(電源)AC90~132V
装着方法専用取付金具でパネル面より締付
入力形式シングルエンデッド、フローティング
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源AC100V
基準接点補償確度±2℃
リニアライザアナログ折線近似
関連キーワード