3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鶴賀電機大型表示器
LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能
電源電圧(V)AC100~240 適合(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定 質量(kg)5 測定範囲DC4~20mA 取付方式壁掛け 入力種類BCD スイッチケース内部(電源) 耐電圧1分間(電源端子/外箱間(AC1500V)) 消費電力約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V) 表示赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示 表示方式LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm) ケース寸法(mm)W540×H180 入力BCD並列入力 保存温度(℃)-20~70 機能平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示 単位(表示)黒文字シール(外枠前面右下) 表示桁数4桁 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 塗装色マンセル 5Y 7/1 周囲湿度(%RH)(動作)35~85(但し結露なきこと) ケース構造防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き) 確度±(0.1% of rdg +1digit) 動作周囲温度(℃)0~40 電圧許容範囲(V)AC90~250V 入力抵抗12.5Ω 入力レベル24Vオープンコレクタ 表示周期67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択 過負荷DC±150mA(入力)
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷

熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。 高輝度大型LEDによる鮮明表示。 端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間) 消費電力約2VA(AC電源) A/D変換器DualSlope積分方式 保存温度(℃)-20~70 応答時間(秒)約1.5 温度係数±300ppm/℃(0~50℃で規定) サンプリング周期2.5回/秒 絶縁抵抗(Ω)100M以上(DC500V) 耐ノイズノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(電源)AC90~132V 装着方法専用取付金具でパネル面より締付 入力形式シングルエンデッド、フローティング RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源AC100V 基準接点補償確度±2℃ リニアライザアナログ折線近似
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BCD並列入力 パネル組み込み型では大型で視認性抜群。
電源電圧(V)AC100(90~132) 仕様(数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。 付属品アンフェノールコネクタ 57-30360 質量(kg)約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合) 取付方式専用取付金具でパネル裏面より締付 入力種類並列BCD 表示方式LEDデジタル表示(文字高さ51mm) 保存温度(℃)-20~70 表示桁数4桁 表示内容数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印 動作周囲温度(℃)0~50 入力レベルTTL入力
1台
69,980 税込76,978
46日以内出荷