2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度ドットLED採用 水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当) 屋外でも、遠方からでも十分な視認性 取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
入力種類熱電対 耐電圧1分間(入力端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/入力端子間(AC1500V))( DC電源品はそれぞれAC500V 1分間 ) 消費電力AC100Vのとき 約 6VA、DC 24Vのとき 約100mA 表示表示:3桁 0~999、高輝度ドット赤色大形LED(文字高さ56mm)、ゼロサプレス機能付、極性(POL)表示:(-)LED表示点灯、オーバー表示: 温度入力 : 表示範囲の最小値または最大値で点滅、直流入力 : 130%表示で点滅、ただし999を超えると999で点滅、小数点表示:温度入力:固定、直流入力:任意設定 分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000 A/D変換器Δ-Σ変換方式 保護等級IP55 保存温度(℃)-20~70 機能バーンアウト: 表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ) 表示桁数3桁 表示範囲-999~999 抵抗(外部)熱電対入力:500Ω以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5Ω以下 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上 耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR):50dB以上、コモンモード(CMR):110dB以上、電源ライン混入ノイズ:1000V 確度±(0.2% of rdg+0.3℃) 電圧許容範囲(V)AC85~132、AC170V~250、DC20~30 入力形式シングルエンデッド入力 表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒
1台
84,980 税込93,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型樹脂ケースのスマートなデザイン(奥行52mm) 水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当) 56mm大形LED採用による鮮明表示 取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
供給電圧(V)AC100~480[単相2線式]:線間電圧、AC100~240、AC100~240(50/60Hz)、DC24 取付け方法壁掛け センサー付属無 保護等級IP55相当 表示色赤色 表示3桁 0~999赤色または緑色大形LED(文字高さ56mm)ゼロサプレス機能付、【極性(POL)】(-)LED表示点灯、【オーバー】温度入力:表示範囲の最小値または最大値で点滅/直流入力:130%表示で点滅、ただし999を超えると000で点滅、【小数点】温度入力:固定/直流入力:任意設定 分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000 抵抗(Ω)熱電対入力:500以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5以下 表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒 入力形式シングルエンデッド入力 絶縁抵抗(MΩ)50以上/DC500V 耐電圧(V/min)入力端子/外箱間:AC1500、入力端子/外箱間:AC1500、電源端子/入力端子間:AC1500(DC電源品はそれぞれAC500) 許容電圧範囲AC85~250V、DC20~30V 消費電力約6VA(AC100Vのとき)、約120mA(DC24Vのとき) 動作温度範囲(℃)-10~50 保存温度範囲(℃)-20~70 質量(kg)約1.5 表示単位前面窓板に貼り付け(4026は任意の単位表示が可能です、ご指定下さい) 仕様【バーンアウト】表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ)、【ノイズ除去率】ノーマルモード(NMR):50dB以上/コモンモード(CMR):110dB以上/電源ライン混入ノイズ:1000V
1個
63,980 税込70,378
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)