1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bamboo Ink Plus-Windows Inkに最適なスマートペン Bamboo Ink Plusはアイデアや表現をサポート。紙にペンで描くような自然な使い心地で、メモ書きやイラスト、スケッチを行えます。 自然な描き心地:Bamboo Ink Plusはペンの角度を検出し、傾きをサポート1。 電池交換が不要な充電式。同梱USBケーブルで充電。 高精度で細いペン先は筆圧感知最大4096レベル対応。線の強弱をつけられ、正確に描き込めます。 BluetoothボタンのワンタッチでWindows Ink を呼び出し。 握りやすい三角形ボディとソフトな質感で、しっくりと手になじむデザイン。 さまざまなペン対応Windowsデバイスに対応。ワコム アクティブ静電気結合方式(アクティブES(R))とMicrosoft Pen Protocol(MPP)2のモードを手軽に切替え可能。 3種類のペン先3(ソフト、ミディアム、ハード)から好みの描き味を選べます。 1 サードパーティ製デバイスにより異なります。 2 サードパーティ製デバイスにより異なります。 3 サードパーティ製のデバイスにより使用できるペン先が異なります。
仕様ペンのサイドスイッチ:ショートカットの割当てが可能なスイッチ2個(デバイスによって異なります)、Bluetooth接続用スイッチ1個 セット内容Bamboo Ink Plus、ペン先キット、クイックスタートガイド、充電用ケーブル 質量(g)16.5 対応OSWindowsデバイス、動作確認済み対応デバイスの一覧はこちらからwww.wacom.com/comp 接続ワコム アクティブ静電気結合方式(アクティブES )/Microsoft PEN Protocol(MPP)Bluetooth 4.0以降 時間連続駆動:約10日(週5日、1日2時間利用の場合)(デバイスによって寿命は異なります) 電池充電式リチウムポリマー電池 長さL×直径(mm×Φmm)(外形)153 x 10 筆圧レベル最大4096レベル
1本
10,980 税込12,078
当日出荷