人気の15.6型がエントリーモデルで初登場。最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。描きやすい角度に調整可能(19°)な内蔵スタンドと、より使いやすいスタイルで調整可能(19°~68°)なオプションスタンド(別売)。三分岐ケーブル(HDMI、USB-A、電源)による簡単接続。製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)。
仕様色域:72%NTSC、ペン:Wacom Pro Pen 2、傾き検出レベル:±60レベル
セット内容Wacom Cintiq 16、Wacom Pro Pen 2 、着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)、3 in 1ケーブル(1.8m) 、ACアダプタ(1.5m) 、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、レギュレーションシート
質量(kg)1.9(スタンドを除く)
消費電力(W)27(最大)、0.5(スリープモード、USB未接続時)、0.5以下(オフモード)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×245×285
対応システム:Windows 7、8、8.1、10((最新のSP適用)、macOS 10. 12以上、パソコンに標準搭載のHDMIポートおよびUSB-Aポート、インターネット接続
読取(mm)可能範囲:344.16×193.59
分解能(mm)読取:最高0.005
液晶サイズ15.6型
コントラスト比1000:1 (標準値)
画素ピッチ0.17925×0.17925mm
表示色最大:1677万色(8bit)
解像度最大表示:1920×1080 (Full HD)
使用環境温度 5~40℃、湿度 30~80%(結露なきこと)
視野角水平176°/垂直176°(標準値)
ACアダプタ(定格出力)12 VDC、3A (最大)
応答速度25ms(標準値)
設定値カラー:色温度(9300K、6500K、5000K)、カスタムRGB/(工場出荷時)
電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240 V, 50/60 Hz)
アスペクト比16:9
読取方式a-Si TFTアクティブマトリクス液晶(IPS方式)
最大輝度(cd/m2)210(標準値)
筆圧レベル8192レベル
1台
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。
使いやすい新しいペン
使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。
コンパクトでスリムなデザイン
どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。
厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。
描きやすい操作面
場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。
制作をサポートする機能
ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096
セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)
サイズMedium
質量(g)410
対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。
連続使用時間(時間)最大15
機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド
読取(mm)216×135
バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)
保証期間1年
充電時間(時間)約3.5
読み取り速度速度(ペン):133pps
セキュリティペンテザースロット
BluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)
カメラ登録数2540
読取方式電磁誘導方式
筆圧レベル4096
液晶ペンタブレットのエントリーモデルWacom Cintiqシリーズに22型が登場。
ワコムのペンの描き心地をそのままに、機能は最小限に抑えたモデルです。
ストロークや手の動きを高精度に再現するワコム最新のペンテクノロジーを搭載したWacom Pro Pen 2に対応。フルHD解像度のディスプレイ。
自然な操作や描画ができるデザインです。大型液晶ペンタブレットで初めて制作してみたい方にぴったりです。
広々と描ける21.5型。
最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。
筆圧8192レベル対応。ペンの傾きも感知し、自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。
描きやすい角度に調整可能(16°~ 82°)なスタンドを搭載。
HDMI、USB-A、電源のシンプルな接続。
製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)
セット内容Wacom Cintiq 22(スタンド付属)HDMIケーブル(2.0m)USB2.0ケーブル(2.0m)電源ケーブル(1.8m) *Wacom Pro Pen 2 着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)クイックスタートガイドレギュレーションシートACアダプタ(1.8m,60W)*電源ケーブルは他に2本(合計3本)同梱しています。
寸法(mm)570 x 359 x 40(スタンド除く)
質量(kg)5.6kg(スタンド除く)、6.5kg(スタンド含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)506×53.25×854
対応Windows 7 、 8、 8.1 、 10(最新のSP適用)、macOS 10. 12以降パソコンに標準搭載のHDMIポート およびUSB-Aポートインターネット接続。
読取(mm)476 x 268 mm
最大解像度1920 x 1080 (フルHD)
表示色1677万色(8bit)
視野角水平178°/垂直178° (標準値)
画面サイズ21.5型
画素ピッチ(H×V)(mm)0.248 x 0.248 mm
アスペクト比0.672916666666667
最大輝度(cd/m2)210 (標準値)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。
使いやすい新しいペン
使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。
コンパクトでスリムなデザイン
どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。
厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。
描きやすい操作面
場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。
制作をサポートする機能
ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096
セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)
サイズSmall
質量(g)250
対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。
連続使用時間(時間)最大15
機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド
読取(mm)152×95
バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)
保証期間1年
充電時間(時間)約3.5
読み取り速度速度(ペン):133pps
セキュリティペンテザースロット
BluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)
カメラ登録数2540
読取方式電磁誘導方式
筆圧レベル4096
One by Wacomはエントリー向けのペンタブレット。ペンタブレットとペンだけの非常にシンプルな形で、誰でも簡単に始められます。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降
接続Bluetooth、USBtype-A
商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし)
RoHS指令(10物質対応)対応
筆圧レベル8192
デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいWacom One液晶ペンタブレット。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容Wacom One 12本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯10本)、芯抜き、Wacom One 3 in 1ケーブル (2.0m)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、レギュレーションシート (重要な製品情報)、Notice sheet (接続、付属品収納箇所)、※保証書は同梱されていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
創造性を解き放ち、すべてを超越する。プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Proシリーズに、コンパクトな17.3型が新たに登場。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。
仕様色域:DCI-P3カバー率 99% (CIE 1931) (標準値)/Adobe RGBカバー率 88% (CIE 1931) (標準値)
適合対応ペン:Wacom Pro Pen 3/2/1
表示サイズ(mm)21.5型/476×268
解像度最大表示:3840×2160
視野角水平170°/垂直170° (標準値)
アスペクト比16対9
読取方式タッチ入力:静電結合方式
筆圧レベル最大8192レベル
パネル駆動方式IPS方式
最大表示色10億7374万色/1024階調
リフレッシュレート(Hz)最大120
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
2サイドスイッチ(着脱可能)・消しゴム付き筆圧ペン。プロのクリエイターのための、長時間の使用にも疲れにくいデザイン。エルゴノミクスに基づき、握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用し、理想の重心を追求したペン軸。握ったままダブルクリックや右ボタンクリック(Windows)を操作できる、着脱可能な2サイドスイッチ。
付属品標準芯3本、ストローク芯3本、ペンスタンド
適合機種Intuos Pro、Intuos4、Intuos5、Cintiq 13HD、Cintiq 13HD touch、Cintiq 21UX(DTK-2100)、Cintiq 22HD、Cintiq 22HD touch、Cintiq 24HD、Cintiq 24HD touch、Cintiq 27QHD、Cintiq 27QHD touch、Cintiq Companion, Cintiq Companion Hybrid
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいWacom One液晶ペンタブレット。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容Wacom One 13 touch本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯10本)、芯抜き、Wacom One 3 in 1ケーブル (2.0m)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、レギュレーションシート (重要な製品情報)、Notice sheet (接続、付属品収納箇所)、※保証書は同梱されていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Pro 27。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。
ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。
リアルなカラーを再現するAdobe RGB カバー率99%、DCI-P3 カバー率 98%の広色域に対応し、10億7374万色を鮮やかに映し出します。
PantoneTM認証、Pantone SkinToneTM 認証を取得し、ウェブデザインやDTP、写真、映像編集などプロの制作に必要な色域をプリセットから選択でき、こだわりの色表現を追求できます。
創作意欲をかき立てる、高精細な4K解像度、リフレッシュレート120HZ、HDRガンマに対応した高品質ディスプレイです。
クリエイターひとりひとりがオリジナルの創作スタイルを持つように、新しいWacom Pro Pen 3はカスタマイズ性を重視。
作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。
ペン先が細く、見やすくなった新しいペンデザイン。
直感的に操れるマルチタッチ機能対応。
指先でキャンバスを拡大・縮小、回転でき、手間取ることなく制作に集中できます。
マルチタッチとペン操作を切り替えながら、シームレスな操作が可能。
専用スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(別売)は、高さや角度をすばやく調整し、ディスプレイ回転に対応した取り回しの良いデザイン。
左右20°までスムーズに回転でき、自然な姿勢で理想の線を描画できます。
さらに、VESAマウント規格(100×100mm)にも対応し、サードパーティ製モニターアーム※を使った様々な姿勢での制作をサポート。
※ディスプレイを縦向きに利用したい(180°回転したい)場合は、モニターアームをご利用ください。
タブレットドライバのインターフェースを一新し、新しくワコムセンターとして、より使いやすくなりました。
オンスクリーンコントロールなど作業効率を上げる機能を追加し、今まで以上に、便利にペンタブレットを利用できます。
手を添えればフィットする新デザインで、自然にショートカットを操作できるExpressKeyTM。
ショートカットを使いたいと感じた瞬間に、すぐにアクセスでき、制作の効率向上をサポートします。
キーボードや資料を設置できる拡張テーブル※1は、その他のアクセサリを取り付けられる1/4インチネジ(UNC)穴を搭載。
ペントレイやカメラ※2、マイク※2、LED照明※2など、個々のワークスペースに必要な機材を追加可能。
※1別売
※接続パーツは別売
より良い世界の創出のために、メーカーとして始められることを。
環境に配慮した製品づくりに努め、製品外観から製品構造、素材の選定、パッケージまで、再生素材を使用。
これまで以上にサステナビリティに配慮した液晶ペンタブレットです。
ワコムは、クリエイターが創造性を最大に発揮できるように、自然で直感的に使えるデバイスを提供することで、人とテクノロジーの架け橋となることを目指してきました。
40年近くにわたりデジタルペン技術を追求しているワコムの製品は、デジタルクリエイティブツールとしてクリエイターから愛用され続けています。
そのためにワコムは日々、開発を積み重ねてきました。
これからも一人ひとりの「創りたい」という思いに寄り添い、ワコムの製品は進化を続けています。
ワコムは現在、そして未来に向けてクリエイティブテクノロジーをリードしていきます。
仕様【色域】DCI-P3 カバー率98% CIE 1931(標準値)/Adobe RGBカバー率99% CIE 1931(標準値)/PantoneTM 認証とPantone SkinToneTM 認証を取得、【ペン】Wacom Pro Pen 3、【傾き検出レベル】±60°、【ペンの特長】筆圧対応/コードレス/バッテリーレス
セット内容Wacom Cintiq Pro 27Wacom Pro Pen 3Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ※付属)。 ※ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート (薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチなし)USB Type-Cケーブル(1.8m、PVCフリー)USB Type-C - USB-A変換ケーブル(1.8m、PVCフリー)HDMI ケーブル(1.8m、PVCフリー)Mini DisplayPort to DisplayPortケーブル(PVCフリー)ACアダプタ(PVCフリー)電源ケーブル(1.0m)クイックスタートガイド
質量(kg)7.2
色ブラック
外形寸法(mm)379×638×31
スイッチサイドスイッチ3個または無装備
対応OSPC: Windows(R) 10 以降 (最新のSP/ビルド適用)Mac:macOS 10.15以降(最新版)
表面処理フルフラットの強化AGエッチングガラス
出力電圧(V)19/8.4A
接続【PCへ】DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB-Cポート、またはDisplayPortあるいはHDMIポートおよびUSB-Aポートドライバをダウンロードするためのインターネット接続※最大表示解像度および120Hzリフレッシュレートで表示するには、PC/グラフィックボードが解像度3840×2160、リフレッシュレート120Hzをサポートしている必要があります。
機能ExpressKey - 合計8つ:マルチタッチ機能オン・オフ切替スイッチ・マルチタッチで拡大、回転、ブラシサイズの調整・プレシジョンモード・ラジアルメニュー・マッピング画面切り替え・オンスクリーンコントロール・ペンジェスチャー、【マルチタッチ機能】○(10本指対応)、【ユニフォミティ補正機能】○
読取(mm)596×335
分解能(mm)最高0.005(読取)
インターフェースMini DisplayPort×1HDMIポート×1USB Type-Cポート×2USB-Aポート×1
コントラスト比41.6673611111111
スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(角度・高さ調整・回転対応/別売)、VESAマウント規格(100×100mm)対応
使用温湿度範囲5~40℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)
保管温湿度範囲-10~60℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃
保証期間1年
視野角水平178°/ 垂直178° (標準値)
応答速度10 ms (標準値)
替芯10本(標準芯5本、フェルト芯5本)
画面サイズ26.9型(対角線)
セキュリティケンジントンセキュリティスロット
電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240(50/60Hz))
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式静電結合方式
画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525
対応解像度640×480@59.94Hz/60Hz (CTA)640×480@60Hz (VGA)720×400@70Hz (VGA)720×480@59.94Hz/60Hz (CTA)720×576@50Hz (CTA)800×600@60Hz (DMT)1024×768@60Hz (DMT)1280×720@60Hz (DMT)1280×720@59.94Hz/60Hz (CTA)1280×720@50Hz (CTA)1280×1024@60Hz (DMT)1600×1200@60Hz (DMT)1920×1080@60Hz (DMT)1920×1080@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)2560×1440@59.95Hz/120Hz (CVT)3840×2160@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)3840×2160@60Hz/120Hz (CVT)
アスペクト比0.672916666666667
読取方式電磁誘導方式
最大輝度(cd/m2)400(標準値)
筆圧レベル8192レベル
パネル駆動方式IPS方式
最大表示色10億7000万色(30bit)
対応ソフトウェアCLIP STUDIO PAINT EXMASV
グリーンマーク認定
1個
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
関連キーワード