カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • wacom(ワコム)
  • セーラー万年筆(18)
  • 呉竹(11)
  • 大塚刷毛製造(9)
  • リヒトラブ(9)
  • ぺんてる(8)
  • XP-PEN(8)
  • サクラクレパス(7)
  • プラチナ万年筆(7)
  • あかしや(7)
  • エレコム(6)
  • アサヒペン(5)
  • SONIC(ソニック)[文具](4)
  • ペベオ(4)
  • トレード(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • エスコ(3)
  • サンワサプライ(3)
  • 好川産業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「筆 16」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wacom One 14/液晶ペンタブレット wacom(ワコム)Wacom One 14/液晶ペンタブレットwacom(ワコム)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
はじめてが、ずっと続く楽しさに。デジタルでの創作をもっと楽しく。もっと自然に描いてみたい、アイデアをそのまま形にしてみたい。はじめての液晶ペンタブレットデビューに。Wacom Oneであなたの「やってみたい」をかなえよう。
仕様●画面解像度:FullHD(1920×1080)●傾き検知:60°●読取可能範囲(mm):309×174付属品Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯3本)、芯抜き、USB Type-Cケーブル(1.8m)×1本、クイックスタートガイド、IPIブックレット(重要な製品情報)寸法(mm)336×10×201質量(g)750接続方式USB Type-C視野角水平178°/垂直178°応答速度16ms筆圧レベル4096
Wacom Cintiq Pro 17/液晶ペンタブレット wacom(ワコム)Wacom Cintiq Pro 17/液晶ペンタブレットwacom(ワコム)
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷
創造性を解き放ち、すべてを超越するプロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Proシリーズに使いやすい21.5型が新たに登場。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。作品の細部まで表示でき、様々なジャンルの制作に対応する、ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。
仕様色域:DCI-P3カバー率 99% (CIE 1931) (標準値)/Adobe RGBカバー率 88% (CIE 1931) (標準値)適合対応ペン:Wacom Pro Pen 3/2/1表示サイズ(mm)17.3型/382×215解像度最大表示:3840×2160視野角水平170°/垂直170° (標準値)アスペクト比16対9読取方式タッチ入力:静電結合方式筆圧レベル最大8192レベルパネル駆動方式IPS方式最大表示色10億7374万色/1024階調リフレッシュレート(Hz)最大120
Wacom Cintiq Pro 22/液晶ペンタブレット wacom(ワコム)Wacom Cintiq Pro 22/液晶ペンタブレットwacom(ワコム)
429,800税込472,780
1台
5日以内出荷
創造性を解き放ち、すべてを超越するプロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Proシリーズに、コンパクトな17.3型が新たに登場。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。
仕様色域:DCI-P3カバー率 99% (CIE 1931) (標準値)/Adobe RGBカバー率 88% (CIE 1931) (標準値)適合対応ペン:Wacom Pro Pen 3/2/1表示サイズ(mm)21.5型/476×268解像度最大表示:3840×2160視野角水平170°/垂直170° (標準値)アスペクト比16対9読取方式タッチ入力:静電結合方式筆圧レベル最大8192レベルパネル駆動方式IPS方式最大表示色10億7374万色/1024階調リフレッシュレート(Hz)最大120
Wacom Cintiq 22/21.5型液晶ペンタブレット wacom(ワコム)Wacom Cintiq 22/21.5型液晶ペンタブレットwacom(ワコム)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
液晶ペンタブレットのエントリーモデルWacom Cintiqシリーズに22型が登場。 ワコムのペンの描き心地をそのままに、機能は最小限に抑えたモデルです。 ストロークや手の動きを高精度に再現するワコム最新のペンテクノロジーを搭載したWacom Pro Pen 2に対応。フルHD解像度のディスプレイ。 自然な操作や描画ができるデザインです。大型液晶ペンタブレットで初めて制作してみたい方にぴったりです。 広々と描ける21.5型。 最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。 筆圧8192レベル対応。ペンの傾きも感知し、自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。 描きやすい角度に調整可能(16°~ 82°)なスタンドを搭載。 HDMI、USB-A、電源のシンプルな接続。 製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)
セット内容Wacom Cintiq 22(スタンド付属)HDMIケーブル(2.0m)USB2.0ケーブル(2.0m)電源ケーブル(1.8m) *Wacom Pro Pen 2 着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)クイックスタートガイドレギュレーションシートACアダプタ(1.8m,60W)*電源ケーブルは他に2本(合計3本)同梱しています。寸法(mm)570 x 359 x 40(スタンド除く)質量(kg)5.6kg(スタンド除く)、6.5kg(スタンド含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)506×53.25×854対応Windows 7 、 8、 8.1 、 10(最新のSP適用)、macOS 10. 12以降パソコンに標準搭載のHDMIポート およびUSB-Aポートインターネット接続。読取(mm)476 x 268 mm最大解像度1920 x 1080 (フルHD)表示色1677万色(8bit)視野角水平178°/垂直178° (標準値)画面サイズ21.5型画素ピッチ(H×V)(mm)0.248 x 0.248 mmアスペクト比0.672916666666667最大輝度(cd/m2)210 (標準値)
Wacom Cintiq 16/15.6型液晶ペンタブレット wacom(ワコム)Wacom Cintiq 16/15.6型液晶ペンタブレットwacom(ワコム)
92,980税込102,278
1台
当日出荷
人気の15.6型がエントリーモデルで初登場。最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。描きやすい角度に調整可能(19°)な内蔵スタンドと、より使いやすいスタイルで調整可能(19°~68°)なオプションスタンド(別売)。三分岐ケーブル(HDMI、USB-A、電源)による簡単接続。製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)。
仕様色域:72%NTSC、ペン:Wacom Pro Pen 2、傾き検出レベル:±60レベルセット内容Wacom Cintiq 16、Wacom Pro Pen 2 、着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)、3 in 1ケーブル(1.8m) 、ACアダプタ(1.5m) 、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、レギュレーションシート質量(kg)1.9(スタンドを除く)消費電力(W)27(最大)、0.5(スリープモード、USB未接続時)、0.5以下(オフモード)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×245×285対応システム:Windows 7、8、8.1、10((最新のSP適用)、macOS 10. 12以上、パソコンに標準搭載のHDMIポートおよびUSB-Aポート、インターネット接続読取(mm)可能範囲:344.16×193.59分解能(mm)読取:最高0.005液晶サイズ15.6型コントラスト比1000:1 (標準値)画素ピッチ0.17925×0.17925mm表示色最大:1677万色(8bit)解像度最大表示:1920×1080 (Full HD)使用環境温度 5~40℃、湿度 30~80%(結露なきこと)視野角水平176°/垂直176°(標準値)ACアダプタ(定格出力)12 VDC、3A (最大)応答速度25ms(標準値)設定値カラー:色温度(9300K、6500K、5000K)、カスタムRGB/(工場出荷時)電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240 V, 50/60 Hz)アスペクト比16:9読取方式a-Si TFTアクティブマトリクス液晶(IPS方式)最大輝度(cd/m2)210(標準値)筆圧レベル8192レベル
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら