「#とりあえずつぶして焼いてみた」がレベルアップ!もっとつぶして欲しい!の思いが詰まった第2弾。最高温度10度UP!。ステンレスBODYを採用し重厚感UP!。本製品はただ潰して焼くだけの商品です。お好みの具材をプレートに置き、加熱温度を設定したらハンドルを持ってプレス!あれもこれもつぶして焼いてみるとおいしくなる!?。潰して焼くのも良し、表面だけ焼くのに使いたい!等幅広い用途でご使用いただけます
用途ホットプレスに。はさみ焼き 両面焼き つぶし焼き たこせんべい イカせんべい プレスメーカー 煎餅
材質【プレート】フッ素樹脂コーティング【本体】ABS樹脂/PP樹脂/PF樹脂/ステンレス
質量(kg)1.5
定格電圧AC100V
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)840
安全装置サーモスタット
電源コード(m)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×28.8×18
定格時間30分
1台
¥7,998
税込¥8,798
取扱い終了
関連キーワード