ULVAC(アルバック)のロゴ

ULVAC(アルバック)

アルバックグループが『アルバック品質』を満たしている製品に使用しているブランドです。製品化プロセスや、製造プロセス等の各工程においてISO9001に基づいた厳格なチェック体制を構築し、お客様に満足していただける製品を提供させていただいております。

会社情報
会社名株式会社アルバック
所在地〒253-8543 神奈川県茅ヶ崎市萩園2500
特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
オイルミストトラップ ULVAC(アルバック)オイルミストトラップULVAC(アルバック)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
ピラニ真空計測定子 ULVAC(アルバック)ピラニ真空計測定子ULVAC(アルバック)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品)材質BS材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
エレメント ULVAC(アルバック)エレメントULVAC(アルバック)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
材質エレメントRoHS指令(10物質対応)対応
エレメント ULVAC(アルバック)エレメントULVAC(アルバック)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
OMT-050A専用です。
トラスコ品番509-1540全長(mm)40品名OMT050A ELEMENT全高(mm)90外径(mm)70
直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管 ULVAC(アルバック)直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管ULVAC(アルバック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック)直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキットULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1式
当日出荷から翌々日出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキットULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1組ほか
当日出荷から9日以内出荷
油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
センターリング ULVAC(アルバック)センターリングULVAC(アルバック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
寸法C(mm)3.9寸法D(mm)8材質SUS304
クイックカップリングクランプ ULVAC(アルバック)クイックカップリングクランプULVAC(アルバック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質アルミニウム
直結型真空ポンプ用 □50アダプター(M20メネジ) ULVAC(アルバック)直結型真空ポンプ用 □50アダプター(M20メネジ)ULVAC(アルバック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
変換フランジ ULVAC(アルバック)変換フランジULVAC(アルバック)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質SUS304形状変換フランジ
直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)直結型油回転真空ポンプULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
187,980税込206,778
1台
当日出荷
マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器幅(mm)170電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
オイルレベルゲージ ULVAC(アルバック)オイルレベルゲージULVAC(アルバック)
619税込681
1個
当日出荷
ホース口吸気管 9パイ DAP用 ULVAC(アルバック)ホース口吸気管 9パイ DAP用ULVAC(アルバック)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ノズル ULVAC(アルバック)ノズルULVAC(アルバック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
フランジタイプKF-25寸法A(Φmm)40寸法B(mm)6寸法C(mm)35質量(g)44材質SUS304
スマートフォン対応ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)スマートフォン対応ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。材質測定子フィラメント:白金(Pt)材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)Φ46×81適合規格CE電源電圧DC+5%、350mAMAX精度±10%/±20%電源電圧(V)DC+5%350mAMAX保護等級IP30使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定精度(%)(N2)1.0×10-1~1.0×10+4Pa:±105×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4~1.0×10+5Pa:±20取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)I/OコネクタUSB microB圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5湿度範囲(%)15~85(ただし、結露なきこと)
部品 ULVAC(アルバック)部品ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合本体GLD-051用
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキットULVAC(アルバック)
4,998税込5,498特価
1式
当日出荷から9日以内出荷
真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するカップパッキン、ガスケット、排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
ピラニ真空計(アナログ仕様) ULVAC(アルバック)ピラニ真空計(アナログ仕様)ULVAC(アルバック)
81,980税込90,178
1セット
当日出荷から9日以内出荷
用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定にセット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計電圧(V)AC100~240電源(VA)10圧力測定範囲(Pa)0.4~2700
オイルミストトラップ ULVAC(アルバック)オイルミストトラップULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
フィルタエレメントのみ交換可能です。 低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。 オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。
用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに材質本体:SS製、フィルタ:グラスウール
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプULVAC(アルバック)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
接ガス部にPTFEなどの耐食性に優れた部品を使用した、ケミカルタイプのダイアフラム型真空ポンプです。
用途ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。真空乾燥。レーザーガス循環。医療機器、製薬用機器。特殊ガス充填。分析機器、理化学機器。仕様サーマルプロテクタ付トラスコ品番398-1550幅(mm)142質量(kg)7.3高さ(mm)202奥行(mm)288.5電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24吐出口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)吸込口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
直結型真空ポンプ用 □40アダプター(M20メネジ) ULVAC(アルバック)直結型真空ポンプ用 □40アダプター(M20メネジ)ULVAC(アルバック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック)直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
118,980税込130,878
1台
当日出荷から11日以内出荷
使用温度範囲(℃)7~40ポンプの種類油回転
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAULVAC(アルバック)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。電圧(V)100電源AC騒音値(dB(A))(50/60Hz)-ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
ULVAC 大気圧ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)ULVAC 大気圧ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。付属品クイックマニュアルトラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
オイルキャップ ULVAC(アルバック)オイルキャップULVAC(アルバック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A用オイルキャップです。
トラスコ品番152-3933適合機種G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
大気圧ピラニ真空計測定子 ULVAC(アルバック)大気圧ピラニ真空計測定子ULVAC(アルバック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
大気圧ピラニ真空計SWシリーズ用測定子です(消耗品)。
トラスコ品番497-1451質量(kg)0.026材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)26取合フランジNW16
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)揺動ピストン型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)
用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
209,800税込230,780
1台
当日出荷から60日以内出荷
接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。 有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。 耐薬品性に優れて、しかも高真空。 小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 長寿命で、メンテナンスも容易。
用途医療機器、分析機器、理化学機器。 各種実験用真空源。使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
KF-25排気管 ULVAC(アルバック)KF-25排気管ULVAC(アルバック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
油回転真空ポンプの排気側取付用部品です
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
ブランクフランジ ULVAC(アルバック)ブランクフランジULVAC(アルバック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
寸法C(mm)6材質SUS304形状ブランクフランジ
オイルシール ULVAC(アルバック)オイルシールULVAC(アルバック)
769税込846
1個
当日出荷
オイルミストセパレーター ULVAC(アルバック)オイルミストセパレーターULVAC(アルバック)
50,980税込56,078
1個(1個)
当日出荷
対応機種GCD-136X/201X
逆止弁 ULVAC(アルバック)逆止弁ULVAC(アルバック)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
真空ポンプ油の逆流防止用(逆流防止機構未対応機種用)オプション部品です。
トラスコ品番152-5592適合機種G-5DA、G-10DA、G-20DA、G-25SA、G-50DA
吸気管 ULVAC(アルバック)吸気管ULVAC(アルバック)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
真空ポンプの吸気口径変更用の吸気管オプション部品です。
材質真鍮、メッキ寸法(mm)1112(内径Φ9×外径Φ24適用ホース口)
KF-25吸気管 ULVAC(アルバック)KF-25吸気管ULVAC(アルバック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
油回転真空ポンプの吸気側取付用部品です