156件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイユニット(マルチイオンゲージ用) ULVAC(アルバック)ディスプレイユニット(マルチイオンゲージ用)ULVAC(アルバック)
83,980税込92,378
1個
当日出荷
大気圧から高真空領域の測定が可能です。
仕様●接続測定ユニット台数:1台●測定ユニット:”Model:G-TRAN”ピラニ真空計SW100、ピラニ真空計SP1、マルチイオンゲージ(熱陰極電離真空計)ST200、マルチイオンゲージ(熱陰極電離真空計)SH200、冷陰極電離型真空計SC1、キャパシタンスマノメータCCMT-D●表示方法:LEDディスプレイ●適応装置:G-TRANシリーズの真空計を使い圧力表示を必要とする真空装置付属品電源コネクタ:PHOENIX社製:MSTB2、5/3-STF-5、08 1個DINパネル止め具:固定金具 2本取扱説明書:普通紙 1部質量(g)250種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)DIN48×70×96(W×D×H)オプションとしてJISラックサイズ×50mm×70mm×100mmも用意しています。電圧(V)DC24±1出力測定値出力:DC0V~10V疑似LOG出力、LOG、リニア出力 注:各ユニット毎に出力が異なります更新時間:70ms分機能:1mV精度:圧力表示の電圧換算値に対して、±10mV適合規格CE表示仮数部2桁:指数部1桁のデジタル表示□.□×10□圧力範囲:各測定ユニットの圧力範囲更新時間:200ms精度:測定ユニットからの圧力値に対して、±2%±1 digit (”Model:CCM”:フルスケールの1/10以下±4 digit)電源電圧(V)DC24±1リップル、ノイズ 1%以下入力信号制御:オープンコレクタ入力で動作、負論理フィラメントなどの点灯信号、大気圧など調整信号などセットポイント1、2、3通信方式シリアル通信:RS-485サンプリング70ms表示LEDERROR:SET-1DEG:SET-2ZERO:SET-3出力信号制御:オープンコレクタ出力、負論理[定格30VMAX、50mAMAX、70mW]エラーなどの信号、フィラメントなどの点灯信号などセットポイント1、2、3コネクタ(入出力)センサコネクタ:D-sub15ソケット(M2.6ネジ)電源コネクタ:PHOENIX社製MSTB 2、5/3-STF、08アズワン品番3-6054-11設定圧力単位Pa消費電流2W(ディスプレイユニット単体)注:その他接続ユニットの消費電力が加算されます。I/OコネクタD-sub15ピン(M2.6ネジ)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)70(5回の移動平均処理)
オイルミストセパレーター ULVAC(アルバック)オイルミストセパレーターULVAC(アルバック)
41,980税込46,178
1個
欠品中
耐食型油回転真空ポンプ用でインライン型のケミカルタイプです。
オイルミストセパレーター ULVAC(アルバック)オイルミストセパレーターULVAC(アルバック)
50,980税込56,078
1個(1個)
翌日出荷
対応機種GCD-136X/201X
ULVAC 大気圧ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)ULVAC 大気圧ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。付属品クイックマニュアルトラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
オイルキャップ ULVAC(アルバック)オイルキャップULVAC(アルバック)
1,798税込1,978
1個
欠品中
G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A用オイルキャップです。
トラスコ品番152-3933適合機種G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
KF-25吸気管 ULVAC(アルバック)KF-25吸気管ULVAC(アルバック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
油回転真空ポンプの吸気側取付用部品です
ULVAC 大気圧ピラニ真空計 表示器付 ULVAC(アルバック)ULVAC 大気圧ピラニ真空計 表示器付ULVAC(アルバック)
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置トラスコ品番560-8176セット内容SW100/SWP16、表示器ISG1、測定子ケーブル5m、電源ケーブル3m(SW100-ISG1-100Vのみ)材質測定子フィラメント・白金(Pt)フランジ取合い:NW16電源電圧(V)AC100~240測定圧力0.05~100000(Pa)測定子SWP-16
オイルレベルゲージ ULVAC(アルバック)オイルレベルゲージULVAC(アルバック)
619税込681
1個
当日出荷
防振ゴム ULVAC(アルバック)防振ゴムULVAC(アルバック)
1,598税込1,758
1式
当日出荷から翌々日出荷
組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキットULVAC(アルバック)
4,998税込5,498特価
1式
当日出荷から9日以内出荷
真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するカップパッキン、ガスケット、排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
199,800税込219,780
1台
当日出荷から60日以内出荷
接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。 有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。 耐薬品性に優れて、しかも高真空。 小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 長寿命で、メンテナンスも容易。
用途医療機器、分析機器、理化学機器。 各種実験用真空源。使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
KF-25排気管 ULVAC(アルバック)KF-25排気管ULVAC(アルバック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
油回転真空ポンプの排気側取付用部品です
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
吸気アダプター ULVAC(アルバック)吸気アダプターULVAC(アルバック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
KF-25の吸気管をM20に変換するためのアダプタです。 KF-25吸気管機種に適用し、標準吸気管を取り外さずに取り付けることができます。
アズワン品番1-2104-02
油回転式 真空ポンプ ULVAC(アルバック)油回転式 真空ポンプULVAC(アルバック)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
使用油SMR-100使用可能雰囲気温度(℃)7~40
ブランクフランジ ULVAC(アルバック)ブランクフランジULVAC(アルバック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
寸法C(mm)6材質SUS304形状ブランクフランジ
インライントラップ ULVAC(アルバック)インライントラップULVAC(アルバック)
34,980税込38,478
1個(1個)
11日以内出荷から76日以内出荷
大気圧ピラニ真空計測定子 ULVAC(アルバック)大気圧ピラニ真空計測定子ULVAC(アルバック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
大気圧ピラニ真空計SWシリーズ用測定子です(消耗品)。
トラスコ品番497-1451質量(kg)0.026材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)26取合フランジNW16
ニップル ULVAC(アルバック)ニップルULVAC(アルバック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
材質SUS304
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)揺動ピストン型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
88,980税込97,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
大排気量でコンパクトサイズ。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。 大気圧から作動が可能。 全圧力帯での連続運転が可能。 シンプル構造で、メンテナンスが容易。
質量(kg)12電源AC到達圧力(Pa)10000排気速度(50/60Hz)(L/min)180/200吐出口径Rc3/8吸込口径Rc3/8ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
ブルドン管真空計 ULVAC(アルバック)ブルドン管真空計ULVAC(アルバック)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
目盛は絶対圧力を示すMpa単位目盛で表示されています。
取付ねじR1/4
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式ULVAC(アルバック)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌日出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ) ULVAC(アルバック)直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ)ULVAC(アルバック)
229,800税込252,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。
用途濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。仕様耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵使用温度範囲(℃)7~40電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7使用油SO-M吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式ULVAC(アルバック)
96,980税込106,678
1台
当日出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
トラスコ品番630-5137全長(mm)278電源(V)単相200-220全幅(mm)212全高(mm)224.5口径(Φmm)吸気:9排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)到達圧力(Pa)6.70×10(の3乗)RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルアスピレーター ULVAC(アルバック)ポータブルアスピレーターULVAC(アルバック)
94,980税込104,478
1個(1個)
8日以内出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプを内蔵したアスピレーターです。ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過等の減圧に最適です。
仕様●到達圧力:6.6kPa(-94.7kPa)●圧力調節:ニードルバルブ ブルドン管真空計付●捕集びん:450mL質量(kg)8寸法吸気口:外径9mmΦ電源(V)AC100 0.12kA 50/60Hz大きさ178×300×311mm排気速度12L/分(50Hz)
ベーンスプリング ULVAC(アルバック)ベーンスプリングULVAC(アルバック)
329税込362
1個
当日出荷
GLS-051/GLD-051/GCD-051X用のベーンスプリングです。
トラスコ品番152-7128適合機種GLS-051/GLD-051/GCD-051X材質SWP-ARoHS指令(10物質対応)対応
ダイアフラム ULVAC(アルバック)ダイアフラムULVAC(アルバック)
379税込417
1個
当日出荷
吸排気弁 ULVAC(アルバック)吸排気弁ULVAC(アルバック)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
DTC-41/DTC-41K用の排気弁です。
適合機種DTC-41/DTC-41K
油回転真空ポンプGLD-202用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプGLD-202用メンテナンスキットULVAC(アルバック)
14,980税込16,478
1セット
7日以内出荷から33日以内出荷
油回転真空ポンプGLD-202AA/GLD-202BB用のメンテナンス部品一式のセットとなります。、メンテナンスキットAとメンテナンスキットBがあり、構成部品の内訳が異なります。
【レンタル】ドライ真空ポンプ 5.33kPa DA-20Dシリーズ ULVAC(アルバック)【レンタル】ドライ真空ポンプ 5.33kPa DA-20DシリーズULVAC(アルバック)
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ GシリーズULVAC(アルバック)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
低音低振動です。 ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
仕様(オイル使用)SMR-100(付属)質量(kg)5サイズ130×203×159.5mmタイプ二段式電源(V)単相100到達圧力(Pa)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1)アズワン品番1-672-28オイル量(mL)180
油回転真空ポンプ 1Φ100V ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ 1Φ100VULVAC(アルバック)
63,980税込70,378
1個
10日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利です。 装置への組み込みにも適しています。 低騒音・低振動です。
質量(kg)4.5消費電力(W)100V40W排気速度(L/min)5/6(50Hz/60Hz)到達圧力(Pa)100吸気管径(Φmm)O.D.12×I.D.6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A最大寸法(mm)130(W)×203(L)×159.5(H)油量(mL)230使用油SMR-100アズワン品番64-2326-23
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキットULVAC(アルバック)
35,980税込39,578
1式
当日出荷から翌々日出荷
真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するベーン、フィルターハウジングガスケット、フィルターなどの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
アダプタ ULVAC(アルバック)アダプタULVAC(アルバック)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
適合機種※OMT-100A、OMI-100を取り付ける際に必要 G-20DA、-50DA、-50SA、GLD-040、-051、GLS-051、GHD-031A
油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプULVAC(アルバック)
179,800税込197,780
1台
当日出荷
排気音低騒音タイプです。油漏れ防止のマグネットカップリングを採用しました。
幅(mm)150質量(kg)22高さ(mm)234.5奥行(mm)413.5電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120油量(mL)1000使用油R-2アズワン品番1-1854-02吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプULVAC(アルバック)
379,800税込417,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
高効率(IE3)マルチ電圧モータを標準搭載しています。空冷方式のため、冷却水不要です。オイルミストトラップ(TM201・TM401)は排気ガスに含まれる油煙をトラップします。
電圧(V)(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)2吐出口径VG-40吸込口径VG-40ポンプの種類油回転
ULVAC 単相100V ポータブルアスピレーター ULVAC(アルバック)ULVAC 単相100V ポータブルアスピレーターULVAC(アルバック)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計幅(mm)178容量(mL)(捕集ビン)450高さ(mm)311奥行(mm)300電源(V)単相100排気速度(L/min)12/15到達圧力(kPa)6.6電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)39/43ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特)吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
種類真空計測定範囲(Pa)0.4~2700精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内仕様●セットポイント:無し●測定箇所:1付属品電源ケーブル:3m(コントロール一体)、クイックマニュアル:1部質量(kg)メーター:1.4、検出ユニット(GP-H):0.035材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)100×130×100(W×D×H)電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0~10mV 非線形表示アナログケース付測定精度(%)直線目盛換算フルスケール100%の±3以内電源(VA)10設定圧力単位Pa湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)
回転翼型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)回転翼型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
239,800税込263,780
1台
15日以内出荷
大排気量でコンパクトサイズ。 排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 大気圧からの作業が可能。 シンプル構造で、メンテナンスが容易。
電圧(V)200-277/346-480電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類回転翼形
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DAU) ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DAU)ULVAC(アルバック)
179,800税込197,780
1個
当日出荷
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ。 ターボ分子ポンプの補助ポンプに使用可能。 自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。 大気圧から作動が可能。シンプル構造で、メンテナンスが容易。
ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
ポータブルアスピレーター(ドライ型) ULVAC(アルバック)ポータブルアスピレーター(ドライ型)ULVAC(アルバック)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。 水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。 水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。
用途ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。 真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。アズワン品番1-686-01付属品捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付きトラスコ品番421-8302質量(kg)8電源AC100V 40W仕様1(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ吸気管径(Φmm)(外径)9到達圧力(kPa)6.6排気速度(L/min)(50Hz時)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313ポンプダイヤフラム型ドライ真空ポンプ最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313